2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZC-29 ネジザウルスリキッド(泡タイプ) エンジニア 動画あり
ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場! 瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる! 座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。 錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。 ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。 中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)
用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×50 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本(250mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

Φ100/Φ125サイディングディスク用。塗膜・錆とり研削用の集じんアタッチメント塗膜・錆取り研削作業時、集じん機を使わずに80%以上の集じん率で効率よく粉じんを収集します。スピンドルの動力で内蔵大形ファンを回転させ、粉じんを吸込みます。
用途4型ディスクグラインダ用。塗膜・錆取り等の研削作業時の集じんに。集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。105mmディスクグラインダ。ブレーキ付及び電子制御付ディスクグラインダには使用できません。 付属品サンディングディスク(125mm×#16)×2、紙フィルタ、メッシュバック、専用ホース(1.2m)、アダプタ(100mm用)、ホイルナット、スペーサ、六角棒スパナ、クリップ、専用Oリング 寸法(mm)180×173×89 タイプマキタ用 アズワン品番64-8481-37 RoHS指令(10物質対応)対応 対応サイズ(Φmm)100×15.9Hまたは125×15.9H
1セット
16,980 税込18,678
8日以内出荷