20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
破損しにくい金柄ブラシです。 握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。 全長(mm)265 高さ(mm)32 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)20 材質(ブラシ部)スチール 材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ) 植付(mm)65
1本
129 税込142
当日出荷

インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm 材質ブラシ:鋼線 差込角(mm)1/2”SQ
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

差込角(mm)12.7 ボルト(mm)10 パット径(Φmm)大53、小40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型 材質(柄部)スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗浄や掃除に。握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。
材質ナイロン 全長(mm)240 質量(g)64 毛丈(mm)約14
1個
579 税込637
当日出荷

金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業 セット内容(エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本) 材質ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)
1セット(9本)
539 税込593
当日出荷

ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm)12 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)30
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビ・ペンキはがしに適したステンレス線のブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。
用途サビ落とし・ペンキはがし。 材質(毛)ステンレス線・3行 タイプD型 材質(柄部)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

ブレーキキャリパーのオイルシールやブーツ溝の錆びとりで、ブラシが形くずれしにくく長寿命、除錆力バツグン。 ブラシ部はウレタン樹脂で固めているため広がりにくく、最後まで使える長寿命ブラシです。
厚さ(mm)約2 外径(Φmm)約38
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。 ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。 ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。
適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

超強力でサビ取り作業に必要な液剤と小道具、サビ止め液などをケースに入れたセットです。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。 サビを化学反応で溶解して除去するため、塗装や素材などを傷めません。 水溶性なので水や温水で希釈できます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など 液性ラストオフ:酸性(PH2)ラストクリーナー:弱酸性(PH3~5) セット内容ラストオフスーパー400mL×1本(サビ除去液)ラストクリーナー150mL×1本(サビ除去洗剤)サビ止めオイル15mL×1本(可動部のサビ止め用)ラストクリアーコート15mL×1本(塗装部のサビ止め用)豚毛の小ブラシ洗浄用のスポンジ液を含ませるティッシュペーパー小物を浸けるポリ容器 主成分ラストオフ:無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他ラストクリーナー:無機オルトリン酸、キレート剤、洗剤、精製水、他
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。 ボルト長さ(mm)50 接続口(mm)6角棒対角9
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6U型の2行タイプ。
用途研磨、バリ取りなど。 ヘッド形状6U2型 行数2 毛丈(mm)15 植付(mm)75
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆落としや水回りの作業に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。
材質ステンレス 全長(mm)225 ブラシ長(mm)15 質量(g)65
1個
629 税込692
当日出荷

工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。 ヘッド形状6J型 全長×幅W(mm)230×18 毛丈(mm)15 植付(mm)80 適合材金属面 材質(ハンドル)スチール
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。 ヘッド形状I型 行数1行 全長×幅W(mm)230×20 毛丈(mm)15 植付(mm)60 適合材金属面
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PS-5 クリーニングブラシセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし 適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など セット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
外径(Φmm)65 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.35 質量(g)265 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数) ねじ径(mm)10 砥石径(Φmm)100 金具径(mm)60 トリム長(m/m)20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリパーグルーブクリーナー モノタロウ 動画あり
通常の工具では不可能だったキャリパーのピストンシールの溝にあるサビや固着した汚れを簡単に削り落とせます。また刃が4種類あるので溝の形状に合わせて使い分けが可能です。
用途ピストンシールのサビや汚れの除去に 材質K5鋼(鋳造ニッケル合金) 幅(mm)27 厚さ(mm)3 全長(mm)200 質量(g)48
1本
1,198 税込1,318
当日出荷