「錆びにくい ねじ」の検索結果

169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
八幡ねじステンレス T字
エコ商品
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 平面のT字型をした連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個×5パック)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじステンレス 金折甲板止
エコ商品
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
429 税込472
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー 適合材ALC 材質ステンレス(SUS430)
1セット(100本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。 材質ステンレス
1箱(50個)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ローラーは定評のある「帯電防止ポリプロピレン製パラボリックローラー」でつづみ型の脱輪しにくい形状になっています。 モノコック構造のフレームは軽量で剛性があり安定性の高さと収納時には二つ折りに畳んで自立させることが可能です。 MISURO BLU+等のエリート My E-Training センサーマグネット内蔵に対応する「MISURO READY」 帯電防止ポリプロピレン製パラボリックローラー 負荷強度:★☆☆☆☆~★★☆☆☆ 静粛性:★★☆☆☆
使用時寸法(mm)長さ約141cm x 幅約50cm 折りたたみ寸法(cm)幅約54 x 奥行き約24 x 高さ約73 仕様対応ホイールベース:944~1124mm、負荷調整:なし
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

ハイロジックユニクロT字
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
板厚(mm)約2.8
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質 表面処理イオニスコート
1箱(550本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダウンフォースが高速道路でワンランク上のどっしりとした走りを実現する操安性向上パーツ!。装着することで車体下の空気の流れを整流し、ダウンフォースを発生。高速走行時の操安性を向上させ、ワンランク上の快適なドライブを可能にします。目には見えないダウンフォースを安心して体感していただけるよう、グランドエフェクター(GE1)には体感保証が付いています。グランドエフェクター(GE1)を装着されても操縦安定性の効果が体感できない場合には、ご購入後30日以内であれば返品を受け付けております。
材質(ベース部)ステンレス、(スポイラー部)樹脂
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ねじ部は発泡体を無理矢理押しつぶさないように先端ぎりぎりまでねじ山が形成されており、食付きが良く、始動トルクが小さくなります。 ねじ込み途中の圧力を、切粉をねじ部の深い谷に逃しながら進む事で和らげ、その上、切粉でめねじを形成する効果でガッチリ締結できて強い保持力を発揮します。 頭部形状はトラス及びサラ形状です。 材質は錆びにくいSUSXM7です。
材質SUSXM7 頭部形状
1パック(8個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。
用途建築工事、DIY 付属品スクエアビット(#2) 1本付属 材質SUS304 ブラウン
1箱(100本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
1パック(210本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。 ねじ径(mm)4 材質ステンレス 適合材ALC
1箱(30本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ用防水パッキン
耐候性に優れてカンタン止水! ステンレス製で錆びにくいドリルねじ専用の防水パッキン 。
用途ドリルねじ用 質量(g)150
1パック(150本)
3,898 税込4,288
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


関接続排水用受け皿継手 。錆びにくいです
材質SUS304 呼び径(B)【ねじ】2 ねじの種類R 呼び径(A)【ねじ】50
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SK(新潟精機)ネジピンゲージ
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。 仕様測定部とねじ部の振れ(mm):0.01以下 トラスコ品番235-2775 材質本体:ステンレス鋼 長さ(mm)測定部:6 全長(mm)11 呼び寸法M5×P0.8 呼び寸法(mm)M5×0.8 精度(mm)測定部:±0.005以下 直径(mm)測定部:7
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

SK(新潟精機)ネジピンゲージ
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。 トラスコ品番237-8285 材質本体:ステンレス鋼 長さ(mm)11 呼び寸法(mm)M4×0.7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

SK(新潟精機)ネジピンゲージ
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。 トラスコ品番237-8884 材質本体:ステンレス鋼 長さ(mm)測定部:8 寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下 全長(mm)14 直径(Φmm)測定部:8 呼び寸法M6xP1.0 呼び寸法(mm)M6×1.0 精度(mm)測定部:±0.005以下
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。錆びにくいステンレス刃付です。
用途水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに トラスコ品番240-0672 材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス 全長(mm)165 タイプねじロック式 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
1丁
419 税込461
当日出荷

自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100 材質(本体)ナイロン 質量(g)356 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)110 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)100 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
5,090 税込5,599
翌日出荷

自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75 材質(本体)ナイロン 質量(g)272 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)84.5 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)170 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
3,960 税込4,356
翌日出荷

防湿、防錆、潤滑、清浄、ねじのゆるめなど多目的に使用できる特殊な防錆潤滑剤です。 オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。 浸透潤滑撥水防錆剤一般用エアゾール式。
用途オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアーシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター 自動車関係 各種機械類、部品類、工具類。 固着して取りはずしにくいねじのゆるめや錆取り全般。 外観茶褐色 粘度(mPa・s)3.8 比重0.80 加熱残分(%)33 成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打ち込むときのトルクを低減。繊維を切り込むW4カット形状。ステンレスより高耐食(錆びにくい)。メーカーが製造販売する本製品のステンレス類似品SUS410製品と本製品に対して行った円錐噴霧試験の結果の比較に基づく
用途木材 シルバー 材質(ねじ部)
1箱(350本)ほか
1,334 税込1,467
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

八幡ねじステンレス ステー
エコ商品
材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
特価
278 税込306
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質はステンレスで錆びにくいです。 ナットが付いていて使いやすいです。
用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
1袋(4本)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75 材質(本体)ナイロン 質量(g)286 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)84.5 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)170 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
4,160 税込4,576
翌日出荷

自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100 材質(本体)ナイロン 質量(g)372 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)110 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)100 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
5,370 税込5,907
翌日出荷

八幡ねじステンリング
エコ商品
材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープ、チェーンの端末などに使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

八幡ねじステンレスアングル
エコ商品
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 板厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじステンレス 幅広プレート
エコ商品
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打ち込むときのトルクを低減。繊維を切り込むW4カット形状。ステンレスより高耐食(錆びにくい)。メーカーが製造販売する本製品のステンレス類似品SUS410製品と本製品に対して行った円錐噴霧試験の結果の比較に基づく
用途木材 材質(ねじ)鉄 シルバー
1箱(170本×5パック)ほか
4,584 税込5,042
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

八幡ねじ(板)アイストラップ
エコ商品
材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじステンナット付きカラビナ
エコ商品
材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープ、チェーンなどを継ぎ、比較的強い力がかかる場所に使用。 材質ステンレス 高さ(mm)99 最大使用荷重220 横幅(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 開口幅(mm)14
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

八幡ねじステンロングアイプレート
エコ商品
材質はステンレスで錆びにくい。
用途太いロープの仮止めや、太いフェンダーロープなどを結ぶのに便利。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじステンラウンドプレート
エコ商品
材質はステンレスで錆びにくい。
用途木部にプレートをビスで止め、ロープやチェーンなどを止める。 材質ステンレス 穴径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじステンアイストラップ
エコ商品
材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)