244件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

フライパンから取り外し可能なマルチハンドルです。 安心設計のダブルロック式です。 シリコンフックでガタつき防止。
材質樹脂部/フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ガラス入りナイロン(耐熱温度180℃)、金属部/ステンレス鋼、ゴム部/シリコン樹脂(耐熱温度220℃) 質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×41×56
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 推奨ねじなべねじM6 タキゲンコード01822
1個
199 税込219
当日出荷

アルマイト加工なので丈夫で長持ち。
材質(取手)天然木 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)エラストマー取手
感触がソフトな材質を使用 キャップにより取付けねじが外部から見えない安全設計 高級感のあるシボ仕上
用途船舶・水上オートバイ・車両 材質エラストマー樹脂 質量(g)140 標準色ブラック 推奨ねじなべねじM8 タキゲンコード01962
1個
1,349 税込1,484
4日以内出荷

hokua(北陸アルミニウム)味ごころ親子鍋用木柄
RoHS
サイズ(cm)16.5用 材質(取手)天然木 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
8日以内出荷

ヤスリのコミ部に捻じりながら差し込みますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蒸らしまで約30分で、ふっくらごはんが炊ける炊飯鍋。内側には水加減が分かる目盛り付き。炊きこみご飯にもおすすめです。
材質アルミ・内側フッ素加工 質量(kg)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328(取っ手含む)×219×177 対応機種プログレ、ピアットマルチグリル、ピアットワイドグリル/ライト/2口、プラスドゥ、ファミ、メタルシリーズ 関連資料商品仕様図(0.06MB)
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

リバーライト極 JAPAN ハンドル
RoHS
消耗・破損した時の交換用です
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
500 税込550
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式ハンドルの採用により、重ねてコンパクトに収納できます。 ハンドルを外せばオーブン料理もでき、料理の幅が広がります。 「そのまま食卓」も可能にした便利なキッチンウェアです。
材質樹脂部:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度250度)、金属部:18-8ステンレス鋼 質量(g)206 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×40×40
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

TAKIGEN(タキゲン)取手(P=130)
取付け後、蓋でねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 質量(g)46 推奨ねじなべねじM5 タキゲンコード04527
1個
323 税込355
当日出荷

ヤスリのコミ部にねじりながら差し込みますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。滑りにくい設計で使いやすいです。
用途鉄工ヤスリの柄にご使用ください。
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)UPF プラ取手
全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質(取っ手部)ガラス繊維強化ナイロン、(ネジ部)黄銅 許容荷重(N)500
1個
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手
円形断面のステンレス取っ手。 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 ショットブラストの美しい仕上げ。
寸法H(mm)68 寸法A(mm)20 寸法W(mm)115 寸法M(mm)M8 寸法h(mm)48 寸法Lf(mm)15 許容荷重(N)1000
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
509 税込560
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミキャビネット取っ手
前面から取りつける取っ手。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 つぎの六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 [[UAC-20]]----ねじ径:M5 [[UAC-26]]----ねじ径:M6 *六角穴付きボルトは付属していません。
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理 許容荷重(N)1000
1個
特価
809 税込890
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
特価
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミキャビネット取手
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6)を使用して取り付けてください。握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質取手/EPDM(つや消し黒)、ねじ部/S45C(三価クロメート処理) ねじ径MM4 適合座金LY-16-N
1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)TGY・TG ステンレス取手
材質ステンレス 表面処理バフ研磨 許容荷重(N)1000
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
特価
5,688 税込6,257
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(パイプ)ステンレス製 ブラケットつや消し黒 許容荷重(N)500
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
679 税込747
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)取手
RoHS
ソフトなタッチ感があり耐候性・絶縁性に優れ軽量です。
用途通信機器・測定機器・食品機器など 材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66) 推奨ねじなべねじ・M4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)