種類特殊ハンマー
全長(mm)270
材質(柄部)木
主な用途細工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工作業全般。
種類片口ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途鉄工作業
硬度HRC40~50
全長(mm)192
質量(g)320
頭の全長(mm)125
頭径(mm)19×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
種別鋳鉄製
材質FC250
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。
柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に
種類片手ハンマー
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼(EN-9)
小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。
側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。
種別鋳鉄製
材質FC250
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(柄部)木
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。
頭径(mm)32
全長(mm)200
材質頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)
全質量(g)890
1個
¥2,670
税込¥2,937
当日出荷
スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー
主な用途鉄工作業
焼入硬度HRC45~60
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
超硬合金付石頭槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー
全長(mm)330
主な用途石工作業
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。
かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。
上面幅(mm)50
下面幅(mm)100
材質S50C
柄穴が偏心しているので、振りやすく打撃力が強い。
用途解体作業
種類片口ハンマー
全長(mm)900
材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途解体作業
コンパクトだけど幅は広め、切れ味バツグン土佐伝統の小割鉈です。土佐(高知県)の鍛冶工房「トヨクニ」は、 昭和21年の創業以来、 全国の営林署や農山林業のプロたちに良質の鉈を提供し続けてきた。刃長4寸という小ぶりの「土州小割鉈」もそのひとつ。竹細工や木工細工、枝打ちなどに使用されてきた万能鉈だ。ツバは指を保護するため長めにし、刃の表面はシックな黒肌の槌目仕上げ。洋樫の柄と朴の鞘はオイルステンで艶を出している。刃の鋼は「土佐オリジナル白鋼」。海外の展示会で大賞を受賞したこともあり、 切れ味は折り紙付きです。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。
材質柄:洋樫、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛革バンド
厚さ(mm)6
全長(mm)265
タイプ鍔:黒ツバ輪(長)
刃長(mm)120
刃形両刃
刃幅(mm)49.5
表面黒槌目
1本
¥15,980
税込¥17,578
14日以内出荷
土佐の鍛冶師「晶之(まさの)」が、釣りや様々なアウトドアシーンで遊んでもらえるようデザインした和式刃物です。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。
材質柄:洋樫オイルステン、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛皮バンド
厚さ(mm)4.5
全長(mm)240
タイプ鍔:黒ツバ輪
刃長(mm)120
刃形両刃
刃幅(mm)23
表面黒槌目
1本
¥14,980
税込¥16,478
14日以内出荷
土佐の鍛冶師「晶之(まさの)」が、釣りや様々なアウトドアシーンで遊んでもらえるようデザインした和式刃物。 ブレードは熟練職人が1本1本手作り鍛造しており、「切れ味」「耐久性」に定評があります。 本商品は、「土佐オリジナル白鋼」を使用し、研ぎやすく切れ味も鋭いため、初心者にもおすすめです。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。
材質柄:洋樫オイルステン、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛皮バンド
厚さ(mm)4.5
全長(mm)210
タイプ鍔:黒ツバ輪
刃長(mm)90
刃形両刃
刃幅(mm)23
表面黒槌目
1本
¥13,980
税込¥15,378
14日以内出荷
短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。
頭径(mm)35
全長(mm)200
材質頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)
全質量(g)1070
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
関連キーワード