246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍛鉄加工:焼いた鉄をたたいて鍛え、強い鋼にして成型。手間を惜しまないマイスターのこだわり。ひとつひとつ手作りで製造された、アンティーク調の本格派です。メッキ仕上げ:塗装を施すのではなく、あえて手間のかかるメッキ仕上げにしました。堅牢な表面仕上げになっております。カール部:補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。
材質スチール(鍛鉄加工) 仕上メッキ 耐荷重(kg)20/1本 板厚(mm)3 板幅(mm)20 棚受け金具L型棚受け
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
サイズL
1本
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 種別鋳鉄製 材質FC250
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アンティック調の補強と装飾を兼ねた本格的インテリア棚受です。 補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。
材質スチール(粉体塗装) 安全荷重(kg)20 板厚(mm)3 板幅(mm)20 棚受け金具L型棚受け
1本
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 種別鋳鋼製 材質SC450
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
1個
309 税込340
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。 側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。 種別鋳鉄製 材質FC250
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。 上面幅(mm)50 下面幅(mm)100 材質S50C
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
サイズL 寸法210
1本
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニス石炭
植物を起源とする化石エネルギーです。 見る機会が少なく、エネルギー・環境の学習におすすめです。
仕様福岡県三池炭鉱産 寸法(cm)約1~2角のものを100g(袋入)
1袋
1,298 税込1,428
当日出荷

昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
サイズL
1本
499 税込549
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイロジック鍛冶屋の棚受
アンティーク調のおしゃれな棚受。取付ビス付き
材質スチール 耐荷重(kg)20/本
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中耕作業やプランターの土混ぜ用手鍬です。作業しにくい箇所での利用に適した農具です。畝の手入れやプランターの作業など片手で土を混ぜる鍬です。土に空気を入れやすい、土混ぜや掘り起し作業に適した四つ又形状の全鋼製の刃です。片手で握りやすい短柄です。丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。
用途狭い畝間の耕作作業や植え付け作業など。 刃幅(mm)100 柄長さ(mm)390 刃長(mm)160 材質(柄部)天然木・木柄 材質(刃)全鋼
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

けい石・コークス・木屑などを通電発熱させ、生成反応より得られます。電気・熱伝導性に優れ、ヌープ硬度は、2200~2500kg/mm2
用途引っ張り強さの低い金属および非金属材料の研磨。切断用、研磨用砥石の材料など 材質非金属 形状アンギュラー 硬度高硬度
1袋(4kg)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

職人がつくる伝統の一品、三条鍛冶屋の粋をいまに伝える。ステンレス製で錆に強く水洗い可能です。すべて金属なので煮沸消毒ができます。外して洗うことができるので衛生的です。鋏全体に黒染加工を施し、引き締まった印象を持たせています。【用途】栓を抜く。フタを回す。缶のフタを開ける。包装材を切る。
仕様質量(g):160 材質:DSR1K6(刃部)/SUS410(握部) アズワン品番65-3661-70
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断公差-0~+2 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,690 税込4,059
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1390 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)305 頭部幅(mm)110 材質(刃先)利器材
1丁
5,598 税込6,158
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途畑を掘ったり、土を起こしたり、草の根を取ったりすることに使用 仕様柄付き 全長(mm)910 質量(kg)2.2 タイプ 柄長さ(mm)600 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 頭部幅(mm)135 材質(刃先)全鋼
1丁
22,980 税込25,278
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業 仕様柄付き 全長(mm)1565 質量(kg)1 柄長さ(mm)1500 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)235 頭部幅(mm)240 材質(刃先)浸炭焼き仕様
1丁
5,598 税込6,158
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1440 質量(kg)1.2 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)225 頭部幅(mm)155 材質(刃先)利器材
1丁
5,998 税込6,598
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1150 質量(kg)1.2 柄長さ(mm)1050 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)340 頭部幅(mm)125 材質(刃先)利器材
1丁
5,998 税込6,598
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1150 質量(kg)1.2 柄長さ(mm)1050 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)340 頭部幅(mm)125 材質(刃先)利器材
1丁
7,198 税込7,918
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業 仕様柄付き 全長(mm)1440 質量(kg)1.4 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)235 頭部幅(mm)235 材質(刃先)利器材
1丁
8,598 税込9,458
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1380 質量(kg)1.4 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)360 頭部幅(mm)145 材質(刃先)利器材
1丁
12,980 税込14,278
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途掘り起こしや土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業 仕様柄付き 全長(mm)1200 質量(kg)1.8 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)240 頭部幅(mm)170 爪数4 材質(刃先)全鋼
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし、根起こしやたけのこ掘り作業 仕様柄付き(樫) 全長(mm)1050 質量(kg)2 柄長さ(mm)1050 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)240 頭部幅(mm)75 材質(刃先)全鋼
1丁
7,698 税込8,468
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途掘り起こしや土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業 仕様柄付き 全長(mm)1085 質量(kg)2.5 柄長さ(mm)1050 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)276 頭部幅(mm)168 爪数4 材質(刃先)全鋼
1丁
6,198 税込6,818
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1440 質量(kg)1.6 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)240 頭部幅(mm)135 材質(刃先)利器材
1丁
7,798 税込8,578
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1200 質量(kg)1.5 サイズ 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)240 頭部幅(mm)140 材質(刃先)利器材
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1350 質量(kg)1.2 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)260 頭部幅(mm)140 材質(刃先)利器材
1丁
7,598 税込8,358
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1425 質量(kg)1.6 サイズ 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)250 頭部幅(mm)135 材質(刃先)利器材
1丁
6,298 税込6,928
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1520 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1500 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)265 頭部幅(mm)120 材質(刃先)利器材
1丁
6,998 税込7,698
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1200 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)280 頭部幅(mm)130 材質(刃先)利器材
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷