材質NSP(洋白)・PA
形状EK333
質量(g)5.9
タイプ樹脂キャップ
表面処理無し・黒色
区別のつきにくい鍵の選別に。色が全て異なるので見分けがつきやすいです。
材質ビニール
エスコ品番EA916ZL-123
厚さ(mm)【カバー】1
色蛍光カラー(4色セット)
穴径(Φmm)5
外径(Φmm)26×19×4
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
キーナンバーの覗き見防止にも。
材質シリコーンゴム
寸法(mm)29×26×6.5(1個)
質量(g)3(1個)
適合サイズ鍵:W22~28×H20~25×D2.2
1パック(5個)
¥699
税込¥769
当日出荷
材質ビニール
仕様区別のつきにくい鍵の選別に。
サイズ外径:24×24×4mm カバー厚み:1mm
穴寸法(Φmm)1.7×10mm
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
材質PP樹脂
付属品両面粘着テープ×1、リング×1
寸法(mm)37×40×14
質量(g)10
適合サイズ厚さ3mmまでのキー
使用電池CR2016×2個(テスト用電池付属)
電池寿命3秒間点灯を1回とした場合、10000回。
キーナンバーの覗き見防止にも。
材質シリコーンゴム
寸法(mm)34×31×7(1個)
質量(g)3.7(1個)
適合サイズ鍵:W22~28×H20~25×D2.2
1パック(4個)
¥629
税込¥692
当日出荷
従来のコインロックに防塵・防滴効果が得られます。
用途各種コインロック・キースイッチ用キャップ
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)3.5
タキゲンコード20345
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
カラフルで名前も書けるキーホルダー
セット内容キーホルダー 赤×3、青×3、橙×2、緑×2個入、ネームシート
色赤・青・橙・緑
質量(g)3
対応機種CKB-20/40/60/80
寸法(縦×横)(mm)75×20
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×5×75
関連資料(0.9MB)
1袋(10個)
¥429
税込¥472
当日出荷
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロックアウト用安全カバー
モノタロウ
¥509
税込¥560
材質本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。
モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。
5色入りなので、仕訳に便利です。
両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
色青・緑・紫・桃・橙
セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個
材質PP+スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く)
表示サイズ(mm)16×25
寸法(縦×横)(mm)44×22
リング内径(Φmm)約16.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
お手持ちの鍵にかぶせるだけで、ライト付の鍵に変身します。夜の鍵穴もくっきり見えます。厚さ3ミリの鍵まで入ります。
寸法(mm)37×40×14
こんなお得な商品も!

キーホルダー名札
モノタロウ
¥499
税込¥549
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質PP
アニマルキーホルダー 鳴く フクロウ 全5色 LED付き ブラック。
背中にあるスイッチを押すと、鳴きながら、目のLEDが青色に発光します。
もちろんキーリングが付いていますので、家の鍵などを付けていれば夜でも鍵穴などの暗い場所を明るく照らしてくれます!
ユニークなキーホルダーでちょっとしたプレゼントにも大人気です!
寸法(縦×横×奥行)(mm)約43×36×28
美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質SBR(スチレンブタジエン混合)
こんなお得な商品も!

非常口扉サムターン用カバー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
マカロンキーキャップは、使用する指ごとにポップな色を配したキーキャップセットです。メインキーを指の配置に合わせ、小指にピンク、薬指にオレンジ、中指にイエロー、人差し指にグリーン、親指にブルーを配色し、キー入力の正確性と速度の向上を意図しています。
付属のキー引き抜き工具にはキーキャップに合わせたカラフルな水玉模様を採用。
キー入力の質の向上だけではなく、机上を華やかにしユーザーのパソコンライフを充実させる画期的な製品です。
対応機種Majestouchシリーズ、Majestouch Tenkeylessシリーズ
付属品キー引抜工具 FILCO KeyPuller、スタビライザー使用キー用パーツ
キー数日本語108キー
仕様上面印字・かなあり
1個
¥5,098
税込¥5,608
10日以内出荷
注意を促す赤色の危険物保管ロッカーです。
上下でロックできる鍵が付属しています。
固定に便利なアイボルト取付用のボルト穴を設置しています。
用途危険物の保管や管理に
付属品棚板×2枚、鍵×2個、ステッカー×1セット(火気厳禁・危険物・保管庫)、棚受け金具×9個(予備1個含む)、棚押さえプラグ×9個(予備1個含む)、穴埋めキャップ×2個(予備品として)
色(本体)レッド
棚板調整ピッチ(mm)26.4
PKB-111・PKB-065専用キーキャップ(4キー用)
4つのキーを連結してひとつのキーとして使えます。
三重構造。ワイヤーにスチールカバーをかぶせ、PVCでコートした三重構造で、切断による盗難を防止。キャップ付き。キャップ付きの鍵穴で、ゴミや砂・小石等が入りにくい構造。キーは3本付属。3本付属でもしもの紛失時にも安心。アウターはナイロン素材。ソフトなナイロンで、車体を傷つけにくい
用途バイク盗難防止用
材質[ワイヤー]スチール、[カバー]スチール/ナイロン、[コート]PVC
ベーシックなU字ロックです。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。
用途バイクや自転車に最適です。
付属品キー3本
寸法(mm)ロック部分の幅106、高さ201、U字部分の直径Φ14
色ブラック
質量(g)約940
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
番号変更可能。鍵差し込み部はキャップ付きのため、異物の混入を防ぎます。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
仕様ダイヤル数:4桁
材質本体:銅 ツル:モリブデン
幅(mm)57
クリアランス(mm)タテ:48、ヨコ:25
径(mm)ツル:7.9
1個
¥5,700
税込¥6,270
8日以内出荷
42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。
ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。
鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。
LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。
チェーン径(Φmm)12
ベーシックなU字ロックです。
幅広タイプになっているのでより多くの車種に対応する事が可能です。
鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。
装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。
付属品キー3本
色ブラック
質量(g)約1030
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×32×250 (ロック部分の内径は幅136、高さ203、U字部分は14)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
お子様の感電防止に、抜けにくいコンセントキャップ
使用していないコンセントの受け口を封じて、ショートや感電を防ぎます
取り外し用の鍵2個付き
カラーはアイボリー
適合2Pコンセント
材質難燃性PC樹脂
色ホワイト
商品タイプキャップタイプ
1個
¥399
税込¥439
欠品中
1800mmの長さがある本格的なワイヤーロックですので、用途は色々と考えてお使い頂けます。
家の門と一緒にロックを掛けたりあらゆる方法でご使用頂けます。
装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品ワイヤー部分には、生地が巻かれています。又、ワイヤー部分には、スチールワイヤーの上に更にスチールカバーを被せた二重構造で、盗難防止力は抜群です。
鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップ付
ワイヤー長(mm)1800
ワイヤー径(Φmm)22
付属品キー3本
質量(g)約1580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×1800
1000mmの長さがある本格的なワイヤーロックですので、用途は色々と考えてお使い頂けます。家の門と一緒にロックを掛けたりあらゆる方法でご使用頂けます。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品ワイヤー部分には、生地が巻かれています。又、ワイヤー部分には、スチールワイヤーの上に更にスチールカバーを被せた二重構造で、盗難防止力は抜群です。
長さ(mm)1000
直径(Φmm)22
付属品キー3本
質量(g)約1090
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×1000
耐久性、セキュリティ性の高い、タブレットホルダーです。
耐荷重は3kgで、重く厚みのある産業用タブレットの設置に最適です。
直径40mm以下の円柱に取付け可能です。
タブレットホルダーには鍵が付いており、また、ブラケットも付属のしめつけキャップでボルトを緩めないと外れない構造で、 セキュリティ性の高い仕様です。
セット内容タブレットホルダー、ブラケット、マウント、しめつけキャップ、六角レンチ、鍵×2、取扱説明書
材質タブレットホルダー/強化ナイロン、ブラケット/アルミ合金+強化ナイロン、マウント/アルミ合金+ステンレス
質量(kg)約1.2
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255~300×298×219
アーム長さ(mm)120
取付け方法クランプ
適合クランプ直径40mm以下の円柱
1個
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
耐久性、セキュリティ性の高い、タブレットホルダーです。
耐荷重は3kgで、重く厚みのある産業用タブレットの設置に最適です。
幅80mm、厚み50mm以下の支柱に取付け可能です。
タブレットホルダーには鍵が付いており、また、ブラケットも付属のしめつけキャップでボルトを緩めないと外れない構造で、 セキュリティ性の高い仕様です。
セット内容タブレットホルダー、ブラケット、マウント、しめつけキャップ、六角レンチ、鍵×2、取扱説明書
材質タブレットホルダー/強化ナイロン、ブラケット/アルミ合金+強化ナイロン、マウント/アルミ合金+ステンレス
質量(kg)約1.4
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255~300×315×219
アーム長さ(mm)120
取付け方法クランプ
適合クランプ幅80mm、厚さ50mm以下の支柱
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
耐久性、セキュリティ性の高い、タブレットホルダーです。
耐荷重は3kgで、重く厚みのある産業用タブレットの設置に最適です。
幅180×奥行き83mmのスペースに貼り付け可能です。
タブレットホルダーには鍵が付いており、また、ブラケットも付属のしめつけキャップでボルトを緩めないと外れない構造で、 セキュリティ性の高い仕様です。
セット内容タブレットホルダー、ブラケット、マウント、しめつけキャップ、鍵×2、取扱説明書
材質タブレットホルダー/強化ナイロン、ブラケット/アルミ合金+強化ナイロン、マウント/アルミ合金+ステンレス
質量(kg)約1.3
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255~300×298×219
アーム長さ(mm)120
取付け方法両面テープ
適合クランプ直径40mm以下の円柱
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
新デザインの大型密閉用ハンドルです。
強力な密閉ができます。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・受座
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
打鍵感と静粛性に優れた打ち心地の良いゲーミングキーボード。
UP-MKGA75シリーズは、キーボード=入力機器の原点に立ち返り、心地の良い打鍵感に拘り、ゲームプレイ時に安定したパフォーマンス向上を得られるような製品を目指しました。
最新のトレンドを盛り込んだスペックを採用し、ケース構造、キースイッチ、キーキャップが三位一体となって 至高の打ち心地を実現します。
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
打鍵感と静粛性に優れた打ち心地の良いゲーミングキーボード。
UP-MKGA75シリーズは、キーボード=入力機器の原点に立ち返り、心地の良い打鍵感に拘り、ゲームプレイ時に安定したパフォーマンス向上を得られるような製品を目指しました。
最新のトレンドを盛り込んだスペックを採用し、ケース構造、キースイッチ、キーキャップが三位一体となって 至高の打ち心地を実現します。
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
シャワーキャップタイプのハンドルカバー。鍵が収納できる便利なポケット付きで、鍵の紛失や整備途中のエンジン始動を抑制し、作業途中でも誤作動を防止。小型自動車に装着の場合、レバースイッチも覆うことが可能。箱には切り取り線が付いており、穴を開けてカバーを取り出せるポップアップ式タイプ。
入数(枚)50
ケース質量(kg)7
ケース寸法(mm)W465×D405×H440
サイズ(mm)直径500、厚さ0.032
ポケット寸法(mm)W102×H133
1箱
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
新デザインの大型密閉用ハンドルです。
強力な密閉ができます。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。・カギ3本付属(LED付き1本/LED無し2本)
用途42mm幅のΦ12mm極太チェーンで盗難抑止。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。ロック本体はディスクロックとしても使用可能。バイク1台をロックする際、もたつかず使いやすい長さ
幅(mm)42
長さ(m)1
チェーン径(Φmm)12
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
30mm幅Φ8mmの太いチェーンで愛車を護る。施錠時にもたつかず使いやすいΦ8mmチェーンを採用。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。
用途施錠時にもたつかず使いやすい、30mm幅Φ8mmの太いチェーンで盗難抑止。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。ロック本体はディスクロックとしても使用可能
幅(mm)30
チェーン径(Φmm)8
・ポスト部分のみ2重扉になっており、防水性が高く通常の雨なら入らない(※鍵部分も雨が入らないようにキャップをしています)。・ポスト部分はリシムと同じダイヤル錠。・宅配扉の左右勝手を変更できる(※向かって左側に付けて出荷しますが右側に変更する事ができます)。・固定金具がついているのでアンカー止め可能です。・組立不要
付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、 取説×1枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ポスト投函】360×30×285【宅配】370×510×285、30kgまで
製品サイズ(mm)432×759×315
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ