26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。 材質(本体)亜鉛ダイカスト 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105 ロックダイヤル式 材質(ツル)スチール(焼入れ処理) クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の鍵や小物を収納できる大容量タイプ。 鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。 暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。
ロックダイヤル式 材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム 寸法(幅W×奥行D)(mm)76×40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法シリンダー錠 取扱説明書(1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーボックス(鍵の整理箱)です。鍵の管理・整頓を応援するリーズナブルな携帯、壁掛け兼用のキーボックスです。キーボックスが横倒れしたり逆さまになってもキーホルダーが外れにくくなっていますので、ご家庭・事務所・マンション等の鍵のある場所には是非お使い下さい。
ベージュ 材質防錆銅版エナメル焼入れ仕上げ 箱入数1台(小箱) 設置方式壁掛け・携帯兼用
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用 施錠方法シリンダー錠
1台ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
アイボリー 奥行(mm)53 把手高(mm)35
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーセイフティボックス モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 ロックダイヤル式 付属品ダイヤル設定ピン×1 材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC ブラック 質量(g)約474(本体のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70 金具高さH(mm)51 金具幅(mm)42 金具径(Φmm)約8 取扱説明書(3.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

キャビネットや引き出し(A4)にすっきり納まるサイズなので、オフィスでの仕様に最適です。 必要に応じて出し入れできる取っ手がついているので持ち運びも簡単です。 付属のキーホルダー型名札を収容可能。鍵はスライドするだけでロックができ、持ち運んでも脱落しません。
用途デスクの鍵やマスターキーなどが、デスクの下段(A4)引き出しにスッキリ収まる。 種別フタタイプ 材質本体・ロック部分/ABS、ヒンジ部/PP、クリップ/POM、キーホルダー/PP 施錠方法スライドロック
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠 取扱説明書(0.8MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2箇所のダイヤル(Wダイヤル)でキーの管理&キーボックス自身の盗難防止をWで実現! 付属のワイヤーを使用する事で、「キーの持ち出し防止」を実現!キーの不正複製を防ぐ。 大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。 従来品には無い、大容量の収納力! 施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要! ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます! レバーハンドル用アダプターを標準装備。 伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに(防水加工はしておりません)
ロックダイヤル式 付属品ワイヤー(500mm) 材質本体/亜鉛ダイカスト、シャックル/スチール(焼き入れ処理)、アダプター/ナイロン樹脂、ワイヤー/ステンレス 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(キーストック)77×42×132
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができます。又、壁に掛けたまま開閉が出来ます。キーボックスの扉は施錠できます(錠2個付き)。
材質/仕上スチール 設置方式壁掛け型
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりとしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。 また、使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。 3辺の合計が90cmまで、重量は15.0kgまで受け取れます。 郵便ポスト、宅配ボックスともに鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。外扉の裏に専用受領印が付いています。
投函タイプ前入れ前出し 質量(kg)12.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)392×590×313 付属品取付け用スペーサー 材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出蓋]アルミ、[宅配投函・取出蓋]ステンレス タイプポスト有り サイズ宅配90サイズ 施錠方法シリンダー錠 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(郵便ポスト)341×40×238、(宅配ボックス)320×416×248
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セーフティボックス 大サイズ モノタロウ 動画あり
鍵だけでなく小物も収容出来る大容量タイプのセキュリティボックスです。暗証番号は任意に設定変更する事ができます。ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。夜間などでもダイヤルを合わせやすい大型ダイヤルです。付属のアダプターを使うと、レバー式のドアノブやパイプなどへの固定に便利です。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理) 付属品アダプター+本体カバー ブラック 質量(g)715 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×42×190 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×110 金具高さH(mm)49 金具幅(mm)40 金具径(Φmm)10 取扱説明書(1.1MB)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に ロックプッシュ式 材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM 質量(g)800 タイプ4000通り以上 表面処理(施解錠)7500以上 周囲環境-25~65℃ RoHS指令(10物質対応)対応 試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス 使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます 押しやすい大きなキーボタン 本体は耐久性のあるメタル構造 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様 庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)
ロックプッシュ式 材質シャックル:クロム、本体:亜鉛 幅(mm)79 奥行(mm)12 つる径(Φmm)10
1個
5,288 税込5,817
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークEZキープボックス KB-S
コンパクトサイズのキープBOXです。高さが100ミリと小さく、鍵を1~2本収納できます。郵便受けの中に入れシークレットボックスとしても使用できます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。錠前:myナンバー錠 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行55 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)100 本体幅(mm)80
1台
8,998 税込9,898
11日以内出荷

住宅や店舗、自動車のキー、メモ、小物類を収納できる、コンパクトなボックス付南京錠。アイデア次第で用途は大きく拡がります。施錠、解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOK。キーが不要です。鍵の暗証番号は可変式で、お好きな4桁の番号を設定できます(何度でも)。暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構。
用途留守中のキー保管、受け渡しに。ガレージの施錠、キー管理に。住宅展示場や倉庫のキー保管、受け渡しに。伝言メモや小物類の受け渡しにも便利。 ロックダイヤル式 トラスコ品番431-3798 寸法(mm)(つる)31×48 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上げ 質量(g)380 寸法H(mm)135 寸法D(mm)30 寸法W(mm)62 つる径(Φmm)8
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

複数の鍵や小物を収納できます。 鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。 暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。
ロックダイヤル式 材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム 寸法(幅W×奥行D)(mm)76×35
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーボックス プッシュ式 壁取付型 モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。 開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。 ゴムカバー付属。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質アルミ合金 付属品アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ 寸法(mm)105×65×60 質量(g)約395(ゴムカバー除く) 内寸法(mm)40×25×70 取扱説明書(7.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

LUGS/ラグス宅配BOXハード
宅配や置き配を使うことが多い方にはおススメです。鍵付きなので中身の紛失も低減出来ます。使い方は簡単。宅配業者さんにお願いしてBOXの中に品物を入れてもらい、。付属の錠鍵をフタと本体に開いている穴に通してロックでお届け終了、。取り出せるタイミングで鍵を開けて品物を取り出す。鍵に関しては必ず別で保管して下さい。
用途・園芸用品等の収納としてもお使い頂けます。・ガレージ、車庫での整理・整頓に。・置き配用のボックスとして。 付属品ワイヤー・鍵付き 材質ポリプロピレン グレー 質量(g)約2800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)620×440×490 投函タイプ上入れ上出し
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

田島メタルワークEZキープボックス KB-S
コンパクトサイズのキープBOXです。高さが100ミリと小さく、鍵を1~2本収納できます。郵便受けの中に入れシークレットボックスとしても使用できます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。錠前:シリンダー錠 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行55 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)100 本体幅(mm)80
1台
8,998 税込9,898
11日以内出荷

田島メタルワークEZキープボックス KB-S
コンパクトサイズのキープBOXです。高さが100ミリと小さく、鍵を1~2本収納できます。郵便受けの中に入れシークレットボックスとしても使用できます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。錠前:ラッチロック錠 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行55 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)100 本体幅(mm)80
1台
7,988 税込8,787
11日以内出荷

通勤、通学時の必需品!可愛いデザインの唯一無二のユニークボックス!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。付属品:取り付けマウント、鍵2本
用途バイク用 適合汎用 材質ABS樹脂 質量(kg)正味:約2.4、総:約2.8 容量(L)33 寸法(縦×横×高さ)(mm)外側:約295×約465×約320/内側:約280×約380×約310※計測方法によって、±10の誤差が生じる場合が御座います。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築現場や工場内に設置する防災用具保管箱。屋外での使用も可能です。保安用品を入れて、建築現場の安全保安ボックスとしてご使用いただけます。シャッター付ステンレスロック採用。ほこり・雨水の侵入を防ぎ、耐久性に優れます。軽荷重用。完成品。鍵2本、棚板3枚付。
材質ポリプロピレン 質量(kg)9.4 クリーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:510×470×1,015 内寸:405×375×915
1個
82,400 税込90,640
翌日出荷

L6(エルロク)スタンダードタイプのパーソナルロッカー(ダイヤル錠)です。 鍵管理の煩わしさを解消するダイヤル錠タイプ(4桁)。 庫内で充電可能な配線機能を搭載(配線ベースが必要)。 扉の裏には封筒や書類などを入れられる収納ボックスが標準で付属しています。 <L6(エルロク)シリーズについて> 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。
種別パーソナルロッカー ホワイト 材質(本体)鋼板/焼付塗装 最大積載量(kg)20(棚板) 装備メール投入口、扉裏収納ボックス、配線口 設置方式下置き用 材質(扉)鋼板/焼付塗装 材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工 棚板厚さ(mm)15 ダイヤル錠 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
149,800 税込164,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)