143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。 規格(社)仮設工業会非該当品 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

線径4mmのチェーンの両端にリングが付いています。 チューブでチェーンをカバーしていますので、傷を防止します。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。 線径(Φmm)4 材質チェーン/ステンレス、チューブ/塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約11cm~約40cmに伸縮。 カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。 鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム 自然長(mm)約110 最大長(mm)約400
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SONIC(ソニック・文具)キーチェーン
伸びるキーチェーンが大切な鍵などをしっかりガード。 約30~120cmに伸縮。 カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。 鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質チェーン:PU、金具:スチール・アルミニウム 主要材質チェーン=PU 金具=スチール・アルミニウム 伸縮範囲(cm)約30~120
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップ工業セーフティコード
エコ商品
コード部の芯にワイヤーが入っていないので、工具落下時に衝撃が吸収され、腰の負担が少ないです。 コード部は日清紡のモビロン(R)を使用し、軽く、復元力も高い為、取り廻しやすく軽快に作業できます。 耐寒性が高く、冬期の屋外作業でも使用感は変わりません。 耐油性、耐摩耗性が高く、長期にわたりダレません二重リング付属付。
用途高所作業などでの作業工具の落下防止用に・紛失防止に レッド 自然長(mm)約490 質量(g)61 コード径(Φmm)4 最大使用荷重(kg)1以下 最大長(mm)【静荷重約1520、【衝撃荷重】約2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプカールコード式 耐荷重(kg)0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェインの両端に溶接リングをつけました。南京錠と組み合わせて防犯にお使い下さい。
用途侵入を防ぐ。工具を保管 材質ステンレス 線径(Φmm)8.0 使用荷重(kg)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。 倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。
材質チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC) 線径(Φmm)4.8 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600 キー数3本
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)310 最大長(mm)1100 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)25 芯径(mm)0.8 コード径(Φmm)2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。本体収納は南京錠で、またチェーンは専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 地上高さ(mm)700
1本
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 直径Φ12.5mmの焼入れチェーンを使用し、ボルトカッター等での切断を防止します。 チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 強化オプションとしてジョイント保護プレート、強化取付け金具に交換できます。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
用途自動販売機・各種機器 仕様最大鍵違い数:17万7000通り 付属品キー2本・取付け用ナット 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:鉄焼入れ材、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)1880 表面仕上げ本体:電解研磨、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
14,685 税込16,154
4日以内出荷

ロングキーホルダーは、自動車を盗難から守るキーホルダーです。鍵を身につけていますので、アイドリングストップにも効果を発揮します。
タイプカールコード式 線径(Φmm)2.7 自然長(mm)300 最大長(mm)1600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下のアームが開くので便利!
用途鎖などの連結に!駐車場・工場現場などの入口の管理に! ロックダイヤル式 材質本体/亜鉛ダイカスト(メラミン焼付塗装)、リング/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)、ツル/鉄線(ニッケルメッキ) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 幅W×全長(mm)32×80 つる径(Φmm)6 材質(ツル)鉄線
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

BEAVER(ビーバー)チェーンロック 鍵式
建築金物シリーズです。
ロックダイヤル錠 アズワン品番64-3224-92
1個
1,198 税込1,318
17日以内出荷


オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式 材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮) 呼称30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

強度と耐久性に優れています。一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます。(鍵の集中管理ができる)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー掛金やチェーンの施錠など。 タイプ同一鍵・番号指定あり
1個ほか
1,198 税込1,318
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。
用途門扉・建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。 チェーン長(mm)600
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カット済みボールチェーン (コネクター付き)。鍵を安全にまとめて保管。
材質スチール (ニッケルメッキ) チェーン長(mm)114 径(mm)ボール:3.1
1パック(100本)
2,390 税込2,629
翌日出荷

ステンレスチェーンキーホルダー。先端にクリップが付いています。 鍵を付けてクリップを止めれば、鞄の中に無造作に入れても簡単に見つけることができます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 シルバー 材質本体・チェーン・リング:ステンレス、先端パーツ:真鍮ニッケルメッキ 質量(g)42 チェーン長(mm)70
1個
499 税込549
翌々日出荷

ステンレスチェーンキーホルダー。先端にクリップが付いています。 鍵を付けてクリップを止めれば、鞄の中に無造作に入れても簡単に見つけることができます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 シルバー 材質本体・チェーン・リング:ステンレス、フック:鉄/ニッケルメッキ 質量(g)44 チェーン長(mm)350
1個
589 税込648
翌々日出荷

ピタットパス カードケース スパイラルキーチェーン SONIC(ソニック・文具) 動画あり
パスキーケース ピタットパスで通学&買い物&家の鍵などこれ1つでおでかけOK! マグネットで付けはずしカンタンなのに、落ちにくい!タッチロック機構
仕様スパイラルチェーン付で、最大約60cmまで伸縮可能 主要材質本体=ポリエステル サイズ(mm)85×160×25
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な場面での鍵や小物の保管、受け渡しを共有することができる。お好きな番号で設定できるので、暗証番号を忘れることが少なくなります。
用途1 寸法(mm)【ツル径】Φ6.35【ツル内幅】30.65【ツル内高さ】38.4 材質(本体)ダイカスト(塗装仕上) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.8×19×114.5 ロックダイヤル式 材質(吊)スチール(ニッケル仕上) 関連資料(4.28MB) 商品タイプくさり付 材質(チェーン)スチール(ユニクロメッキ仕上)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ワイヤーはライトが当たれば反射して光る!!
ロックプッシュボタン式 線径(Φmm)6
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栓抜き機能付き、Zラック キーチェーン ボトルオープナー。耐久性の高いステンレススチールを使用した本体は、ゲートを少し押すだけでスムーズに開閉し、ベルトループやバッグなどに簡単に取り付け可能です。また、計算されたゲート位置で外れにくい設計になっています。さらに、ボトルオープナー(栓抜き)機能が特徴的なキーホルダーです。カラビナの反対側には、3つのマイクロリンクカラビナーが付属しており、マイクロリンクで鍵やアクセサリー、キーホルダーを安全に引っ掛けることができます。
材質ステンレススチール 質量(g)約20 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)18×72×13
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

角型シャックルと角型チェーンの組み合わせたロック 角型シャックル+角型チェーンで極めて高い耐切断性を発揮。ロック部分にアルミカバーを配したスタイリッシュなデザイン。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付き。 ロック部には14mm角型バー、チェーンにも10mm角型を採用。どちらも特殊焼入れ処理で強化し、対切断性が向上。 ロック部分にはアルミカバーを配したスタイリッシュデザイン。鍵の差込口には砂などの侵入を防ぐ、スライド式シャッターを装備。 チェーン部分には車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。また、万一の紛失にも安心なスペアキー4本付き。
付属品スペアキー4本 質量(g)4000 タイプワイヤー錠 ワイヤー長(mm)1800 サイズ(mm)直径10×長さ1,800 ※直径はチェーンの太さです
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

4.8mmのチェインの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用として使用できます トラスコ品番849-0448 全長(mm)1800 質量(g)740 表面処理ユニクロメッキ
1セット(5本)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

様々な場面のキーの受け渡しに。キーの共有に大変便利なキー保管ボックスです。手のひらサイズのコンパクト設計で軽くて使いやすいです。住宅や店舗のキー、メモ、小物類を収納できます。施錠・解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOKで、キーは不要です。鍵の暗証番号は可変式で好きな4桁の番号に設定できます。不動産管理に・アウトドアに・学校、企業で・各種介護の現場等の使用に役立ちます。建築現場の単管パイプやガスメーターなど製品単体では取り付けが困難なところに取付ができる便利な補助くさり付き。
ロックダイヤル式 材質チェーン:鉄/ユニクロメッキ、チューブ:PVC 全長(mm)450 チェーン線径(Φmm)4.8
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

取扱いしやすいΦ8のストロンガーチェーンロック2.0mとストロンガーコンパクトディスクロックのセット。チェーンロックとディスクロックを1本のカギで開閉可能。30mm幅Φ8mmの太いチェーンは、施錠時にもたつかず使いやすい。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ディスクロックはポケットに入る軽量コンパクトサイズだから、持ち運びに便利。付属のスパイラルコードを使用することで、ロックの外し忘れや盗難への抑止効果が期待できます。ほこりや雨から鍵穴を守るシャッター付き。コンパクトなディスクロックは外出先でも手軽にロック可能。・カギはスペア含め3本付属
用途Φ8mmの太いチェーン+ディスクロックで盗難抑止。チェーンロックとディスクロックを1本のカギで管理 。チェーンはΦ8mmで施錠時にもたつかず使いやすい。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。コンパクトサイズのディスクロックは外出先でも手軽にロック可能
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:77096。アンチピックシリンダーを使用し、ドリル等での鍵穴破壊に威力を発揮!キーシリンダーと一体構造で使いやすい。サイズ:チェーン全長:1000mm。材質[素材]:チェーン:スチール合金製。備考:*ロック状態でのみキーが抜ける構造です*キーの補修部品設定はありません(キーの複製はできません)*車両の盗難を完全に防止するものではありません
材質チェーン:スチール合金 全長(mm)1000
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷

上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 地上高さ(mm)700
1本
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 地上高さ(mm)700
1本
27,980 税込30,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 地上高さ(mm)700
1本
53,980 税込59,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 地上高さ(mm)700
1本
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。本体収納は南京錠で、またチェーンは専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 地上高さ(mm)700
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 地上高さ(mm)700
1本
46,980 税込51,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 地上高さ(mm)700
1本
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。 質量(kg)5.7 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 支柱径(Φmm)48.6 地上高さ(mm)700
1本
23,980 税込26,378
8日以内出荷