26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG 適合U9、PR、LBシリンダー用 危険物の類別非危険物 特性潤滑
1個(12mL)
549 税込604
当日出荷

1本(70mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつけないので鍵に最適です。 鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部にわたり洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残り、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。
使用量0.5~1秒 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 噴射時間(秒)0.5~1
1本(17mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵穴用潤滑剤 高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。
用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量10mL 特性潤滑 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性抜群!油分を嫌う箇所に最適。 耐蝕性・耐摩耗性を有しシリンダーが長持ちし、経済的です。 揮発性洗浄成分配合で油分も洗浄します。
用途門扉、玄関の鍵、自転車の鍵、ドアーヒンジ、シャッターなど 危険等級 アズワン品番65-2366-83 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量29mL 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(90mL)
539 税込593
当日出荷

長期効果!ディンプルキー等高精度のシリンダーに最適なノンオイルタイプのカギ穴用潤滑剤です自己潤滑性に優れたボロン(窒化ホウ素)が細部まで浸透し長期間カギの動きをスムーズにします玄関ドア、自動車、南京錠等のカギ穴や自転車等のダイアル式カギの洗浄と潤滑に
用途玄関ドア、自転車、南京錠など、さまざまなものに向いています。 高さ(mm)143 機能エアーツールの円滑・防錆 縦(mm)40 横(mm)40 粘度32 危険物の類別非危険物 特性潤滑
1本(100mL)
969 税込1,066
当日出荷

スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。 スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
耐熱温度(℃)900 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷

鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。 浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。 高圧噴射でホコリやゴミを除去します。 ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。 ディンプルキーにも対応できます。 ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
使用量5秒 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 噴射時間(秒)5
1本(200mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

‐ 鍵穴スルスル OKN 動画あり
揮発性の洗浄液で鍵穴にたまった油汚れやホコリを除去し、 フッ素とワックスの効果でカギの作動をスムーズにします。 速乾性で汚れがつきにくく、精密なカギの内部に適しています。
用途ドア・ロッカー・南京錠・スーツケース・金庫・キャスター・蝶番・車や自転車錠などの鍵穴の潤滑と洗浄。 無色 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.016L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(16mL)
999 税込1,099
当日出荷

ベタつかず、クリーンに潤すドライ潤滑剤! 内容液が気化していき、フッ素化合物が残るためベタつきません! 油汚れをメーカー製品のパーツクリーナーで落とし、Banno'uを吹きかけてウェスで拭きあげると更なる効果が期待できます!
用途ドアレールや鍵穴など、ベタつきや埃を嫌う箇所の潤滑・防錆 成分防錆剤、石油系溶剤、フッ素化合物、ブタン タイプ第一石油類 使用温度範囲(℃)-50~250 臭気溶剤臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量24mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

美和ロック錠前用潤滑剤
鍵穴専用の潤滑スプレーです。MIWA全シリンダー使用可能です。
トラスコ品番525-8894 容量(mL)15 危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1本(480mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

殆どの機械を潤滑し、耐水性にします。 摩擦ときしみ音を阻止します。 鍵穴・ドア・窓などが固着するのを防ぎます。 ゴム取り付け箇所などを甦らせます。 成分水、石油系蒸留物、ポリメチルシロキサン他 ドアロック、トランクドア、ブレーキケーブル、ゴム取り付け部に使用。
用途シリコンスプレー 使用方法1.使用前に缶を良く振ってください。2.作業箇所に製品を薄くスプレーしてください。3.スプレーした製品を伸ばしてください。4.動いている機械に使用する場合は、スプレー箇所を動かしてください。注意)プラスチックには向いていません(曇る可能性があります)。 液色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(290g)
1,998 税込2,198
8日以内出荷

乾燥被膜潤滑剤(フッ素化合物配合)ベタつかずクリーンに潤す
用途蝶番・鍵穴など金属摺動部の潤滑に 無メッキ・黒染工具などの防汚防錆に ダンパーシャフトなどの金属摺動部全般、鍵穴・スライドレール・ドアの扉・サッシのヒンジ部分に セット内容防錆剤・フッ素化合物・ブタン・ヘキサン 材質(缶):スチール 質量(g)195 本体寸法(mm)63×50×175 内容量(mL)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量24mL 関連資料(0.68MB) 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

強力噴射洗浄&潤滑!Wの効果が効く!鍵穴のための専用クリーナー。洗浄後の鍵穴内部には、潤滑成分「ボロンナイトライド」が付着するので鍵穴の滑りをよくする。パウダー状でべたつかない。シリンダーキー・ディンプルキーの両方対応。
用途油分やホコリ・金属粉などの汚れを強力洗浄で一気に洗い流す。鍵が回りにくい、オイルや汚れの詰まりに。 容量(mL)70 タイプ鍵穴専用クリーナー 対応シリンダーキー・ディンプルキー 危険物の類別非危険物
1本
298 税込328
6日以内出荷

万能潤滑剤で可動部のサビ箇所の動きを良くします。 また電気接点の不良や、電気のリークを防ぐ作用もあり、プラスチックやゴムに悪影響を与えません。 浸透性の高い万能潤滑剤です。サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆用。
仕様●性状:高浸透な万能潤滑剤 (低溶性)●用途:サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆●色:透明●サイズ:200mL 危険等級 アズワン品番67-6435-65 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量110mL 危険物の性状非水溶性
1缶
1,398 税込1,538
10日以内出荷

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防錆潤滑剤 モノタロウ 定期注文 動画あり
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵穴専用の潤滑スプレーです。MIWA全シリンダー使用可能です。
トラスコ品番525-8895 容量(mL)40 危険物の類別非危険物
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

自己潤滑性に優れたボロン(窒化ホウ素)の粉末をアルコールで溶解し、細部まで浸透しやすくしたエアゾールタイプの潤滑剤 鍵穴にシュッとひと吹きで汚れを洗浄し、「粉末ボロン」がドライで滑らかな潤滑層を作り、スムーズな滑りを実現 使用後はべとつかず、ホコリの付着を防止 小さな鍵穴でもピンポイントで的を捉えることができる細い金属製ノズルを採用
付属品金属製チューブ付ボタン(噴射ノズル) 容量(mL)17 連続使用噴射約30秒20度 使用量約0.5~1秒(約30回使用可)(1回)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

PTFE(フッ素)をベースとした、シリコンやグリースを含まない潤滑剤。特に油性やシリコンベースの薬剤が悪影響を及ぼすような場所の潤滑に使用できます。ベアリング、スライドレール、ローラー、チェーン、鍵穴などの潤滑剤として最適です。優れた熱安定性を持ち、保護や絶縁に適しており、またベルトの鳴き止めとしても効果的です。自動車のシートの下にあるようなベルトメカニズムやドレールに最適 。カバーやシートなどに起因するあらゆるタイプのノイズを除去するための潤滑剤および分離剤としても使用可能 。産業用として、特にベアリング、スリップレール、ローラー、チェーン、スレッド用の繊維や木材の処理に最適 。また、一般家庭におけるあらゆる用途としての使用が可能 。プラスチック加工の剥離剤としても最適
用途シリコンフリー潤滑スプレー 使用方法クリーニングされた油分のない表面に薄く均一にスプレーします。より厚いコーティングが必要な場合は、スプレー施工後乾燥させてから再度スプレーしてください。使用後、缶を裏返しにして噴射剤のみが出るまでスプレーすることにより、スプレーノズルを保護された状態に保つことができます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
2,498 税込2,748
8日以内出荷

ファインケミカルジャパンファインルブ
RoHS
錆び付いたり、焼き付いたボルトなどの微細な隙間に浸透し、錆やかじり付きを緩めて、球状の0.3ミクロンのフッ素樹脂がコロの役目を果たし、取り外しが簡単になります。通常の浸透防錆剤と違い、フッ素樹脂の効果で摩擦係数が極端に低く、耐荷重性能、極圧性能に優れています。金属との密着性は極めて良好で、安定した油膜とフッ素樹脂の被膜を作るので長期間の防錆効果を発揮します。微細な隙間があればステンレスノズルでスプレーできます。
用途錆び付いたネジ、高温で焼き付いたボルトや、かじり付いた回転部分の浸透潤滑・機械や工具、印刷機械や海水で腐食しやすい船舶部品の潤滑浸透防錆・釣具などのキシミや作業性が悪い時の潤滑・農業機械、エアー工具の内部洗浄と潤滑、ドアーヒンジの潤滑・鍵穴の潤滑と凍結防止、門鍵のキシミ防止・機械部品をはじめ、ゴルフ道具、釣具、猟銃などの錆止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量168mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
6日以内出荷

ドライ・バイクルーブは、施行・乾燥後は汚れやほこりを寄せ付けいにくい潤滑膜を形成するチェーン用潤滑剤です。 塗布後は液状でチェーンのリンク内部までしっかり浸透し、ゆっくりと乾燥します。乾燥後はドライ潤滑膜を形成してチェーンを守ります。 主に、シクロクロスやダウンヒル、モトクロス等のオフロード走行車や、ドライコンディションでのロードに最適です。 疎水性 チェーンだけでなく鍵穴、ケーブル類、各種リンク等、様々な用途に使用できます。
使用温度範囲(℃)-43~232 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量118mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

有機溶剤不使用の液体パラフィンワックス潤滑剤です。
用途ドアのヒンジ、窓枠、シャッター、鍵穴、スポーツ用品等、金属金属部分の潤滑、防錆用 トラスコ品番645-2121 材質パラフィンワックス、モリブデン※EC0005以外に使用 容量(mL)100 危険物の類別非危険物
1箱(12本)
23,980 税込26,378
9日以内出荷