線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上クローム、ユニクロ
チェーンは切断済みです。
用途吊り下げ・表示・固定等。
材質本体:SUS304(表面処理:電解研磨)
RoHS指令(10物質対応)対応
線径d(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.39
内長P(mm)8.5
内幅W(mm)2.5
未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サビに強いステンレス製です。未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊り下げ用
材質ステンレス(SUS304)
全長(m)30
表面処理電解研磨
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用
材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30
表面処理電気メッキ
チェーン長(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

雑用チェーン スチール カットタイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
用途吊り下げの時に
材質ステンレス
トラスコ品番743-0493
1セット(5本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仮設工業会認定商品
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに使用。
こんなお得な商品も!

標識 チェーン吊り下げ
モノタロウ
¥469
税込¥516
耐久性に優れたエコユニボード製です。
仕様穴2ヵ所(Φ4mm)
材質エコユニボード
寸法(mm)150×400
取付方式穴上2
ポリプロピレン製の標識です。壁面や天井から吊り下げできるように上部2か所に穴を開けています。市販のチェーンやひもで簡単に吊り下げできます。
材質ポリプロピレン
仕様穴2ヵ所(Φ4mm)
寸法(mm)150×400
取付方式吊り下げ
1個
¥483
税込¥531
当日出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(クロームメッキ)
トラスコ品番744-5296
寸法(mm)4.4×500
質量(g)20
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
エスコ品番EA980SD-5
質量(g)136.0
寸法A(mm)13.2
寸法B(mm)6.4
破断荷重(kg)200
1個
¥10,200
税込¥11,220
当日出荷
浮遊感覚のシンプルデザイン
ドーム型で見える範囲は360°どこからでも安定した映像が見られます。
用途室内専用
型式ドーム型
取付け方法チェーン吊り下げ
材質(ミラー)アクリル
材質(取付金具)アルミ(シルバー)
使用場所室内専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
しっかりとした厚みで丈夫なカサカサとした質感のビニール袋。半透明タイプの食品衛生法規格基準適合品で、食品を直接入れていただくことができる安心の品質。厨房やご家庭のキッチンで便利にご使用いただけます。
仕様●型番:LT5CH●サイズ(mm):Φ495×190●曲面:256R●重量(kg):0.86●設置可能場所:天井●鏡面材質:アクリル(3mm)●取付方法:チェーン吊り下げタイプ
アズワン品番65-3888-94
1個
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
210Hに吊下げ機能を追加したセットです。
ジョイントホースやチェーンを付けたタンクは更に作業範囲を広げます。
セット内容耐熱タンクASSY、ホース(ロング)、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、ジョイントホースASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY
質量(kg)1.02
ケース寸法(mm)345×170×170
適合車種軽自動車~普通乗用車
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
ロープ径(Φmm)2.4
独自開発のLED捕虫器。
吊り下げ/壁掛け。
アルミ製の軽量タイプ。
アルミ素材で目立たない。
厨房や工場などにスタンダードな吊り下げ/壁掛け両用タイプ。
付属品本体・専用UV-LEDロング・吊り下げ用チェーン2本・粘着シート(LIMEX)1枚・ACアダプター(コード長1.8m)
質量(kg)1.3
色シルバー(アルミ)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)12
交換目安ランプ:15000時間~
適合害虫飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ等/一例)
アズワン品番64-8591-99
適合ランプ専用UV-LEDロング
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×132×74
1台
¥44,900
税込¥49,390
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

雑用 チェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
SUS304。錆び難い。強い。
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、受皿シート2枚 壁掛金具2個、チェーン(Sカン付)2本ほか
質量(kg)3.8
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×138×225
有効面積(m2)30~50
誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙S-20×2個
1個
¥52,900
税込¥58,190
3日以内出荷
単管やコーンバー、プラスチックチェーン等に設置が可能なフリーポケット式の吊り下げ標識です。表裏で異なる内容の表示物を掲示できます。シート差込用ファスナーが下部に付いており、雨にぬれても水が浸入しづらく、水が溜まりにくい構造です。
用途単管やコーンバー、チェーンやロープ等に。
取付け方法吊り下げタイプ(面ファスナー付)
材質/仕上本体:ターポリン ポケット:PVC
仕様下部シート差込用ファスナー付
トラスコ品番148-1337
色白
質量(g)280
タイプ両面表示タイプ
有効径(Φmm)最大54
寸法(縦×横×厚さ)(mm)740×450×1
日本緑十字社品番100031
ポケット寸法(mm)460×450
1枚
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボールチェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
軽量で丈夫なアルミ製のクリップボードです。
吊り下げに便利なチェーン付き。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
サイズA4
仕様チェーン付き
材質本体:アルミクリップ部:スチールバネ部:スチール
質量(g)255
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)316×230
チェーン長(mm)600
収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

チェーン プラスチック
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン
長さ(m)10
こんなお得な商品も!

ボールチェーン カットタイプ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど。
表面処理クローム
2018年トラスコ掲載ページ2 0895
板型材料を使用したチェーンのため、ダイレクトにビス止めを行うことができます。
用途キャップの脱落防止に。点検口や排気口の連結部品等に。展示会等のPOPや看板の吊り下げに。
全長(m)30
大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。800kgの引張テストを実施しています。
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。
仕様仮設工業会認定品
材質スチール
チェーン径(Φmm)6
リーフチェーンは一般にはバランスチェーンともよばれ、プレートとピンだけで構成されているもっとも簡単な鋼製のチェーンです。JIS規格に準拠しています。
用途吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に。
タイプリンク単位
材質(本体)スチール
種類リーフチェーン
照明器具を吊下げて設置できます。
用途AC100V専用の差し込みプラグを付属
適合機種MADB40003K1P/N-8・MMDB40003K1/N-8
セット内容デンゲンプラグ&チェーンセットB
電源コード(m)2
チェーン長(mm)吊下げ用:300×2
取付金具電源プラグ:1個
電源プラグ2000mm×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。真鍮製で、サビに強いです。
用途専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。水栓用・プレートの吊り下げ。
トラスコ品番126-2924
材質本体:真ちゅう(C2720)
径(Φmm)玉:3.6
全長(m)30
寸法A(mm)5
参考使用荷重(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.049
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
用途プレートなどの吊下げに。
トラスコ品番127-3963
材質本体:真ちゅう(C2720)
色クローム
径(Φmm)玉:2.5
全長(m)30
寸法A(mm)3.3
参考使用荷重(kg)3
破断荷重(kg)12
チェーン径(Φmm)3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0294
1巻(30m)
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
耐久性のあるスチールのバーとアルミのチェーンを組み合わせた、吊り下げタイプのテープホルダーです。マスキングテープやビニールテープ等の小型テープに対応。作業現場でよく使うテープをぶら下げることで、作業効率を向上できます。スプリングフック付きで腰道具などの様々な箇所に付けることができ汎用性に優れます。チェーンは強度を高める為、つなぎ目を溶接しています。長い場合はボルトクリッパー等でカットしてご使用ください。
用途作業効率の向上に。
幅(mm)テープ止め部:94
全長(mm)280
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ