鏡のガンコなウロコ汚れを除去!
クエン酸と研磨剤のダブルパワーでウロコ汚れを落とします。
便利なお掃除パッド付でお掃除ラクラク!
液性酸性
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.3×2.7×16.9パッドのサイズ:約4.5×5.0×厚み0.8
使用量10×10cmの面積に1g
1個(60g)
¥699
税込¥769
当日出荷
1個(1枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、クレンザー等で落ちなかった水垢汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途浴室・洗面台などの鏡、透明ガラス
材質研磨層/ダイヤモンド砥粒・金属フィラー、保水層/PVAスポンジ
寸法(mm)ウエット時:約75×45×10
耐熱温度(℃)60
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
業務用でNo1の鏡・ガラスのウロコ汚れ除去剤を業務用から家庭用サイズまで取り揃えました。
誰がやっても確実に落とせます。
ガラスに傷をつけない!焼きません!
カランに付いたウロコ汚れも簡単に落とせます。
成分界面活性剤・セラミックペースト・補助剤
形状固形
商品タイプ本体
頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます!
酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ!
ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。
厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。
【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
用途鏡の汚れ除去
材質研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙 パッド部/ポリエチレンフォーム
パターン形状ダイヤ型格子
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
浴室、温泉、プールなど水を大量に使用する場所の鏡・ガラス・石材・タイルの表面に付着したスケールや汚れを、表面をキズ付けることなく簡単に素早く除去します。専用スポンジ付
使用場所浴室、温泉、プール
付属品専用スポンジ
成分界面活性剤
こんなお得な商品も!

ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。
業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。
溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合ウロコ
付属品ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組
質量(g)147
危険物の類別非危険物
1個(80mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シリーズダイヤモンドパッド
適合用途鏡・ガラス用うろこ取り
1セット(1個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウロコ取りパッド ガラス 鏡用
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
研磨面にダイヤモンドパッドを使用。
水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
プロが使用する洗剤を家庭でも使えるように改良いたしました。
頑固な鏡のウロコ状の汚れをスッキリ落とす、研磨パッドと研磨剤のセット。
大変で時間のかかるウロコ汚れがラクに落とせます。
成分研磨材(30%アルミナ系鉱物)・界面活性剤(19% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・有機酸(リンゴ酸・クエン酸)・増粘剤
液性酸性
1セット
¥969
税込¥1,066
欠品中
ガラセリウムがチューブの容器に入っているので塗布も楽々。
低トルクの3.6Vの電動ドライバーとも相性抜群です。
用途ガラスの小さなキズ消し、鏡のウロコ落とし、ヘッドライトの黄ばみ除去など
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
成分ガラセリウム30g
セット内容べたディスクフェルト(BDF01)×1、ガラセリウム30g(YGC-C30)×1
軸径(Φmm)6.35
直径(Φmm)50
適合材ガラス、鏡
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
自己吸じんでクリーンな作業。
低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。
ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
ペーパー寸法(mm)93×228
パッド寸法(mm)93×185
電源(V)単相100
電流(A)2
消費電力(W)190
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
振動3軸合成値(m/s2)3.5
全長(mm)253
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機)
付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック
質量(kg)1.5
トラスコ品番422-7557
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
ペースト状なので濃度調整不要で、少量の水をスポンジに含ませご使用ください。
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、水、界面活性剤、増粘剤、その他
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
専用クリーナーと不織布で鱗状痕汚れを落とします!
用途鏡・ガラスなどのウロコ状汚れ(鱗状痕)落し。
磁器タイル、タイル目地の黒ずみ汚れ落し
使用場所浴室
商品タイプ本体
液性弱酸性
成分(クリーナー)酸化アルミニウム、ヤシ油、界面活性剤
1本(140g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど
適合油膜、ウロコ
付属品不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】
成分炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量452mL
危険物の性状水溶性
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤
仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間
トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
水をつけてこするだけ、鏡・ガラス用うろこ取り水をつけてこするだけで簡単に落とせます。
最硬質の研磨材「人工ダイヤモンド」を使用した、特殊研磨材です。
用途鏡・ガラス用
仕様ハンディ
材質本体:ABS、研磨部:シリコーン樹脂・充填剤・研磨材(人工ダイヤモンド、アルミナ系鉱物)
寸法(mm)50×15×140H
質量(g)40
適合用途ウロコ取り
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
鏡に付いた水あか、ガンコな汚れをしっかり落とします。優れた特性を持つ崩壊研磨剤を使用。
使用場所浴室
商品タイプ本体
アズワン品番64-1219-78
1個(50mL)
¥559
税込¥615
当日出荷
関連キーワード