293件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)Φ500×15(鏡Φ500×5) 形状 寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×15 材質(固定金具)ステンレス 材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等 材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤 板厚(mm)約1.5 寸法(外径×厚さ)(mm)256×22
1枚
999 税込1,099
当日出荷

1袋(5枚)
759 税込835
当日出荷

鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に ミラー形状丸型 材質(ミラー)ガラス
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

点検鏡の替ミラー。新潟精機の全ての点検鏡、拡大鏡と互換性があります。
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2枚)
2,460 税込2,706
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5枚)ほか
639 税込703
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530 電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属) 仕様ライト付 材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂 光度(mcd)30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で割れにくいので、安全性が高いです。 裏面は、表と同じRの凹面で、グレーの塗装が施されています。
エスコ品番EA724ZW-33 材質鏡面:アクリル 寸法(mm)Φ200×2(t) 質量(g)75 設置場所屋内、壁面 曲率半径600R
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

専用両面テープ貼付け済で簡単に設置できます。施設内の死角や駐車エリアの安全対策、店舗での防犯用に使用できます。サイズが豊富で使用箇所により最適なサイズを選択できます。破損しずらく、非常に軽量です。取り付け用の金具や支柱などが必要ないのでローコストです。
用途視認性向上による事故防止、安全確認、防犯、万引き防止などに。サイズによって使い分けて下さい。大(1000R):死角が多く、見ずらい道路などに。中(650R):歩行者や自転車が多い道路。小(330R):前方、側面、後方の死角の確認。極小(250R):手軽に周りを確認。 材質本体:アクリル・PETフィルム、両面テープ:発泡ポリエチレン・アクリル系粘着剤
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)0.12~0.17 材質硼珪酸ガラス 屈折率Ne=1.5255±0.0015 アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
用途アクリルミラー 仕様鏡曲面(R):850 材質アクリル鏡 型式 厚さ(mm)2 タイプ曲面
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
用途アクリルミラー 材質アクリル鏡 型式 厚さ(mm)2 タイプ平面
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ホルダー)真鍮/クロームメッキ、(鏡カバー<ヘッド>)ステンレス(SUS304) 寸法(mm)Φ22×160 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000012 松吉医科器械コード22-2236-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
559 税込615
当日出荷

見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

検査鏡 エンジニア 動画あり
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。 ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。 反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。
用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡 材質アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ 倍率(倍)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械の内部、背面の点検観察ができます。鏡の角度を自由に変えることができます。
材質鏡:ガラス、鏡枠部:ABS樹脂、アンテナ部:真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)0.12~0.17 屈折率Ne=1.5255±0.0015 平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法) アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【セルフクリーニング】 鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。 【曇り止め機能】 ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。 カーブミラーの角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラーと取付金具の交換・補修・既設支柱への取付 型式丸型 材質ステンレス
1枚
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(4個)
599 税込659
当日出荷

屋外の安全確認に。 左右と下にー定範囲での角度調整が可能です。
材質ステンレス
1組
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外の安全確認に。 左右と下にー定範囲での角度調整が可能です。
材質アクリル 付属品壁面取付金具
1組
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)
用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口 材質アクリル 耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)
1組
71,980 税込79,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)
用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口 耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)
1組
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラー単体の交換補修用途 型式丸型 材質アクリル
1枚
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)
用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口 材質ステンレス 耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)
1組
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)
用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口 耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様) 材質アクリル
1組
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外の安全確認に。 左右と下にー定範囲での角度調整が可能です。
材質アクリル
1組
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外の安全確認に。 左右と下にー定範囲での角度調整が可能です。
材質ステンレス
1組
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見えにくい機器の裏など反射させて点検することができます。
柄長さ(mm)150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンプラス クリップミラー 堀内鏡工業 動画あり
普段のお使いの鏡にワンプラス! ワンプラスクリップミラーはどこにでも簡単取り付けでき、メイクの細かいところまで見ることができる、あったら嬉しい拡大鏡です。置き場を取らず、コンパクトで、手軽に取り付けできる拡大鏡です。クリップ式で、お使いの鏡にパチッと簡単に取り付けできます。小さいので邪魔になりません。またミラーが上下・左右に可動し、ミラーを支える支柱も上下に可動しますのでお気に入りの角度に動かせます。この独自の機構により、鏡を自在に動かすことができます。角度を変えて、見たい箇所を拡大して見ることができます。メガネなしだとよく見えないとき、メイクするのはちょっとハラハラしますよね。でもこの拡大鏡を使えば大丈夫!メガネがあると邪魔でしづらい、アイシャドウやアイライナーやマスカラを塗るときに大活躍します。お使いの鏡にワンプラスするだけで、普段の鏡がもっと便利な鏡に生まれ変わります。 普段お使いの鏡をより便利に使いやすいものにします。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック 材質本体・ABS樹脂、ミラー・ガラス、クリップ・ABS樹脂、ポリアセタール、ポリカボネート、スチール、エラストマー 形状 寸法(mm)95×170×30 本体質量(g)65 ミラー径(Φmm)90
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 箱屋玄能丸型 中
釘打ちと釘抜きが行えます。
用途釘打ちと釘抜きが行えます。 長さ(mm)333 形状丸箱屋型 質量(g)381 材質(柄部) 寸法(cm)33.3×9.8×2.7
1丁
1,998 税込2,198
4日以内出荷

寸法(mm)500×15×700(鏡500×5×700) 形状長方形 寸法(縦×横×厚さ)(mm)700×500×15 材質(固定金具)ステンレス 材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

強化ガラス製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約80%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。 耐汚染性に優れます。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラー単体の交換補修用途 型式丸型 材質強化ガラス
1枚
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)拡大鏡
倍率2倍の点検境。細かい部品の確認に最適です。
用途車のエンジンルームや機械内部の確認に。 倍率(倍)2 柄長さ(mm)150
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【セルフクリーニング】 鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。 【曇り止め機能】 ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。 カーブミラーの角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途一般道路・工場内駐車場等の民間施設 型式丸型 仕様屋内外両用、金具止め、道路反射鏡協会認定品 付属品壁付金具×1 材質(ミラー)ステンレス
1セット
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)