スキー板等を入れるのに最適です。
細長い物の収納用に最適。
厚さ(mm)0.08
材質ポリエチレン
縦(mm)2400
横(mm)300
1枚
¥439
税込¥483
当日出荷
長物用のボードンパックです。曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴があります。ごぼうやネギなどにおすすめです。
タイプ穴あり プラあり
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色半透明
紙管内径(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
OPP袋 テープ無し
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・長物の梱包に最適
・0.03から0.08まで幅広いラインナップ
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色透明
種類ポリ袋
厚さ(mm)0.03
寸法(横×縦)(mm)120×750
色透明
材質低密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
¥469
税込¥516
当日出荷
収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。
材質ポリエステル
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。傘や巻いたポスター、棒状の商品など、細長い形状のお持ち帰りに最適。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質HDPE+バイオマス25%乳白原反
幅(mm)140/全体280
厚さ(mm)0.025
色ホワイト
印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
マチ(mm)140
長尺物用のポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色透明
こんなお得な商品も!
レジポリロール
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状ロール
色半透明
種類ポリ袋
入数(枚)2500
寸法(幅W×長さL)(mm)230×340
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2500枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
地球にやさしい植物由来バイオマスポリエチレンが配合されています。レジ袋有料対象外商品です。袋にバイオマスプラマークが印刷されています。
用途買い物用レジ袋
仕様片面印刷あり
材質HDPE+バイオマスプラ25%
厚さ(mm)0.035
色乳白
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190145
バイオマス配合率(%)25
無料配布可否可
バイオマスプラ(BP)マーク認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号153
人気のスターシールロールポリに、サイズの短いタイプが登場しました。コンパクトなのに広がるので、便利で使いやすいロールポリ袋です。
用途野菜・フルーツ等の梱包に。
形状ロール
入数(枚)250
寸法(幅W×長さL)(mm)380+360(90)
長尺物の持ち歩きに便利。
ショルダーベルトとゴムクリップ付き。
40Wの蛍光灯が20本入る。
直径(Φmm)(底)210
質量(g)670
寸法(幅W×高さH)(mm)335×1000 (巾着部150)
1m30×1m80cmの特大サイズ!
自転車のカバーやフトンや家具の保護。
非常時のシート等にもご使用いただけます。
用途園芸・レジャーのシートやカバー
容量(L)150
材質ポリエチレン
入数(枚)1
寸法(横×縦)(mm)1300×1800
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
かさばるふとんを3分の1にコンパクトに収納できる圧縮袋。ジッパーが長い辺についていないのでたたんで収納できます。空気の逆戻りがしないオートロックバルブ。スライダー付き2重チャック。
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により耐候性に優れていますので日照り時間の長い場所での劣化を軽減します。
口紐で開口部を縛れます。
また半透明なので中のものがわかります。
寸法(mm)約480×620
材質ポリエチレン、UV剤
1パック(200枚)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
こんなお得な商品も!
土のう袋 UVタイプ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により耐候性に優れていますので日照り時間の長い場所での劣化を軽減します。口紐で開口部を縛れます。
寸法(横×縦)(mm)約480×約620
材質再生ポリエチレン、UV剤
質量(g)約45/枚
1袋(400枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
500mLペットボトルに使える長いストロー。
透明袋入りで衛生的なストロー。
曲がるので飲みやすい。
500mLペットボトルにピッタリ。
再生原料40%を配合し、バージン原料を削減した環境にやさしい持ち手付きのポリ袋です。ご家庭のゴミ袋用に使用下さい。ベロが長いのでしっかりと結ぶ事が出来ます。中身が見えにくい白無地タイプです。
材質HDPE+再生原料40% 乳白原反
色無地 白
エコマーク認定認定
再生材使用率(%)40
エコマーク認定番号23 128 012
再生材使用使用
牛床革製で耐久性抜群です。摩耗、熱に強いです。ヨレ防止にボード補強を施しています。釘、ビスの収納に最適です。
ホルダー付で柄の長い道具にも最適です。
用途ホルダー付釘袋。
色ホワイト・ブラック
材質牛革
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×40×320
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
。TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクト。DYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。特長と利点。こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い。製品用途の情報。DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Dynamic 2000コネクタハウジング●シリーズ:Dynamic 2000●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:719-0201
アズワン品番65-7790-76
1袋(10個)
¥419
税込¥461
当日出荷
フィルム材質が厚み0.1mmの手提げポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。
マチが広く持ち手が長いので、フラワーアレンジメントや洋菓子箱の持ち運びに最適。
底ボール入り
厚さ(mm)0.1
タイプ表記入り
種類手提げ袋
入数(枚)20
印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
大きなトルクを確実に伝える十字穴付きの六角頭(ソケット径8mm)。
先端細かな2条ネジに先割カットをプラス。素早い食いつきに軽い打ち込み。
摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスでも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。(50mm~90mmはローレットはついておりません)。
材質鉄
ねじ長さ(mm)50
頭径(Φmm)11.5
表面処理ユニクロ
ソケット径(Φmm)8
電設・通信・配管・建設・仮枠・土木・大工・造園・その他一般作業用に保護ベルトとしてお使いください。腰痛防止に効果を発揮する胴当てベルト。胴当てベルトと作業用ベルトを組み合わせて使用することで、工具差しや腰袋等を腰へ装着する際にかかる負担を軽減します。数多くの工具を扱う職人の必需品。ベルト通しがマジックテープベルトですので、ハーネスにも装着し易いです。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:型押しレザー・合皮・ポリプロピレン、金具:スチール
色黒
質量(g)300
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)95×1100×T(厚)10
特性前面をリアルな型押し黒レザー(合皮)にした胴当てベルト。ベルト通し5ヶ所全てマジック テープベルト25mm巾 80mmベルトまで使用可能
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
ベーカリー向けの透明IPP袋です。
テイクアウト用に。
惣菜パンなどに便利な細長いサイズです。
食品衛生法規格基準適合商品です。
材質IPP
寸法(mm)0.02×140×H350
1枚(100枚)
¥509
税込¥560
4日以内出荷
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により耐候性に優れていますので日照り時間の長い場所での劣化を軽減します。
口紐で開口部を縛れます。
寸法(mm)約480×620
材質ポリエチレン、UV剤
1パック(400枚)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
昔懐かしいレトロ調のデザインを取り入れた細長い菓子パン用の袋です。
材質IPP
寸法(mm)0.025×85×H390
1枚(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
材質シリコンゴム
色ネイビー、ピンク、イエロー、ターコイズ、スモーク
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。
高い吸湿性能を持っています。
細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。
商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。
湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。
せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態
タイプ角型
適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
プラスチック使用量を削減した【薄包(はくほう)】シリーズ
一般的なスタンドパックの厚みと比べ、薄肉化によりプラスチック使用量および二酸化炭素の排出量の低減に寄与します。
横に長い無地のスタンドパックなので、りんごなどやや大きめの果物や野菜も綺麗に陳列できます。
表面と裏面にそれぞれ4つの穴を開けているので通気性が良く、カビが生えにくいです。
プラマーク入り。
材質OPP防曇
厚さ#35
穴数4
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1400(両面合計)
発光色白
保護等級防水
使用周囲温度(℃)5~40
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ