6,007件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名の如く平たく加工を施し定規などに当て直線を引く場合広く使用される大衆的存在の品物です。
長さ(mm)80 幅(mm)13 厚さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
879 税込967
当日出荷

1箱(50本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックおよび各アタッチメントを伸ばして取り付けたいときに使用。 長さ80mm。 アダッチメント取付部M6メネジ、深さ14mm。
用途様々な材料試験に 長さ(mm)80 寸法(mm)アダッチメント取付部M6メネジ 深さ(mm)14
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

ねじの呼びM5 長さ(mm)16 材質SUS410 表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装) 寸法H(mm)3.10~3.37 寸法D(mm)9.07~9.47 頭部形状PAN 寸法d(Φmm)4.65~4.80 寸法I(mm)全ねじ 寸法d3(mm)3.94~3.99 寸法y(mm)(最小)4.3
1箱(600個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

ポケットに入れても太いため折れにくい特長を持って居り高所の現場等での印とかサイン等幅広く使用されます。
長さ(mm)80 幅(mm)9 厚さ(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
999 税込1,099
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-254 長さ(mm)80 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1パック(10本)
1,480 税込1,628
翌日出荷

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼 種類極重荷重 使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)約18×70
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ モノタロウ 動画あり
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。 耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング) 全長(mm)130/90 材質クレイトンラバー(TPR) 幅(mm)59 ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA949AL-230 材質ステンレス 長さ(mm)80 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1パック(10本)
930 税込1,023
翌日出荷

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ねじの呼びM5 長さ(mm)80 ねじ長さ(mm)45 材質 表面処理3価ユニクロ 種類フラッシュポイントリーマフレキ 寸法H(mm)3.8 寸法F(mm)12 適合板厚(mm)3.2まで 寸法D(mm)10
1箱(300個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

対応ハンドルバーΦ22.2mm グリップシフト変速機用のグリップに最適です。
寸法(mm)Φ22.2×110、Φ22.2×80 材質合成ゴム 質量(g)87
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 長さ(mm)70 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理ユニクロ 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4
1箱(300個)
5,498 税込6,048
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-157 長さ(mm)80 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1パック(10本)
1,540 税込1,694
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-328 長さ(mm)80 ねじ径M4 頭部形状トラス頭
1パック(10本)
1,070 税込1,177
翌日出荷

シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。 径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ブラック 全長(mm)120/70(ハーフ側) セット内容左右1組 ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
509 税込560
当日出荷

仕様長さ:80mm●FGガイドレール. ガイドレールにFG機能をプラス 接点部が基板の両面にありどちらの面からでもFGを取る事が可能 接点部に球面加工を施しパターンを保護 専用リベットによりワンタッチでシャーシへ取付可能 樹脂製品部には難燃グレード(UL94V-2)を使用. ライセンス:U.S.パテント No4938703
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2804 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)184 寸法L(mm)80 ねじ径W3/8 寸法d(mm)20 寸法D(mm)10 寸法B(mm)40 使用荷重(kN)2.74
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。 懐が広いので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します、特に振動が多く、通常のピンでは緩みが心配な箇所に適しています トラスコ品番849-2735 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)200 寸法L(mm)80 ねじ径M10 寸法d(mm)20 寸法D(mm)10 寸法B(mm)40 使用荷重(kN)3.33
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

トラスコ品番849-0735 長さ(mm)80 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック 線径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

両切り石筆では細く物足りない感じがあり一回り材質を持たせ丈夫に加工した商品。
長さ(mm)80 幅(mm)6.4 厚さ(mm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
779 税込857
当日出荷

トラスコ品番849-0926 長さ(mm)80 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック 線径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ドアタイプの種類 = ベースボードドアストップ。材質 = ステンレススチール。色 = 銀。長さ = 80mm。。RS PRO V9
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

トラスコ品番849-0728 長さ(mm)80 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック 線径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.34●D(mm):8●L(mm):80●S(mm):13●W(mm):40●d1(mm):9●d2(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0389 アズワン品番67-7188-67
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.34●D(mm):8●L(mm):80●S(mm):13●W(mm):40●d(mm):10●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-2059 アズワン品番67-7188-26
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、舞台・照明・装飾・光学機器用に。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):8●L(mm):80●S(mm):11●W(mm):40●d(mm):10●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●コード番号:317-4445 アズワン品番67-7188-34
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

仕様サイズ:幅100mm×長さ80mm/外径196mm/紙管サイズ76.2mm 入数:5巻入り 対応機種:TJ-4420TN、TJ-4420TN-LP、TJ-4420TN-CU、TJ-4520TN、TJ-4520TN-LP、TJ-4520TN-CU、TJ-4620TN、TJ-4620TN-LP、TJ-4620TN-CU アズワン品番65-3406-43
1箱
72,980 税込80,278
13日以内出荷

ヒートシンク 23Mシリーズ
仕様●長さ:80mm●幅:100mm●高さ:23mm●寸法:80 x 100 x 23mm●コード番号:429-0897 アズワン品番65-8090-60
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ヒートシンク 23Mシリーズ
仕様●長さ:80mm●幅:50mm●高さ:23mm●寸法:80 x 50 x 23mm●コード番号:429-0875 アズワン品番65-8070-37
1個
1,198 税込1,318
欠品中

。ヒートシンク 23Mシリーズ
仕様●長さ:80mm●幅:70mm●高さ:23mm●寸法:80 x 70 x 23mm●熱抵抗:3.7K/W●コード番号:429-0881 アズワン品番65-8091-28
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro HDMI. RS Pro 黒色成形 PVC HDMI アダプタ及びカプラ製品をご紹介します。このメスHDMI-メスHDMIアダプタには、各種構成タイプが用意されています。ライトアングルパネルカプラについては、品番 ; 124-2516 124-2516 を参照してください。80 mmの短いケーブルアセンブリカプラについては、品番 ; 124-2517 124-2517 を参照してください。
仕様長さ = 80mmコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。
用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
1本
6,498 税込7,148
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-243 長さ(mm)80 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1パック(10本)
1,110 税込1,221
翌日出荷

ベルトに装着して使用することができます。フタを開けたまま作業できる外開き式です。長さ80mmまでのねじや釘を携帯できるウエイトケース。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)90×81×70 入数(個)1
1個
270 税込297
当日出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:800mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1427 アズワン品番65-7888-77
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●長さ:640mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2084 アズワン品番65-7916-94
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 640 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 640 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:640mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-2969 アズワン品番65-7995-29
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷