413件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。 便利な棚付きです。
用途会議テーブルとして 幅(mm)1800 高さ(mm)700 キャスターなし 材質(天板)メラミン 天板厚さ(mm)28 材質(脚)鉄(焼付塗装) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスで好まれるサイズバリエーション。 3色の天板カラーを揃えています。 天板、脚ともにシャープな形状。 コストパフォーマンスに優れています。
材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード、脚・フレーム:スチール(粉体塗装) 高さ(mm)700
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折りたたみ式なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。 便利な棚付きです。
用途会議テーブルとして 耐荷重(kg)30 網棚寸法(奥行D×幅W)(mm)270×1610 棚板間隔(mm)天板内側の棚の高さ:95 材質(天板)メラミン 天板厚さ(mm)18 材質(脚)鉄(焼付塗装) 取扱説明書(2.2MB) パネルなし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メラミン化粧板共巻きの天板です。折りたたみ式ですので、収納時も省スペースになります。
仕様完成品下棚付天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造脚部:スチール26mm角(焼付塗装) トラスコ品番241-7561 高さ(mm)700 奥行(mm)600 間口(mm)1500 色(天板)チーク
1台
24,980 税込27,478
15日以内出荷

軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉ができるので、設置/片付けがスムーズです。足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)W3/8×L20 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.61MB) 総耐荷重(kg)200 色(脚部)アイボリー
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シンプルで組立ても簡単なテーブルです。多目的にご使用いただけます。W1200×D600mmタイプ。
質量(kg)10 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 幅(mm)1200 高さ(mm)700 奥行(mm)600 耐荷重(kg)40 キャスターなし 外寸(mm)1200×600×700 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)脚部/約1022×422×676 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 天板厚さ(mm)24 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700 総耐荷重(kg)40
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研修やセミナー、会議に大活躍の跳ね上げ式フォールディングテーブル。折りたたみ式キャスターテーブルなので、移動や収納に大変便利です。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部・棚:スチール(粉体塗装) キャスター:合成樹脂 高さ(mm)700 耐荷重(kg)(均等荷重)天板:約40 / 棚:約10 パネルなし
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なフレーム構造のミーティングテーブルです。 シンプルデザインで会議室やフリーアドレスデスクなど様々なシーンで使用ができます。 天板はキズが付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。 脚部には高さの微調整が可能なアジャスターが付いています。
用途ミーティングルーム・会議室・休憩室など多目的テーブルとして セット内容天板(本体)×1、脚×4、取付金具×4、ボルト×4、ワッシャー×4 キャスターなし 使用角パイプ(mm)脚部フレーム:30×30 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧板、PVCエッジ 天板厚さ(mm)18 塗装エポキシ粉体塗装 材質(脚)フレーム:スチール、アジャスター:ポリプロピレン+合成繊維 アジャスター調整範囲(mm)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。 奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
ナチュラル木目 高さ(mm)700 キャスターなし 材質(天板)MDF PVC貼り 材質(脚部)スチール 粉体塗装 総耐荷重(kg)30
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベーシックな折りたたみ式の会議用テーブル。天板は傷や汚れに強いメラミン樹脂加工。天板内部は軽量かつ荷重に強いハニカム構造。
用途会議室用のテーブルとして最適。ミーティングテーブル、受付テーブル、机、折りたたみテーブルとしても。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)/脚部:スチール(粉体塗装) 高さ(mm)330、(天板下)270 奥行(mm)450 間口(mm)1800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×330
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1台
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式なので持ち運びに便利。 脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メラミン化粧板共巻きの天板です。 折りたたみ式ですので、収納時も省スペースになります。
仕様脚部/スチール26mm角(焼付塗装)、完成品、下棚付 高さ(mm)700 構造フラッシュ構造 キャスターなし 材質(天板)メラミン化粧板 色(天板)チーク 天板厚さ(mm)28
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H900_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業におすすめです。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)300
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

大切な家具をキズや汚れから守ります。 ダイニングテーブルやリビングテーブル、学習書斎デスク、座卓やコタツ、ローチェスト、TVボードなどにも、好きなサイズにカットが出来るので、テーブルの大きさや形にこだわりません。 テーブルの質感を損なわない透明タイプなので、どんなお部屋にもぴったり。 飲み物などをこぼしても、サッと一拭きで簡単きれい。
用途キズや汚れからテーブルを守り、好きなサイズにカットが出来るテーブルクロス。 厚さ(mm)0.15 サイズ120×180
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。 材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚) タイプ折りたたみタイプ 天板厚さ(mm)30 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メラミン化粧板共巻きの天板です。折りたたみ式ですので、収納時も省スペースになります。
仕様完成品下棚付天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造脚部:スチール26mm角(焼付塗装) トラスコ品番507-2514 高さ(mm)700 奥行(mm)450 間口(mm)1800 キャスターなし 色(天板)チーク 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×450×90
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
表面処理スーパーブラッククロム 主要材質シンチュウ 耐荷重(N)68.7(7.0kgf) 移動ガイドアリ溝 テーブル幅(mm)40 テーブル長さ(mm)40
1個
80,980 税込89,078
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『耐水性』と『耐衝撃性』がアップした折りたたみ式会議用テーブルです! 一般的なテーブルは貼合わせ式が多く、太陽光や雨や湿気の影響でボコボコ膨らんできた側面が段々剥がれてきますが、 天板にウレタン樹脂を一体成型にする事で、水や衝撃に強いだけでなく 側面が天板との継ぎ目が無くなり剥がれくくなる事で耐久性がアップします。 折りたたみ式の脚なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。 小物を置くのに便利な棚付きです。 国内家具メーカー製造品(日本製)。
用途会議、研修、勉強会用のテーブルとして。 材質(天板):高圧メラミン化粧板、(木口):ウレタン樹脂、(脚):スチール/メラミン焼付塗装 幅(mm)1800 高さ(mm)700 キャスターなし 天板厚さ(mm)26
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2台連結で長テーブルにも。折りたたんでコンパクト収納ドリンクホルダー付。500mlのペットボトルや350mlの缶が入ります。
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立サイズ:630×700×225、収納サイズ:630×70×350 ネイビー 質量(g)1400
1台
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ロングセラーとして、長年使いこまれてきたスタンダードなミーティングテーブルです。
高さ(mm)700 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。 作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
種別GLH型スタンダード キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

myDOタックシート エヌシーアイ販売 動画あり
myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。 熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。 耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。 造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。 加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。 ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。
用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
1,060 税込1,166
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトスイッチングハブ
5ポート10BASE-T/100BASE-TX対応スイッチングハブです。 プラスチックケース、スリムデザインなので設置に場所を取りません。 ファンレス設計なので動作音が静かです。 ACアダプタタイプです。 ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能搭載です。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様ACアダプタ:あり ACアダプタ重量:0g MACアドレステーブル:1K ケーブル長:約145cm(コネクタ部含まず) ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D20×H3mm 材質プラスチック 規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) ポート数5ポート 消費電力1.24W 接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重) バッファメモリ56Kbyte 動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90% 電源供給方式ACアダプタ 保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと) スイッチング方式Store&Forward 伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重) ポート100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポート アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書あり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

シーンに合わせて長さを変えれる伸長セラミックダイニングテーブル!。普段使いはもちろん、伸長することで人がたくさん集まるシーンにぴったりなサイズに!。簡単に伸長操作ができるので女性でも安心です!。セラミック天板なので耐久性と耐熱性に優れており、また汚れにも強いので。お手入れも簡単です。
用途会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のテーブル・ローテーブル・センターテーブルとして。 材質【天板】セラミック5mm+強化ガラス8mm【本体】スチール(木目はラミネート貼り)【脚部】スチール(粉体塗装)
1台
81,980 税込90,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーンに合わせて長さを変えれる伸長セラミックダイニングテーブル!。普段使いはもちろん、伸長することで人がたくさん集まるシーンにぴったりなサイズに!。簡単に伸長操作ができるので女性でも安心です!。セラミック天板なので耐久性と耐熱性に優れており、また汚れにも強いので。お手入れも簡単です。
用途会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のテーブル・ローテーブル・センターテーブルとして。 材質【天板】セラミック5mm+強化ガラス8mm【本体】スチール(木目はラミネート貼り)【脚部】スチール(粉体塗装) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140-179×90×72
1台
81,980 税込90,178
10日以内出荷

アズワン延長コード
シンプルな延長コード。長さを多種ご用意。
仕様●サイズ:W8.5×D3.5×H2.1cm●定格:1500W アズワン品番65-9073-91
1個
1,210 税込1,331
7日以内出荷

オールアルミ製の軽量ボディは、持ち運びラクラク、作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
タイプ油圧・足踏式、折りたたみハンドル
1台
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ 全長約5m(延長コード部分の長さ約2m)/チューブの太さ:Φ6mm/球間:1.4cm。消費電力:1.5w。球数215球。連結:不可。点滅8パターンコントローラー付(常点含む)。コードの色:クリア。屋外使用OK。防滴。防滴仕様なので屋外はもちろん、冷ケース等のいつもの売り場にLEDの輝きをプラスしてお客様を惹きつけましょう。コントローラーは水気を避けてご使用ください。
用途自在に曲がる細くて使いやすいチューブライト 全長(m)約5
1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷

アズワン延長コード
。シンプルな延長コード。長さを多種ご用意。
1個
1,770 税込1,947
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折り畳める便利な軽量ミニタイプ。 オールアルミ製の軽量ボディは、持ち運びラクラク。 商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
タイプ折畳ハンドルアルミ製 キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
229,800 税込252,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ 全長約5m(延長コード部分の長さ約2m)/チューブの太さ:Φ6mm/球間:1.4cm。消費電力:1.5w。球数215球。連結:不可。点滅8パターンコントローラー付(常点含む)。コードの色:クリア。屋外使用OK。防滴。防滴仕様なので屋外はもちろん、冷ケース等のいつもの売り場にLEDの輝きをプラスしてお客様を惹きつけましょう。コントローラーは水気を避けてご使用ください。
用途自在に曲がる細くて使いやすいチューブライト 全長(m)約5
1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷

アズワン延長コード
シンプルな延長コード。長さを多種ご用意。
仕様●サイズ:W3×D2.2×H1.3cm●定格:1500W アズワン品番65-9074-01
1個
5,090 税込5,599
7日以内出荷

アズワン延長コード
シンプルな延長コード。長さを多種ご用意。
仕様●サイズ:W8.5×D3.5×H2.1cm●定格:1500W アズワン品番65-9073-94
1個
3,000 税込3,300
5日以内出荷

アズワン延長コード
シンプルな延長コード。長さを多種ご用意。
仕様●サイズ:W8.5×D3.5×H2.1cm●定格:1500W アズワン品番65-9073-92
1個
1,790 税込1,969
7日以内出荷

アズワン延長コード
シンプルな延長コード。長さを多種ご用意。
仕様●サイズ:W3×D2.2×H1.3cm●定格:1500W アズワン品番65-9073-96
1個
1,170 税込1,287
7日以内出荷

大型キャスター(前輪200mm)と、大きめテーブルを搭載しており、優れた操作性と安定性を実現しています。大きいサイズのテーブルです。
用途荷物の運搬、昇降作業に。 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 テーブル長(mm)900 車輪径D(Φmm)200 荷重中心距離(mm)ISO 3691-5:2014 テーブル幅(mm)600
1台
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長岡特殊電線マグネタップカール
エコ商品
薄型の超強力マグネットを採用! マグネット部分の厚さは「2mm」と薄いので、省スペースで設置できます。 カールコードの両端末にプラグを「一体成型」。仕上りが美しく、耐久性も良好です。 マルチタップ(メスプラグ)は差込口が3ヶ所あるタイプで、手頃な使いやすさ。 カール部分の長さは1m、カール部分の有効伸長は約2.5倍です。 PSE認証適合品(延長コードセット)ですので、安心安全にお使いいただけます。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 マグネットあり 導体サイズ(mm2)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。 ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
トラスコ品番208-1573 質量(kg)0.04 材質(本体)アルミ合金製 種類Xステージ 最小読取値(目量)(mm)1 精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20 表面処理(本体)梨地処理アルマイト アズワン品番64-8530-73 耐荷重(N)19.6 送り方式送りねじ式 移動ガイドアリ溝 テーブル幅(mm)25 テーブル長さ(mm)25 ストローク(X距離)(mm)±8 ハンドル一回転移動量(mm)0.5
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷