1,975件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(1本)ほか
特価
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (881種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)285 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1本
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(3本)ほか
468 税込515
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1007種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SS400相当 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類メートル並目
1パック(10本)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじ ねじの呼びM16 材質310S ピッチ2 仕様両平先
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋
1,700 税込1,870
当日出荷

寸切 平先(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1本
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1パック(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(10本)
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(1個)
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M16 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
2,270 税込2,497
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
11,300 税込12,430
翌日出荷

1本
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ドブ ねじ山種類メートル並目
1本
特価
229 税込252
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L(mm)300 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 付属品六角ナット 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,074 税込1,181
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)285 ピッチ(mm)2 アズワン品番64-7962-08
1本
1,270 税込1,397
欠品中

材質鉄(ユニクロメッキ) 全長(mm)285 ピッチ(mm)2 アズワン品番64-7961-77
1本
特価
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。 付属品NT4/座金1 セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚 材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼 ねじ径M16 ねじ長さ(mm)S80/80 表面処理生地 加工ねじ転造ねじ
1本
969 税込1,066
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。 ねじの呼びM16 外径(mm)21.5 全長(mm)60 ねじ長さ(mm)25 ドリル径(Φmm)22.0 トラスコ品番329-0034 質量(g)243.2 表面処理3価ホワイト 最大引張荷重(kN)33.3
1パック(2個)
739 税込813
当日出荷

鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観) 仕様両平先 種別全ねじ 材質チタン ピッチ2 ねじの呼びM16
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)50 喰付き部の山数5山 全長L(mm)105 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)11 シャンク径D(Φmm)14 寸法KL(mm)14 ねじ外径(mm)18.598
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 付属品六角ナット 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
992 税込1,091
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
1個
649 税込714
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エスコ品番EA945BA-162 材質スチール製 全長(mm)120 下穴径(Φmm)17.0 ねじ長さ(mm)40 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)60 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)10.9 剪断最大荷重(kN)34.71 胴外径(Φmm)16
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

エスコ品番EA987GJ-4 材質(本体)鍛造鋼 質量(g)800 種類フレノリンクボルト 寸法L(mm)94 寸法H(mm)16 ねじ径M16 使用荷重(t)1.6 ねじ長さ(mm)24 寸法A(mm)89 寸法F(mm)24 寸法B(mm)57 寸法O(mm)36 寸法G(mm)13 寸法K(mm)40 リング内寸(mm)54×51
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-161 材質スチール製 全長(mm)100 下穴径(Φmm)17.0 ねじ長さ(mm)40 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)60 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)10.9 剪断最大荷重(kN)34.71 胴外径(Φmm)16
1個
950 税込1,045
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-164 材質スチール製 全長(mm)190 下穴径(Φmm)17.0 ねじ長さ(mm)40 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)60 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)10.9 剪断最大荷重(kN)34.71 胴外径(Φmm)16
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)50 喰付き部の山数1.5山 全長L(mm)105 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)11 シャンク径D(Φmm)14 寸法KL(mm)14 ねじ外径(mm)18.598
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

RS Pro 精密インデックス / レストポジションプランジャです. スプリング式のこれらの RS Pro ブランドの伸縮式ハンドプランジャは、側面力によるロック位置の変化を防止するように設計されています。ハンドルを引くと、プランジャピンがボディに収納されます。特長と利点. .ボディは光沢仕上げのスチール ( 黒 ) 酸化物仕上げ又はステンレススチール .強化プランジャ .ノブ材質.高耐衝撃性熱可塑樹脂 .ノブ仕上げ.つや消し .標準色.黒のノブ .標準装備で、 90 ° のロックレストポジションを備えています プランジャボディ. 用途. ロータリインデックスヘッドなど、精密な位置決めが必要な用途に最適です。調整可能なエレメントのクランプ .部材の位置決め .メカニズムのラッチ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M16長さ = 75.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

標準 / フラットプレートインデックスプランジャ. 機器の一定の範囲での位置決め操作用 標準タイプと、ねじ又はリベットで薄いパネルに固定するためのフラットプレートタイプを用意 レストポジションあり又はなしを用意。 レストポジションタイプではヘッドを90度回転させ、プランジャを縮めた位置に固定可能 バニシュ仕上げスチール製、硬鋼製プランジャ及びプラスチックテクノポリマー製黒色ノブ付き。 フラットプレートは亜鉛めっきスチール製
仕様ネジサイズ = M16長さ = 54mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

標準 / フラットプレートインデックスプランジャ. 機器の一定の範囲での位置決め操作用 標準タイプと、ねじ又はリベットで薄いパネルに固定するためのフラットプレートタイプを用意 レストポジションあり又はなしを用意。 レストポジションタイプではヘッドを90度回転させ、プランジャを縮めた位置に固定可能 バニシュ仕上げスチール製、硬鋼製プランジャ及びプラスチックテクノポリマー製黒色ノブ付き。 フラットプレートは亜鉛めっきスチール製
仕様ネジサイズ = M16長さ = 54mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

RS Pro 精密インデックス / レストポジションプランジャです. スプリング式のこれらの RS Pro ブランドの伸縮式ハンドプランジャは、側面力によるロック位置の変化を防止するように設計されています。ハンドルを引くと、プランジャピンがボディに収納されます。特長と利点. ボディは光沢仕上げのスチール ( 黒 ) 酸化物仕上げ又はステンレススチール 強化プランジャ ノブ材質 高耐衝撃性熱可塑樹脂 ノブ仕上げ つや消し 標準色 黒のノブ 標準装備で、 90 ° のロックレストポジションを備えています プランジャボディ. 用途. ロータリインデックスヘッドなど、精密な位置決めが必要な用途に最適です。 調整可能なエレメントのクランプ 部材の位置決め メカニズムのラッチ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M16長さ = 75.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

RS Pro 精密インデックス レストポジションプランジャです. スプリング式のこれらの RS Pro ブランドの伸縮式ハンドプランジャは、側面力によるロック位置の変化を防止するように設計されています。ハンドルを引くと、プランジャピンがボディに収納されます。特長と利点. ボディは光沢仕上げのスチール 黒 酸化物仕上げ又はステンレススチール 強化プランジャ ノブ材質 高耐衝撃性熱可塑樹脂 ノブ仕上げ つや消し 標準色黒のノブ 標準装備で、 90 のロックレストポジションを備えています プランジャボディ. 用途. ロータリインデックスヘッドなど、精密な位置決めが必要な用途に最適です。 調整可能なエレメントのクランプ 部材の位置決め メカニズムのラッチ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M16長さ = 75.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷