1セット(5本)
¥645
税込¥710
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ねじの種類六角ボルト
1パック(5本)
¥780
税込¥858
翌日出荷
ねじの呼びW1/2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
山数12
長さ(mm)125
種別半ねじ
寸法S(mm)21
寸法e(mm)24.2
頭部形状六角
寸法k(mm)9
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125
有効ねじ長さB(mm)42
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1
アズワン品番64-7962-03
1本
¥320
税込¥352
当日出荷
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
1本
¥950
税込¥1,045
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類メートル並目
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
寸法L(mm)300
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
寸法L(mm)300
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
仕様両平先
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ1
ねじの呼びM6
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先
種別全ねじ
材質310S
ピッチ1
ねじの呼びM6
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
アズワン品番65-9263-88
1丁
¥8,940
税込¥9,834
当日出荷
1パック(5本)
¥350
税込¥385
当日出荷
仕様長さ = 80mmねじサイズ = M6材料 = 鋼スチールタイプ = 高張力鋼グレード = 8.8仕上げ = 光沢亜鉛めっきねじ山ピッチ = 1DIN931に準拠したねじ山. トルクレンチ又はスパナが必要 さまざまなねじサイズと長さの六角ヘッドボルトを取り揃えています。 8.8高張力スチール以外の製品をお求めの場合は、ステンレススチール製の留め具も用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. 高伸張ボルト - BZPスチール - メートルねじ. 六角ボルトは、部分的にねじ山が施されており、ナット又はねじ穴に使用することができます。 このボルトはレンチで締め付けます。 RS Pro高張力六角ボルトは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性. 構造 機械修理 屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
M6スリーブに使用するマキシフィックス用のボルトです。
用途ノックダウン家具
ねじ長さL(mm)9.5
ねじM6
取付ドライバータイプ:PZ2 プラス、ボルト用下穴:9mm
仕上亜鉛合金
材質スチール
材質鉄(ユニクロメッキ)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1
アズワン品番64-7961-72
1本
¥205
税込¥226
翌日出荷
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類メートル並目
用途ホルダープレート用ボルト
ねじサイズM6
材質SUS XM7
質量(g)3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
材質ステンレス
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
ステンレス スライドラッチ. 南京錠取付可能なスライドラッチ 304グレードのステンレス鋼製、本体ピンサイズO9mm ステンレス製タッピングねじ(M4 <font face="symbol">´</font> 18) 6個付属
仕様材質 = ステンレススチール南京錠 = あり寸法 = 152mm長さ = 152mm
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
ステンレス スライドラッチ. 南京錠取付可能なスライドラッチ 304グレードのステンレス鋼製、本体ピンサイズO9mm ステンレス製タッピングねじ(M4 <font face="symbol">´</font> 18) 6個付属
仕様材質 = ステンレススチール南京錠 = あり寸法 = 101mm長さ = 101mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
トラスコ品番849-0838
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
材質鉄(SS400相当)
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。
長さ(mm)1000
材質SUS304相当材
材質ステンレス
頭部形状アイボルト
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ