ローラーにPOM(ポリアセタール)を使用している為軽快に作動します。内側、外側両方のローラーの調節ができます。取付は溶接・ビス止、いずれも可。
用途門扉用のガイドローラー(枠付)
材質/仕上ローラー:POM(ポリアセタール)、枠:SPHC・クロメートメッキ
種類新型
適合扉厚(mm)60まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイド
トラスコ品番382-3270
材質(ローラー部)LPプラス
材質(軸)SUS304(M10×90)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。
耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途1本レール門扉用。
質量(g)1335
取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイド
トラスコ品番382-3261
材質(ローラー部)LPプラス
材質(軸)鉄(M10×90)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
用途1本レール門扉用etc.
材質(ローラー部)6PA(T)
材質(ボルト)ボルトナット 鉄ジンクロメッキ付 M12
質量(g)240
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。
耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途1本レール門扉用。
質量(g)115
材質(ローラー部)LPプラス
材質(軸)鉄(M10×90)
取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
材質(枠)-
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。
耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途1本レール門扉用。
質量(g)1305
取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
材質(枠)ステンレス5mm SUS304ボルトナット SUS304
ローラーにPOM(ポリアセタール)を使用している為軽快に作動します。
用途門扉用のガイドローラー(ローラーのみ)
仕様車のみ
付属品ボルト・ナット・座金付
材質/仕上ローラー:POM(ポリアセタール)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
下部のレール1本で済みます。
取付け場所の狭い所に最適。
用途1本レール門扉用
仕様ステンレス枠/枠付
トラスコ品番342-7528
材質(ローラー部)LPプラス
使用範囲(mm)(門扉幅)20~75
材質(軸)SUS304(M10×90)
取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
材質(枠)オールステンレス5mm SUS304ボルトナット SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
下部のレール一本で済むため、取り付け場所のせまい箇所に設置する場合に最適です。ローラーにナイロン樹脂を採用し、摩耗に強い構造となっています。
用途一本レール門扉用。
トラスコ品番342-7510
材質ローラー:ナイロン、枠:スチール
使用範囲(mm)20~75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途1本レール門扉用etc.
質量(g)240
材質(ローラー部)6PA(T)
材質(ボルト)ボルトナット SUS304 M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エスコ品番EA986RC-1
材質SUS304
材質(ローラー部)耐衝撃性ナイロン
使用範囲(mm)55~90(門扉幅)
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
軽荷重仕様です。
ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。
ウレタン製なので走行音が静かです。
仕様軽荷重
材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラック
タイプツバなし
寸法L1(mm)-
材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール
下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。
耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途1本レール門扉用。
質量(g)115
材質(ローラー部)LPプラス
材質(軸)SUS304(M10×90)
取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
材質(枠)-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重
種類ローラー
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設
仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用
種別重荷重用ベアリングウレタンローラー
材質ウレタンゴム
タイプトロ車型
RoHS指令(10物質対応)対応
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
1個
¥8,670
税込¥9,537
翌日出荷
関連キーワード