260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱衣室の壁を取り壊さず、浴室ドア枠(UB枠)をリフォームできる樹脂製開口枠カバーです。浴室ドア枠(UB枠)戸建用UHタイプ、URタイプ、集合用UHタイプとあわせて使用できます。
セット内容縦枠(R用)1本、縦枠(L用)1本、上枠1本、両面テープ2巻 寸法(mm)(縦枠)2300、(上枠)2300 マットホワイト
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ケーブルラックの親桁部分に取り付けできるので、壁への固定が必要ありません。 固定具は各種ケーブルラックに対応しているので、別途用意する必要がありません。 化粧板は表と裏で仕上げ色が違うので多様な壁に使えます。 化粧板が薄いので、切断・加工が簡単です。 ケーブルラックへの固定はボルト等を使用しませんので取り付けが簡単です。 施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
用途タフロック60施工後の開口部をふさぐ化粧カバーです。美観をアップ。 セット内容化粧板(4枚)、継ぎ目かくし具(4個)、固定具(各4個)、支持板(4個)、固定ねじ(24本) 材質化粧板/グラスウールボード 板厚(mm)化粧板/5 化粧板/表面:白色、裏面:黄色
1組
15,980 税込17,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂 形状角型 質量(g)24
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


割形設計のため作業性に優れています。 FP/FPWと組み合わせて使用できます。 組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。 柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質PP 色調アイボリー
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付施工簡単・ワンタッチで開閉!。一体成型により割れにくく、つなぎ目がありません。プラスターボード9.5mm・12.5mmいずれも対応できます。すっきり形状でつなぎ目もなく、サッとひと拭きでいつまでも美しく保てます。環境にやさしいABS樹脂使用。
開口寸法(mm)225×225 付属品9.5mm用ボード押え部材×4個12.5mm用ボード押え部材×4個 適合プラスターボード9.5mm、12.5mm オフホワイト
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。 プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。 壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。 シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。
材質ポリプロピレン
1箱(20枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
用途天井や壁の点検口枠に使用 材質塩ビ オフホワイト
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


脱衣室の壁を取り壊さず、浴室ドア枠(UB枠)をリフォームできる樹脂製開口枠カバーです。浴室ドア枠(UB枠)戸建用UHタイプ、URタイプ、集合用UHタイプとあわせて使用できます。
セット内容縦枠(R用)1本、縦枠(L用)1本、上枠1本、両面テープ1巻 寸法(mm)(縦枠)2300、(上枠)1000 マットホワイト
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
249 税込274
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型 材質ABS樹脂 主材質ABS樹脂 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波プローブを血液・体液の汚染から守ります。超音波プローブの滅菌作業が省力化できますので、滅菌による劣化を防止できます。スリーブ先端は平面になっており、プローブにフィットしやすくなっています。
材質PU(ポリウレタン) 先端寸法(mm)スリーブ:75×50 セット内容[ドレープ包装]滅菌ジェル×1袋(20g)・スリーブ(プローブカバー)×1枚・スリーブ固定用ゴムバンド×4本 一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AIBZX00004000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(12セット)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(mm)80×80 開口寸法(mm)(カバーを開けた時)最大39×63 取付押し込み 材質亜鉛合金 仕様1個、四角
1個
8,898 税込9,788
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20 タイプパンチングメタル 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+2 開口率(%)40.3 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


ポリエチレン製のシューズカバーです。 作業現場の床など汚れ防止のために、靴の上からお使いいただけます。 開口部はゴム入りなので、靴を履いたままでも脱ぎ履きしやすいように伸び縮みします。
用途汚れを嫌う作業現場や工場内など 材質ポリエチレン サイズフリー 区分使い捨て 質量(g)2 タイプショート 長さ(cm)約14 適合サイズ(cm)28まで 底面の全長(cm)約37
1袋(50足)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長靴に適したポリエチレン製のシューズカバーです。 作業現場の床など汚れ防止のために、長靴の上からお使いいただけます。 開口部はゴム入りなので、長靴を履いたままでも脱ぎ履きしやすいように伸び縮みします。
用途長靴用 材質ポリエチレン 半透明 区分使い捨て タイプロング 長さ(cm)約47 適合サイズ(cm)28まで 底面の全長(cm)約38
1袋(25足)
1,198 税込1,318
当日出荷

ライティングレールの開口部をカバーしたいときに使用してください。 切断加工可能です。
長さ(m)1
1個ほか
479 税込527
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯物の出し入れがしやすい広い開口部のランドリーネットです。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。丈夫な二度縫い構造です。用途別に分かりやすいカラーファスナーです。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。乾燥機OKです。水通りが良い粗目のメッシュです。
用途衣類・シーツ・バスタオル洗いに タイプ角型 混率(%)ポリエステル100(ネット)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等 適合バリア(AT-218) 規格UL、C-UL、VDE 使用温度範囲(℃)-25~70 取付寸法(mm)20.5×29.5 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性25000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)26 操作部形状ロックレバー ボタン倒れ角度(°)26 最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り) 電流容量16A 125VAC、16A 250VAC 耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
419 税込461
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽快な切換え動作。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 機械的開閉耐久性25000回以上 使用温度範囲(℃)-25~70 規格UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE 端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能) 取付寸法(mm)15.4×24 別売付属品バリア(AT-217) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)26 操作部形状ロックレバー ボタン倒れ角度(°)26 最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り) 電流容量10A 125VAC、10A 250VAC 耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

因幡電工自在エルボ
エルボカバーの開口部をジョイントカバーとして分離し、開口部が自由回転できる構造とし、あらゆる「ねじれの関係」にも対応できます。
用途屈曲部(90°曲り部)においてJDダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる場所に使用します。 種類エルボ
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ダクト開口部のカバーとしてご使用いただけます。ダクト開口部からのほこり等の侵入を防止。自由に切断が可能。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質PVC樹脂 全長(mm)1000 ピュアホワイト 質量(g)68
1本
529 税込582
翌々日出荷

オールプラスチック製でサビず、耐候性にも優れています。 上フタ(カバー)ははね上げ式なので郵便物の取り出しが楽です。また、半透明のポリカーボネート製なので閉めた状態でも中身が確認できます。 開口部を広くとり、出し入れしやすくなっています。 ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質本体/ポリプロピレン上部カバー/ポリカーボネート 朱色 付属品取付ねじ×3本 トラスコ品番437-0597 質量(g)422 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×95×355
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

強力なターポリン製で耐久性に優れています。 重量物の収納にも最適な縫製プロ仕様です。 全開口するファスナー付カバーです。前面に取り出しやすい小物ポケットとサイドにメッシュポケットが付いています。 内側には、工具の収納に最適なポケット付です。 広い開口により出し入れが容易です。
用途電気工事などの屋外作業用として トラスコ品番819-1370 セット内容底板付 質量(kg)0.9 材質(本体)PVC(ターポリン) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×250×200 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)200 外寸法・奥行(mm)250
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ネグロス電工開口部矯正金具
ケーブル質量や溶融亜鉛めっき仕上げにより、開口部が、右図の様になった場合の矯正金具です。 開口部(カバー取付面)が正しい幅に維持でき、カバーの取り付けが容易になります。
1個
919 税込1,011
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネグロス電工開口部矯正金具
ケーブル質量や溶融亜鉛めっき仕上げにより、開口部が、右図の様になった場合の矯正金具です。 開口部(カバー取付面)が正しい幅に維持でき、カバーの取り付けが容易になります。
1個
669 税込736
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連結して継ぎ足しも可能です。 ワンタッチ式なのでねじ留めは不要です。 塗代カバーの開口部内寸設計なので、開口そのままで小判・丸が取付けられます。
材質硬質塩化ビニル
1セット
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然由来繊維に備長炭を練り込んだ消臭効果抜群のパウチカバー。開口部にゴムを使用しており、入れやすく外れにくくなっています。
材質綿70%・レーヨン30%(紀州備長炭繊維) グレー 寸法(cm)17×31 松吉医科器械コード24-6138-00
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。インナーパッドが背中への負担を軽減してくれます。調整可能なウエストベルト付きで安定して背負えます。開口部のカバーはストラップで固定でき雨の侵入を防ぎます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。コードストッパーによって口を閉める事ができます。ショルダーストラップは調整可能です。
材質本体:ポリ塩化ビニール(PVC)、ベルト:ポリアミド 幅(mm)360 高さ(mm)630 奥行(mm)220 容量(L)45
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中形四角アウトレットボックス、塗代カバー(開口部)等の養生(トロ防止)用の布製粘着テープです。 中形四角アウトレットボックスに合わせた幅広サイズで、手で簡単にカットできます。
幅(mm)120 長さ(m)25巻
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷