57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。
仕様2L/5L用 使用方法コックを上に90度回して「出」に合わせて、静かに注ぎます。使用後は、コックを「止」に戻し、ボトルを正式に置きます。 材質ポリプロピレン 本体寸法(長さL×高さH)(mm)62.45(ノズルの先まで)×38.1(キャップ含む)
1個
199 税込219
当日出荷


耐久性の高いスチールレバーを採用しています。
用途エア開閉コックとして 最高使用圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
用途バロンコンテナーからの液体の排出 質量(g)20 種別コンテナ用コック トラスコ品番280-2431 材質ポリエチレン(PE)
1個
529 税込582
当日出荷

ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。 材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続G(めねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 内径R(Φmm)6 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製水の給水を便利にします。
適合W-20 トラスコ品番352-1150 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)44 アズワン品番1-4704-11
1個
689 税込758
当日出荷

コック バッグインボックス用 小 モノタロウ 動画あり
モノタロウ工業用精製水用専用コックです。
適合精製水[MRO-20L/40L] 材質ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

耐久性の高いスチールレバーを採用しています。本体に六角スパナ掛けが2ヶ所あり使用に便利です。
用途エア開閉コックとして 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H型ハンドルコックです。 ガスボンベの開閉に使用します。オス側です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
899 税込989
当日出荷

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(めねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の開閉コックとして・管用ねじとチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.7 形状ストレート 管接続口径R1/8 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止水栓を閉めることなく、先端パーツの取替だけで取付けできます。単純なコマ式の止水構造なので、メンテナンスも容易です。汎用工具で簡単にメンテナンスが可能です。通常の水栓を吐水口の先端で開閉する「衛星水栓」に変更できます。吐水中はハンドルが流水にさらされます。手洗前に触ったハンドルも汚れなどが洗い流されるため、清潔に保たれます。
材質黄銅
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



継ぎ目なしの完全密封方式で仕上げています。
用途エア開閉コックとして 最高使用圧力(MPa)2 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配管内のドレン抜きが簡単なねじ式の開閉コックです。
用途コンプレッサタンク内などのドレン抜きコックとして 最高使用圧力(MPa)2 管接続口径R1/4 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
999 税込1,099
当日出荷

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の開閉コックとして・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.7 形状ユニオン 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BeHAUSボールバルブ
エコ商品
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の開閉コックとして・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ストレート 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 リング色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

開閉コック付きで手軽に実験できる 空気や水を閉じ込める実験 簡単な減圧実験 反応速度実験
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.2●先端外径:4mm[実験例]●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-93
1個
999 税込1,099
当日出荷

PTFEストップコックを装備した高耐圧容器です。外径1/4のチューブを使用できます。コネクターを外すことなく、ストップコックのバルブを開閉することで、サンプルの注入ができます。
1本
72,980 税込80,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開閉コック付きで手軽に実験できる。先端外径:4mm[実験例]。空気や水を閉じ込める実験。簡単な減圧実験。反応速度実験
容量(mL)5 目盛(mL)0.2
1個
1,000 税込1,100
8日以内出荷

・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用の標準部品です。 ・減圧用の真空装置を接続するホースノズルと開閉コックが付属しています。
用途GTO-2000/3000用
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

エスロンミニボールバルブ セキスイ CADデータあり
小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)ABS バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本で4種類のコックが開閉できます。 酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215g アズワン品番65-2112-93
1個
960 税込1,056
当日出荷

エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マリンテックエアー分岐コック
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給! コックを開閉することでエアーの調整が可能 容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適! 分岐コック同士をつないで延長することも可能!
パイプ径(Φmm)5(主) 外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側) 種別直列分岐
1個
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定性に優れた直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ガスの開閉が確認できるコック付です。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マリンテックエアー調整コック
コックを開閉することでエアーの調整が可能!両サイドにホースを接続! 本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製
パイプ径(Φmm)5(主パイプ) 外径(Φmm)5(吸入側・コック側) 材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮
1個
279 税込307
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐・活魚槽や水槽へ供給!コックを開閉することでエアーの調整が可能 直列分岐 1方分岐タイプ 本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製 吸入側はネジタイプ
パイプ径(Φmm)5(主パイプ) 外径(Φmm)5(吸入側・コック側) 材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮
1個
109 税込120
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケージが容器本体を衝撃から守ります。 2段に積み上げ可能です。 排出バルブはコックで開閉可能です。
付属品排出バルブアタッチメント 材質(タンク)HDPE 寸法(mm)1000×1200×1145(パレット込) 質量(kg)約59 使用温度範囲(℃)65以内 容量(L)1000 積載荷重(kg)1200以内 口内径(Φmm)(充填)145 アズワン品番4-3624-01
1個
57,400 税込63,140
欠品中

中部高圧ホース洗管用フットバルブ
業務用管洗浄など足踏みでコックの開閉で流量を制御します。
サイズイン側3/8(3分)メネジ、アウト側1/4(2分)メネジ 最大流量(L/min)30 耐圧力(MPa)20
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が簡単です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム) コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
1個
3,713 税込4,084
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コック式のため開閉が簡単で流体抵抗の少ない構造の温水用放熱器弁及びリターンコックです。
形状ストレート形 材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ 流体温度(℃)5~90 適合流体冷温水 端接続JIS Rcねじ及びJIS Rねじ(ユニオン継手) 材質(弁体)CAC406 適合圧力(MPa)0.35以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コック式のため開閉が簡単で流体抵抗の少ない構造の温水用放熱器弁及びリターンコックです。
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ 流体温度(℃)5~90 端接続JIS Rcねじ及びJIS Rねじ(ユニオン継手) 適合流体冷温水 形状アングル形 材質(弁体)CAC406 適合圧力(MPa)0.35以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを握って放して簡単開閉!
取付ねじM10P1.0 適合ホース径(Φmm)4.5
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷