くびれのある間知ブロック専用吊具。
間知ブロックを7個までまとめて吊り上げますので、運搬、積込み、積み降ろしに最適。
自動開放機構により脱操作が簡単。
質量(kg)48
容量(kg)500
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
くびれのある間知ブロック専用吊具。
オート(自動着脱)式ですので、従来の手動式吊具より作業がスピードアップ。
オート(自動着脱)式ですので、着脱の繰り返し作業により作業がオペレーター1人で抜群の作業性。
質量(kg)56
容量(kg)500
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
溶接構造で頑丈、安価で軽量、掴み力抜群の間知ブロック専用
用途つり上げ・運搬・敷設
質量(kg)60
使用荷重(kg)(最小~最大)100~1000
寸法B(mm)110
寸法C(mm)70
開口寸法(mm)110~220
開口部A(mm)110~220
適合部材間知ブロック7ヶ所つり
1個
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
使いやすくて機能的!石積みコンクリート工事や、ブロック積み工事用裏型枠です。
熱可塑性樹脂製のポリプロピレンとガラス繊維の複合素材で耐薬品(アルカリ)、耐衝撃性、靭性に優れ、作業性が良く耐久性があり繰り返し使用できる裏型枠です。
軽量で弾力性に富みカーブにも使用できます。
特殊樹脂を使用しているのでコンクリートの剥離性が良好。
引抜後は水洗いで簡単にきれいになり繰返し使用できます。
剥離剤の必要もありません。
リサイクル可能です。
用途石積みコンクリート工事やブロック積み工事の引抜型枠に最適です。
厚さ(mm)3.5
排水用のU字溝本体です。
寸法L(mm)600
種類U字溝
裏コン抜き型枠の手間を一気に解消。
従来の裏コン抜型枠作成作業がストッパーを使用することにより一気に時間短縮でき、一定寸法も保持され、人員も2名程度削減することが可能になります。
裏コン幅(10cm・15cm・20cm)を常に保持します。
抜型枠が倒れません。
抜型枠組作業が瞬時に完了します。
用途ブロック積み時の引抜型枠の支保及び裏コンの幅決めに
内寸19cmのブロックに掛けれる吊金具です。
用途バスケット吊り金具。
材質本体:塩化ビニール被膜鉄線、キャップ:ポリエチレン
間知ブロックの敷設・移動・積み下ろしに最適です。このクランプは簡易型ですので必ず水平に保つ位置で静かに作業を行ってください。取り付け・取り外しの際は開放ストッパーをスライドピンに掛けてから使用ください。
トラスコ品番158-6064
質量(kg)27
間口(mm)120~190
基本使用荷重(t)0.5
使用範囲間知ブロック7個吊り
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
全自動着脱式ですので、積降ろし、移動が一人でできます。
仕様ワイヤーロープ、リング付
基本使用荷重(t)0.5
半自動着脱式でシンプルで簡単に操作できます。
仕様ワイヤーロープ、リング付
基本使用荷重(t)0.5
独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。
寸法L(mm)440
寸法H(mm)76
トラスコ品番137-9806
質量(kg)60
使用荷重(kg)1000
1個
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷
各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。
トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。
ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。
本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。
手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。
特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
人力・機械兼用型
つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例
カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる
高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用
クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造
引き起こし作業可
スプリング式ロック装置付
クロームメッキ仕上げ
用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設
使用荷重(kg)(最小~最大)70~350
寸法F(mm)31
寸法D(mm)101
寸法C(mm)55
適合部材各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等
裏コン幅(10cm・15cm・20cm)を常に保持します。
抜型枠が倒れません。
抜型枠組作業が瞬時に完了します。
用途ブロック積み時の引抜型枠の支保及び裏コンの幅決めに
適合引抜型枠600mm用
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。
クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。
道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。
トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
材質高抗張力鋼
仕上紫色焼付塗装
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)>0.04
材質FC25
型式A型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード