寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様乾燥減量(105℃):15.0%以下
透過率(%)70.0以上(490nm)
pH6.0~8.0
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
検水10mlあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。
2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。
等級特級
化学式C2H5OH
濃度(%)≧99.5
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量46.07
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-17-5
別称エチルアルコール
天然系原料を主成分とし、優れた洗浄性・生分解性を持つ使いやすい液体タイプの無リン洗浄剤です。
名称エチルアルコール、Ethanol(99.5)
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式C2H5OH
濃度(%)≧99.5
比重d≒0.79
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量46.07
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-17-5
別称エチルアルコール
こんなお得な商品も!
純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
寸法(mm)300×300×280
適合規格A4
適合JIS規格JIS K 0557
1個(18L)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
名称エタノール(99.5%)
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
残留塩素測定(DPD法)の迅速測定用試薬です。
検水10mLあたり一定量溶解させるだけで最適な発色効果が得られ、市販の各種測定器で簡便に測定する事が可能です。
DPD法の原理を基に試薬調製しており、1ステップの簡単な測定が可能です。
従来品よりコンパクトで開封しやすい包装にリニューアルしました
用途比色板タイプの測定器 デジタル比色計
仕様試薬・分包
1箱(100mg×100包)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
熱を加えると溶解し常温に戻すと再度固まります。
この性質を利用し精密部品や製品全体を錆や傷から守ります。
剥がした皮膜は再度溶解可能です。
一年程度の短期防錆に適します。
用途ドリル、バイト、ゲージ、エンドミル、カッターその他、鋭い刃物等の保護。
バルブその他の精密金属部品の保護。
ガラス製品その他への防毀損。
材質熱可塑性樹脂
色淡黄褐色
タイプホットタイプ
使用温度範囲(℃)約180
危険物の類別非危険物
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
可剥性タイプで耐薬品性に優れ塗装面での使用が可能です。
用途橋梁工事に適し、塗装下地を侵すことなく皮膜を形成。
材質有機溶剤および樹脂
色乳白色
タイプコールドタイプ
使用温度常温
危険物の類別非危険物
用途♯8501用希釈剤
成分有機溶剤
色クリア
タイプ8501用希釈剤
使用温度常温
危険物の類別非危険物
熱を加えると溶解し常温に戻すと再度固まります。
この性質を利用し精密部品や製品全体を錆や傷から守ります。
剥がした皮膜は再度溶解可能です。
長期防錆に適します。
用途長期防錆保管並びに海上輸送など高湿度の条件下にて。
材質熱可塑性樹脂
色淡黄褐色
タイプホットタイプ
使用温度範囲(℃)約180
危険物の類別非危険物
試験紙を測定場所に5~10時間放置するだけでホルムアルデヒドが存在すると反応ゾーンが白色から黄色へ変色します。
感度(検知)0.05ppm付近(白→黄色に呈色)、不可逆性
等級特級
名称エタノール(99.5%)
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
名称グリセリン 特級
等級特級
化学式C3H5(OH3)
濃度(%)≧99.5
化学組成C3H5(OH3)
危険等級Ⅲ
アズワン品番2-3127-21
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量92.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号56-81-5
別称グリセロール
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ガラス薄層プレートを目的の大きさに切断できます。 新開発の回転式超硬刃で切れ味にバラツキがなく、一定した切断結果が得られ、切断ミスの無駄がありません。
仕様超硬刃:回転式、10000枚以上切断可能(刃の交換可)
寸法(mm)265×240×65
適合プレート200×200mm、200×100mm、100×100mm
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
扱いやすい分包タイプの調製用粉末培地で、粉末を秤量する手間が必要ありません。 長期保存でも湿気による劣化がありません。
種類粉末培地
保管環境10~30℃保存
酸やアルカリ、塩溶液やオイルなど幅広い薬液に対応しています。
ピストンシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。
付属品スペアカートリッジ、ボトルアダプタ(GL38/32/27)、吸引チューブ、排出チューブ
タイプセリペッタープロ
精度±0.2%以下
接続口径(Φmm)45(38/32/27mmに変換可能)
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
可剥性タイプでスプレー塗布が可能です。
用途発錆防止(金属製品の輸送、建築物、船舶等構築物の建造工程中の金属材料など)。
石材、ガラス材料等の汚染防止(セメント、ペイント等からの汚染保護)、溶接前の開先防錆(溶接時剥離)。
硬質クロムメッキ処理時のマスキング剤としての使用。
材質有機溶剤および樹脂
タイプコールドタイプ
使用温度常温
危険物の類別非危険物
名称塩化カルシウム 無水
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式CaCl2
濃度(%)95
化学組成CaCl2
アズワン品番2-3647-16
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量110.98
CAS登録番号10043-52-4
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1~16の番号が表記されており、検査・分析の操作を安心して行えます。
材質PP
寸法(mm)210×70×35
架数16
穴サイズ(mm)13×13×15
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電子レンジで温めるだけで調製できます。緊急の検査や菌数測定のための培養に最適で、常温で長期保存が可能です。
保存方法常温(10~30℃)冷暗所
培地に各種ホルモンを添加して、作用や効果を実験できます。
容量100mg
品名カイネチン(キネチン)(KI)
1本(1本)
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
培地に各種ホルモンを添加して、作用や効果を実験できます。
品名3-インドール酢酸カリウム(IAA)
容量(g)1
1本(1本)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
1個(1L)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
1個(1L)
¥5,098
税込¥5,608
6日以内出荷
1個(1L)
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
1個(100g)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
可剥性タイプで耐薬品性に優れます。
用途航空機、自動車等大型機器、一般金属製品の輸送、保管、製造工程中の防錆、防毀損。
治工具等の防錆保管。
皮膜が強靱なので剥離が容易。
トラスコ品番207-2514
材質有機溶剤および樹脂
質量(kg)4
色グレー
タイプコールドタイプ
容量(kg)4
使用温度常温
危険物の類別非危険物
1缶
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
熱を加えると溶解し常温に戻すと再度固まります。
この性質を利用し精密部品や製品全体を錆や傷から守ります。
剥がした皮膜は再度溶解可能です。
耐薬品性に優れます。
用途金属製品の酸洗い、アルカリ洗浄、腐食加工のマスキング(養生)及びめっき、サンドブラストその他耐薬品性の要求される部分のマスキング。
材質熱可塑性樹脂
色レッド
タイプホットタイプ
使用温度範囲(℃)約180
危険物の類別非危険物
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
可剥性タイプです。
用途家具類・計器板・プラスチック製品・塗装表面などあらゆる部分の保護に使用可能
材質アルコール溶剤および樹脂
色クリア
タイプコールドタイプ
使用温度常温
危険物の類別非危険物
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
可剥性タイプで耐薬品性に優れます。
♯8008の減トルエンタイプです(0.05%含有)。
用途金属製品の酸洗い、アルカリ洗浄、腐食加工のマスキング(養生)めっき、塗装工程、サンドプラスト、その他耐薬品性の要求される部分のマスキング。
色レッド
材質有機溶剤および樹脂
タイプコールドタイプ
使用温度常温
危険物の類別非危険物
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
可剥性タイプで耐薬品性に優れ塗装面での使用が可能です。
非危険品です。
用途建機・橋梁・車両など幅広い部材に適用可能であり、塗装下地を侵すことなく一次防錆・保護皮膜を形成。
材質有機溶剤および樹脂
タイプコールドタイプ
使用温度常温
危険物の類別非危険物
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
可剥性タイプでスプレー塗布が可能です。
♯2001の環境対応品です。
用途発錆防止(金属製品の輸送、建築物、船舶等構築物の建造工程中の金属材料など)。
石材、ガラス材料等の汚染防止(セメント、ペイント等からの汚染保護)、溶接前の開先防錆(溶接時剥離)。
硬質クロムメッキ処理時のマスキング剤としての使用。
材質有機溶剤および樹脂
色グリーン
タイプコールドタイプ
使用温度常温
危険物の類別非危険物
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
可剥性タイプで耐薬品性に優れます。
用途金属製品の酸洗い、アルカリ洗浄、腐食加工のマスキング(養生)めっき、塗装工程、サンドプラスト、その他耐薬品性の要求される部分のマスキング。
材質有機溶剤および樹脂
タイプコールドタイプ
使用温度常温
危険物の類別非危険物
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
密着性タイプで絶縁性に優れます。
用途テレビアンテナ等の金属露出部分の塩害防止。
電気関係各種部品の絶縁、コロナ放電防止等めっき溶液によっては、#8008の上塗りとし使用する。
色クリア
材質有機溶剤および樹脂
タイプコールドタイプ
使用温度常温
危険物の類別非危険物
用途♯2001・♯3002用希釈剤
成分有機溶剤
タイプ2001・3002用希釈剤
色クリア
使用温度常温
危険物の類別非危険物
用途♯8008・♯8500用希釈剤
成分有機溶剤
色クリア
タイプ8008・8500用希釈剤
使用温度常温
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
次へ