「阪上製作所 ダストシール」の検索結果

33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
418 税込460
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
129 税込142
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

阪上製作所ソフトワイパーBIHI
エコ商品
材質BF 001 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

阪上製作所SDRバイトンスクレーパ
エコ商品
材質RF 905 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-35~+100 使用流体外部ダスト
1個
449 税込494
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

阪上製作所SDBスクレーパ
エコ商品
材質RN819 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

阪上製作所SCKスクレーパ
エコ商品
材質RN 814 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

阪上製作所SERスクレーパ
エコ商品
ロッド用
材質RN906 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
282 税込310
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

阪上製作所SDBスクレーパ
エコ商品
ロッド用
材質RN819 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
617 税込679
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

阪上製作所SFRスクレーパ
エコ商品
ロッド用
材質RN912 寸法H(mm)8 寸法d(mm)75 寸法t(mm)6 外径(Φmm)85 寸法D(mm)85 寸法B(mm)3 寸法C(mm)80 寸法G(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

阪上製作所止め輪
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

阪上製作所SMDスクレーパ
エコ商品
ロッド用
材質PT165 寸法H(mm)4.7 寸法d(mm)45 寸法D(mm)51.8 寸法B(mm)2 寸法C(mm)46.5 寸法G(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,309 税込8,040
7日以内出荷

阪上製作所SDBバイトンスクレーパ
エコ商品
ロッド用
材質RF903 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,174 税込1,291
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

阪上製作所SDBバイトンスクレーパ
エコ商品
材質RF 903 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

阪上製作所ソフトワイパBIHI
エコ商品
ロッド用。ソフトワイパは繊維複合体のダストシールです。繊維系ダスト、微粉末ダストの侵入防止に最適です。外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
材質BF001 寸法t(mm)3 寸法G(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

阪上製作所ソフトワイパー BIHI
エコ商品
ロッド用
材質BF001 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

阪上製作所コイルスクレーパ(MDH)
エコ商品
ロッド用
材質C5191W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
868 税込955
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

阪上製作所SCKスクレーパ
エコ商品
ロッド用
材質RN814 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油 仕様ダブルリップ 材質ゴム 最大圧力(MPa)0.03 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906 種別ピストン・ロッドシール両用 タイプ油圧用
1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


優れた強度を持ち頑固な汚れを拭き取り、ケバや紙粉を残しません。吸水性が高く、拭き取りにくい油や粘度の高い液体の拭き取りに最適です。
用途精密機械に付着した水滴や検査薬、微細な汚れの拭き取り。研究用測定器、ガラス器具の拭き取り。オイルチェックに対応。 ホワイト 材質パルプ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(150枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)