47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベヤ防振ブッシュ
エコ商品
ボルト固定時の振動絶縁用ワッシャーとして用います。 耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。 ゴム系の製品より、防振特性の変化が少ない製品です。
材質(ブッシュ)発泡ポリウレタン、(金属座金)S45Cユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。4点支持で0.2~32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。
用途プリント基板の防振・緩衝。ファン・小型駆動機の防振。 材質ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。 多種多様な組み合わせができます。
用途ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。 防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。 メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。 材質(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファンの振動を吸収するプラスチックスペーサー。 ハードタイプ 金属ネジでファンを直接固定するよりも、本製品で固定することによってびびり音や振動の発生を防止します。 広い溝側にファンガードを取り付けることができます。 ファンフレーム固定部は4mm、シャーシ固定部は1mmです。※実測値であり、保証値ではありません。
材質ブッシュ大: TPE、ブッシュ小: Nylon 66 取付け方法1.ブッシュ大をケース固定面に挿し込み、溝の位置を合わせます。2.ファンの固定穴にブッシュ大を通します。3.正しい位置までブッシュ大を挿入したら、ブッシュ大の穴にブッシュ小を挿し込んで固定します。
1パック(4個)
259 税込285
欠品中

a方向に軟らかいバネ。 r方向に硬いバネ。 比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高さ調整自在の万能防振材 エアコン、ガス給湯機、アンテナ設置など各種機器の設置、防振対策に 通しボルトでもボルト・ナット・ネジ止めでも対応可能 UVゴムでできている為、雨や紫外線に強く屋外施工に適しています エアコン室外機やエコキュートの設置において壁面に設置する場合に防振用に取り付けます
厚さ(mm)5 径(Φmm)25
1セット(4個)
899 税込989
当日出荷

軽量な天吊機器・ダクトの防振施工にご使用して頂けます。 TN-1HB型・T-GW型の組み合わせで効果的な防振対策が可能です。
材質天然ゴム 寸法A(mm)26 適応ボルトサイズM-10
1個
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工 動画あり
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性 適合用途防振/緩衝
1個
259 税込285
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

[PCケース用] 金属ネジでファンを直接固定するよりも、本製品で固定することによってびびり音や振動の発生を防止します。
1個
439 税込483
当日出荷

軽量機械の防振対策に最適 : 他の防振ゴムと比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。かつ、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。 水平方向の安定性に優れる : 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。 クロロプレンゴムを使用 : ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。
材質(ゴム)クロロプレンゴム 形状丸形 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム ゴム硬度45 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下座金ゴムブッシュ
エコ商品
ROHS対応品です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。 半透明 長さ(mm)1000 材質シリコーンゲル
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。4点支持で0.2~32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。
用途プリント基板の防振・緩衝に。ファン・小型駆動機の防振に。 トラスコ品番848-7304 材質ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮 外形寸法(mm)11 全高(mm)6.5 ねじ寸法M3以下 使用周波数(Hz)0.60kg時 81~/1.00kg時 53~ ゲル高さ(mm)6.5 適正荷重(kg)0.60~1.00
1箱(32個)
19,980 税込21,978
21日以内出荷

RS Pro 完全接着ブッシュは、 2 つの同心スリーブとその間にしっかり接着されたゴムで構成されます。固定機器及びモバイル機器の振動アイソレータとして使用できるように設計されています。軸方向及び半径方向の荷重に耐えるように設計されています ねじり動作 ゴムには、動的強度及び耐久性を最大にするために予めストレスがかけられています 潤滑やその他のベアリングのメンテナンスは不要です 接着ゴムは、あらゆる方向での機器の動きを制御します 用途 自動車及びトラックのエンジン オルタネータ 車両サスペンションリーフスプリング 発電機全長: 50 mm 内側長さ(外側ブッシュ長) 54 mm
仕様ブレードタイプ = ラバーブッシュ直径 = 25mm全体の高さ = 50mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。 半透明 材質シリコーンゲル
1シート(25個)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RS Proセンターボンドマウント. RS Pro防振センターホンドマウントは、構造伝達振動、衝撃、ノイズを絶縁できるように設計されています。このマウントは、天然ゴムコンパウンド製で幅広い用途に使用できます。
仕様ブレードタイプ = ラバーブッシュネジサイズ = M12直径 = 51mm足高さ = 35mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 211kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 211kg動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Proセンターボンドマウント. RS Pro防振センターホンドマウントは、構造伝達振動、衝撃、ノイズを絶縁できるように設計されています。このマウントは、天然ゴムコンパウンド製で幅広い用途に使用できます。
仕様ブレードタイプ = ラバーブッシュネジサイズ = M10直径 = 44.5mm足高さ = 25.4mm全体の高さ = 18mm静的負荷容量 = 56kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 56kg動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Proセンターボンドマウント. RS Pro防振センターホンドマウントは、構造伝達振動、衝撃、ノイズを絶縁できるように設計されています。このマウントは、天然ゴムコンパウンド製で幅広い用途に使用できます。
仕様ブレードタイプ = ラバーブッシュネジサイズ = M20直径 = 95mm足高さ = 50.8mm全体の高さ = 51mm静的負荷容量 = 395kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = TB℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

1セット(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷

RS Proセンターボンドマウント. RS Pro防振センターホンドマウントは、構造伝達振動、衝撃、ノイズを絶縁できるように設計されています。このマウントは、天然ゴムコンパウンド製で幅広い用途に使用できます。
仕様ブレードタイプ = ラバーブッシュネジサイズ = M12直径 = 44.5mm足高さ = 25.4mm全体の高さ = 25mm静的負荷容量 = 155kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = TB℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Proセンターボンドマウント. RS Pro防振センターホンドマウントは、構造伝達振動、衝撃、ノイズを絶縁できるように設計されています。このマウントは、天然ゴムコンパウンド製で幅広い用途に使用できます。
仕様ブレードタイプ = ラバーブッシュネジサイズ = M16直径 = 63.5mm足高さ = 44.5mm全体の高さ = 45mm静的負荷容量 = 334kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 334kg動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

他に類のない特殊耐震構造により、安全かつ高耐久型マルチユニット防振材。 豊富なラインナップ。高性能コイルばね内蔵のマルチ対応型防振ユニットです。 メーカー防振製品の共通部品採用により、低コスト化、小型化を実現しました。 屋内・屋外・コンクリート基礎・鉄骨架台など、本品は使用場所や対象機器を選びません。
用途冷却塔、発電機、空調機、各種プラント機器、大型変圧器、ポンプユニットなどさまざまな防振に。 材質(上フレーム)FCD450、(ゴムシート)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(ゴムブッシュ)合成ゴム、(耐震ストッパー)SS400、(ベースプレート)SS400、(スプリングケース)合成樹脂<PP>
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Proセンターボンドマウント. RS Pro防振センターホンドマウントは、構造伝達振動、衝撃、ノイズを絶縁できるように設計されています。このマウントは、天然ゴムコンパウンド製で幅広い用途に使用できます。
仕様ブレードタイプ = ラバーブッシュネジサイズ = M10直径 = 27mm足高さ = 16mm全体の高さ = 16mm静的負荷容量 = 0材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形シリーズ = TB℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

ゴムブッシュ付属(M12)
用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファン RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.16MB) 適合用途防振
1個
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムブッシュ付属(M10)
用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファン RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.16MB) 適合用途防振
1個
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防振対策
用途空調・天吊り機器 材質ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR 形状吊り型 材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC) 表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート 塗装コイルスプリング:黒色電着塗装 適合ボルト径M10(W3/8)、M12(W1/2) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.17MB) 材質(ハンガー)SS400
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)グロメット BW型
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ナット)SS400 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 材質(取付ボルト)SS400 材質(ばね座金)SWRH 特性耐候性 適合用途防振
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 特性耐油性 適合用途除振/防音
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 特性耐油性 適合用途除振/防音
1個
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

GELID(ジェリド)140mmケースファン
エコ商品
オールブラックにリニューアル ハイドロダイナミックベアリング採用 防振ゴムブッシュ付属 RoHS対応
質量(g)168 接続3ピン ベアリングHydro Dynamicベアリング 回転数(min-1[r.p.m])1000 最大風量(CFM)67.4 最大静圧(mmH2O)1.35 標準ノイズ(dB)21 動作電圧(V)DC12 定格電流(A)0.09 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:50 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様リブ無し 寸法(mm)140×140×25
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

。Ruland FCMR16-5-5-A は、内径 5 mm x 5 mm、外径 15.9 mm、長さ 25.4 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR16-5-5-A はゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動を軽減するバランスのとれた設計です。Ruland は、このスパイラルカップリングに Nypatch R 防振ハードウェアを提供し、ねじの偶数回しの取り付け、ねじの繰り返し取り付け、摩耗の防止、高保持力の維持を可能にします。すべてのハードウェアはメトリックです。FCMR16-5-5-A は 7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。FCMR16-5-5-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
仕様●ワン/ツーピース:ツーピース●固定:クランプネジ●シャフト径:5mm●外径:20mm●幅:5.5mm●コード番号:186-4095 アズワン品番65-8016-45
1個
7,198 税込7,918
欠品中

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
エコ商品
形状丸形 温度範囲(℃)-30~80 接続方式片端めねじ 色(本体) 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質(ブッシュ)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/ 材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/ RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途緩衝
1個
499 税込549
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、パラボラ形/メネジ付
エコ商品
形状丸形 温度範囲(℃)-30~80 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理 接続方式片端めねじ 寸法s(mm)2 色(本体) 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途緩衝
1個
329 税込362
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム+メタル・バッファー/メネジとオネジ付
エコ商品
形状丸形 温度範囲(℃)-30~80 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理 接続方式めねじ・おねじ 色(本体) 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途緩衝
1個
219 税込241
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム+メタル・バッファー/両側にメネジ付
エコ商品
形状丸形 温度範囲(℃)-30~80 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理 接続方式両端めねじ 色(本体) 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途緩衝
1個
219 税込241
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)