雨や泥で汚れたウェアやシューズをバッグイン、内側に縫い目がないので水や泥汚れをシャットアウトします。背負うことができるベルト、手持ちができる取っ手付きです。脱着可能なショルダーベルト付きなので、洗う時や背負う必要がない時等、必要に応じて取り外しが可能です。防水ジッパー仕様のポケット付きです。
用途安全靴、作業着、ヘルメットなどの収納。
材質PVCターポリン
容量(L)43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×580
バックルポリアセタール
材質(テープ)ポリプロピレン
放水素材の無縫製バック
季節を問わず、ワークユースからタウンユースはもちろん、フィットネススポーツ用バックとしても最適。
放水素材だから水分や空気を通さないので濡らしたくない物、汗や汚れた衣類、スポーツギアを持ち歩く時にオススメです。
特性無縫製構造、防水
質量(g)約500
容量(L)約10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約420(上部・350(底部)×330×170(閉口時の測定値)
機能無縫製構造、防水素材、丸洗いOK
放水素材の無縫製バック
季節を問わず、ワークユースからタウンユースはもちろん、フィットネススポーツ用バックとしても最適。
放水素材だから水分や空気を通さないので濡らしたくない物、汗や汚れた衣類、スポーツギアを持ち歩く時にオススメです。
特性無縫製構造、防水
質量(g)約850(内シャオルダーベルト200)
容量(L)約24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×460×200(閉口時の測定値)
機能無縫製構造、防水素材、丸洗いOK、着脱ショルダーベルト
中に濡れたもの、あるいは濡らしたくないものを入れて、上部を2~3回巻き、左右のバックルを差し込み使用します。
防水生地を使用し、縫い目にシームテープ処理を施しているので水が漏れません。
ブーツが入る程度の大きさです。
トラスコ品番207-7372
幅(mm)450
材質/仕上本体生地:ポリエステル(PE)、バックル:樹脂
色グレー
高さ(mm)540
質量(g)72
アズワン品番64-8773-52
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
水や汚れに強い。ターポリン素材の連絡ケース登場。
耐水ターポリン生地使用でナイロン生地に比べ耐水・対候性に優れ、汚れに強く丈夫です。
止水ファスナー使用で水の侵入を防ぎ、中の書類を濡らさず安心して使えます。A5サイズ伝票ポケット。
用途社内間の連絡便に。伝票ポケット付きで宅急便や送り状・伝票そのまま入れて送れます。
付属品結束バンド5本
材質本体:ターポリン(ポリエステル、PVC)、付属品:結束バンド
厚さ(mm)15
タイプマチ無しタイプ
簡易バケツとして、道具入れとして、汚れもの入れとして、いろんな場面で便利に使えます。完全防水なので、簡易バケツとして洗車、レジャーにも使用出来ます。
工具入れとしても便利にご使用いただけます。水で洗えるので、汚れたもの、濡れたものの収納、保管に便利です。
用途簡易バケツとしての使用及び工具などの収納等。
タイプ角型
付属の固定ベルト&フックでシートに固定可能。ショルダーベルト付属。容量:60L。サイズ:320×600×350(mm)。ゴムコード:簡単かつ自由度の高い固定が可能なゴムコード付き。防水:高い防水性を持ったバッグ。グリップ:持ち歩きに便利なハンドルグリップ付き。ショルダーベルト:持ち歩きに便利なショルダーベルト付き。
容量(L)60
寸法(mm)320×540×300
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
防水性の高いターポリン生地を高周波溶着し、縫い目を持たない完全防水仕様バッグ。
ロールトップ型のシンプルな作りで大切な荷物を雨からガード。プラスチックバックルで取り外し可能なショルダーベルト付属。
材質500DPVC ターポリン
サイズFree(5L)
寸法(幅W×高さH)(mm)190×520
機能防水構造
水や汚れに強い。ターポリン素材の連絡ケース登場。
耐水ターポリン生地使用でナイロン生地に比べ耐水・対候性に優れ、汚れに強く丈夫です。
止水ファスナー使用で水の侵入を防ぎ、中の書類を濡らさず安心して使えます。A5サイズ伝票ポケット。
用途社内間の連絡便に。伝票ポケット付きで宅急便や送り状・伝票そのまま入れて送れます。
付属品結束バンド5本
材質本体:ターポリン(ポリエステル、PVC)、付属品:結束バンド
厚さ(mm)75
タイプマチありタイプ
付属品ショルダーベルト
縦×横×高さH(mm)約300×約470×約310
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
メイン気室に脱着式の防水パックを装備。装着時には安心の防水仕様。インナーバッグを取り外したら軽量バッグにと使い分けが可能。サイドには500mLのペットボトルが入る保温保冷ルームを備え、デザイン性と拡張性を両立するウェビングテープを各所に配置。タウンユースな見た目ながらツーリング向け機能が満載のマルチパーパスバックパック。
仕様防水インナーシェル付属、保温保冷ポケット
寸法(mm)W350×H420×D170
容量(L)約30
素材[表地]ポリエステル(PUコーティング)[裏地]ポリエステル
縫い目のない溶着加工ライナーを内蔵する防水仕様ライディングバッグ
防水仕様の大容量バックパック
ショルダーストラップとウエストベルトを収納し、スタッフサックとしても使用できます
材質アウトシェル/ポリエステル ライニング/PVC
色BLACK
サイズFree
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×510×180
機能夜間被視認性を高めるリフレクター装備
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
通勤や通学にちょうどいい! ビジネススタイルにもマッチする雨の日でも安心な防水素材を採用した20Lバックです。軽量にこだわり従来のPVCラミネートからTPUラミネートに変更し約510gの重量です。容量は20Lと丁度いい大きさで、日ごろ持ち歩いている小型のカバンならすっぽり入ります。その他、ズレ落ちにくいチェストベルト、夜間も安心な反射プリントが付いています。
特性軽量
材質ポリエステル100%/裏TPUラミネート
容量(L)20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×260×150
PVC製で防水性能に優れたバックパック。大容量約55Lで必要なものを十分に収納できます。サイドハンドルや防水性を高める開口部設計と高機能です。鮮やかなオレンジカラーにブラックロゴとラインでスタイリッシュです。安全靴、作業着、ヘルメット、ロープなどの収納に便利です。アウトドアやサイクリング、旅行や登山だけでなくタウンユースとしてもおススメです。
用途安全靴、作業着、ヘルメット、ロープなどの収納。
材質PVC
色オレンジ
高さ(mm)600
容量(L)約55
規格CE
開口寸法(mm)450
底径(Φmm)300
アズワン品番64-6360-35
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
バックセンサー オプションパーツ
材質樹脂
雨の日の通勤、通学に便利な防水仕様のカバンカバー
生地の継ぎ目を圧着加工することで水がしみこまない設計
大きなカバンもスッポリ入る大容量50Lサイズ
上部両端のバックルを止めて持ち手にすることができて持ち運びに便利
中身が少し見える透明窓付き
材質生地:ポリエステル、コーティング・ビニール:塩化ビニル樹脂、バックル:樹脂
雨、泥を気にせずアクティブにバイクに乗りたい、そんなライダーのための防水バックパック。ターポリン生地と縫い目のないシームレスで高い防水性を実現し、水だけでなく泥跳ねからも荷物を守ります。水が浸入しないように出し入れ口はロールトップを採用。付属の固定ベルトを使うことで、シートバッグとしての使用が可能。防水バッグ(DH-767、DH-772シリーズ)やシートバッグPRO2/BASIC(Mサイズ以上)と連結が可能で、更に用途が広がります。
材質ターポリン生地
容量(L)30
寸法(Φ×高さH)(mm)300×450
本体質量(g)(付属品込)750
最大積載量(kg)7
コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用する防水バックシェルです。 配線に合わせて、2 種類の長さ(シェルサイズ:22, 24, 28)を用意いたしました。CE3057ケーブルクランプと合わせてご使用下さい。
用途CE01-6A、CE01-1Aのケーブル保持に使用するバックシェルです。
形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
雨などの水滴から荷物を守る!耐水性に優れる樹脂コーティング生地を採用した防水ビジネスリュックです。14インチまでのパソコンと、小物やペンなどを収納できるポケットが付いたスリーブは、必要に応じて取り外せます。
仕様●PC収納部内寸備考:※W約240mm×D約21mm×H約330mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。●ポケット(側面):オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2●ポケット(前面):止水ファスナーポケット×1●ポケット(気室内):パソコン用ポケット×1、ファスナーポケット×1、オープンポケット(メッシュ)×1、オープンポケット×2、ペンポケット×2●参考収納寸法:パソコンポケット:W約240mm×D約21mm×H約330mm ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法●対応モデル:14.0インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、 Chromebook 、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン
材質500D PVC ターポリン生地
色ブラック
サイズ14.0
質量(g)約980
容量(L)約22
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×約185×約460 ※ハンドル・ショルダーベルト部含まず
特性防水
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用する非防水バックシェルです。 配線に合わせて、2 種類の長さ(シェルサイズ:22, 24, 28)を用意いたしました。D/MS3057ケーブルクランプと合わせてご使用下さい。
用途CE01-6A、CE01-1Aのケーブル保持に使用するバックシェルです。
形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性非防水
シェル形状標準
雨などの水滴から荷物を守る!耐水性に優れる樹脂コーティング生地を採用した防水ロールトップリュックです。水を溜めることもでき、排水バルブを緩めると簡易蛇口やシャワーとして使用可能なので、防災バッグにもおすすめです。
仕様ポケット(前面):止水ファスナーポケット×1
その他エアーキャップ付き、排水バルブ付き
材質500D PVC ターポリン生地
色ブラック
質量(g)約760
容量(L)約22
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×約165×約460 ※ハンドル・ショルダーベルト部含まず
特性防水
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
お天気の急変があっても大丈夫!普段使いもできるデザインで機能も充実。バッグパックから、小分けバッグまで、使用目的によって選べる防水バッグ類です。
容量(L)16
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。
用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。
仕様ラップ/スプリット最大記録数:100回
トラスコ品番256-0900
幅(mm)58
高さ(mm)83
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)21
電源(V)リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)
電源リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)
最大計時9時間59分59秒
最小計時1/100秒
アラーム警鳴時間(秒)約30
計測時間ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。ヘルメット、作業着やシューズなどを収納できます。水洗いで汚れを簡単に落とすことができます。本体に蛍光イエローを使用しており視認性が高いです。ゴム製のグリップが付いた持ち手が付いています。フロントアクセス式で開口部が大きく、収納や取り出しに便利です。ショルダーストラップは調整可能です。ベルトにソフトパッドが付いており、快適に背負う事ができます。
トラスコ品番624-7964
材質本体:ポリ塩化ビニール(PVC) バックル:プラスチック ベルト:ポリアミド
幅(mm)600
色蛍光イエロー/グレー
高さ(mm)210
奥行(mm)340
容量(L)35
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
フルフェイスも収納可能!
バイクから外してリュックにもなる。
レインカバー付き。
バイク用ハードシェルシートバッグはフルフェイスヘルメットなども収納できるツーリングには最適なシートバッグです。
ファスナーを開くと2段階で拡張出来ます。
バイクを降りた後はバックルを4つ外して、付属のベルトを付ければリュックorショルダーバッグで持ち運び出来ます。
ハードシェル部分は撥水力もありますが、雨が降った際は付属のレインカバーを使ってください。
マウントベルトはシート下に通して4つのバックル+ベルトを留めるだけです。
余ったベルトはマジックテープで短くしておきます。
色BLACK(黒)カーボンティスト
寸法(縦×横×高さ)(mm)330×320×220~330
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
赤外線IR付きバックカメラ。明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出します。カメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます。本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用
用途セーフティードライブ/事故防止
解像度600TVL
電源(V)作動:DC12~DC32
角度(°)可視:水平105度/対角135度
範囲赤外線視野:15m
仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ
有効画素数NTSC:960(H)×480(V)
関連資料1(1.46MB)
設置形態バックビュー
バイクから外してリュックにもなる。
レインカバー付き。
ハードシェルシートバッグはちょっとした荷物を入れるのに最適。
バイクを降りた後はバックルを4つ外して、付属のベルトを付ければリュックorショルダーバッグで持ち運び出来ます。
ハードシェル部分は撥水力もありますが、雨が降った際は付属のレインカバーを使ってください。
マウントベルトはシート下に通して4つのバックル+ベルトを留めるだけです。
余ったベルトはマジックテープで短くしておきます。
色BLACK(黒)カーボンティスト
寸法(cm)30×23
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:41379
色ブラック
容量(L)30
1個
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ
有効画素数628×582
仕様PC7740センサー
適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)
電圧(V)12/24
レンズアングル:170/135度
電線仕様防水線:22m
動作環境-20度~80度
視野角110度
照度(Lux)0.1
防水保護等級IP67
取扱説明書(1.5MB)
SNR値48db
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
【大容量120L】ポリカロン製の防水ランドリーバッグです。濡れ物の回収に最適な丈夫な素材です。ハトメ・ひも付きで底と片側側面には持ち手がついているので運ぶ際にも便利です。
用途ランドリー品などの濡れ物に最適な大容量の回収用の袋。オリタニ製のランドリーワゴン、Z型ランドリー・スライド式ランドリーにご使用いただけます。
材質ポリカロン
幅(mm)410
高さ(mm)840
奥行(mm)410
容量(L)120
お使いのフレコンバックに装着することでご使用いただけます。
防水性があり内容物の保護や水分のあるものをいれる時に水分が漏れてるのを防ぎます。標準的な厚みの0.05mmと丈夫な0.15mmがあります。
用途フレコンバック用の内袋として
材質ポリエチレン
寸法(mm)1900×3000
色透明
溶着されており高い防水性能があります。紫外線に対して耐性があり野外活動に重宝します。水を入れて運ぶことができます。バックルによって確実に閉じる事ができます。ショルダーストラップは調整可能です。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
・防水素材で貴重品などを肌身離さず持ち運べます。・窓付きでバッグを開けることなく、バックの中身を確認することができます。・プールやサウナ、キャンプなどのアウトドアの場面で活躍します
本体質量(g)175
寸法(cm)【底部】22.8×10
高さ(cm)25
素材PVC+ABS
防水保護等級IPX8
大きな口で出し入れ便利。中に大きなポケット付き。靴など大きなものが簡単に出し入れできる便利な分室構造。
材質ポリエステル、合成皮革他
質量(g)800
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)470×330×240
プロックスウェダーがすっぽり入るサイズの防水バック。プロックスウェダーがすっぽり入るサイズの防水バック。水や汚れに強く丈夫なPVC素材使用。ショルダーベルト付。
用途釣り・漁具・農業
材質PVC
寸法(mm)48×62
有線タイプのバックカメラで切り離しができる防水ジャック仕様のケーブルのSET。
トレーラー車の場合では首をふる連結部のケーブルに5mにおよぶジャバラ状の伸縮が可能なケーブルを使用。
切り離しはヘッド側・トレーラー側のどちらからでも可能。
カメラ沿いのケーブル接続部も防水ジャックタイプなので、ケーブルを車外に這わす際にも安心して使用できます。
カメラ本体はCOMSイメージセンサーで鮮明に映像をモニターに送り、夜間赤外線機能付きで夜も安心。
防塵防水IP69Kの取得で、平ボディ車やコンテナ・トレーラー車のようにナンバープレート付近に設置した際も泥水を気にせず使用ができます。
用途トレーラー用30mケーブルタイプのバックカメラ
動作電圧(V)DC12~32
動作電流(mA)【DC24V時】正常工作:60±10/赤外線作動時:130±10
イメージセンサー1/3” COLOR CMOS
映像化方式NTSC
有効画素数NTSC:960(H)×480(V)
最低照度(Lux)0.1
S/N比≧45dB(AGC OFF)
ホワイトバランス自動
露出補正自動
動作温湿度範囲-20~60℃/RH95%Max
保管温湿度範囲-30~70℃/RH95%Max
防塵防水性能IP69K
角度(°)水平105/対角135(可視)
視野角約105°
解像度600TVL
セット内容バックカメラ×1、バックカメラ取付用ステー×1(装着済)、バックカメラ接続/電源ケーブル(30m)×1、取扱説明書×1
仕様【電子シャッター】NTSC:1/60 - 1/10000 second、【赤外線可視範囲】15、【赤外線作動時映像】モノクロ
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ