990件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水キャップ トグルスイッチ用 モノタロウ 動画あり
1個
179 税込197
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)防水キャップ
エフレックス端部の防水用に使用します。 防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。 防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YEC、TS50/50Aシリーズ用防水キャップ。
用途TS50/50Aシリーズ用 材質ネオプレーンゴム サイズM12×1.0
1個
309 税込340
当日出荷


1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷

1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合M12ブッシング、押ボタンスイッチ用 寸法(mm)Φ18×10.7 種類防水キャップ 穴径(Φmm)9.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

パネルシール(IP65)適合です。 トグルスイッチの基本レバーM6ブッシング用です。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械など。 適合M6超小形トグル トラスコ品番788-5130 適合機種基本レバー形、はんだ端子形、ワイヤラップ端子形、PC端子形 寸法(mm)ナット部:10.8レバー部付け根径:Φ4.6 高さ(mm)14.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

1個
599 税込659
翌々日出荷


用途雨水の侵入を防ぐことにより、腐食や漏電を予防します。
1個
399 税込439
5日以内出荷

エスコ防水キャップ
エコ商品
塩化ビニール製 RoHS対応品
仕様●サイズ:Φ20×83mm アズワン品番65-2256-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
405 税込446
翌日出荷

4C、5C以下の同軸ケーブルであれば、面倒な切り込み作業が不要でそのまま使用可。7C同軸ケーブルを使用する場合は、本体の点線に沿って切れ込みを入れて使用。キャップの長さはお好みに合わせて調整できます。耐水性・耐薬品性・耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れた石油系合成ゴム(EPDM)を使用。この素材は水道配管部品や自動車部品などとして、幅広い分野で使用されています。
外径(mm)Φ20×全長85 内径(mm)Φ16.5、長さ80(円柱部)
1個
299 税込329
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ8×Φ22×70
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ET用防水キャップ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)8A用防水キャップ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トグルスイッチ防水キャップ
仕様●内容:防水キャップ●概要1:適用機種:8A●概要2:六角対辺:11mm アズワン品番67-0442-95
1個
309 税込340
4日以内出荷

日本エレパーツ同軸コネクタ SMA防水キャップ
エコ商品
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 種類同軸コネクタ コネクタタイプSMA防水キャップ グリーン購入法適合 関連資料(0.46MB)
1個
209 税込230
当日出荷

M12トグル用防水キャップ。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。パネル表面の可動部に油の付き着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
485 税込534
翌日出荷

M6ブッシング用。押しボタンスイッチ用防水キャップ。2点1組包装。(防水キャップの取付き方法)・パネルの取付け穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込み、ブッシング頭部の出方を次のように調整します。M6用:2~2.5mm(ねじ山2.5~3.5)・防水キャップをブッシングにねじ込み、調整取り付け後、パネル裏側の六角ナットを締め付けて完了です。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等の押しボタンスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
335 税込369
8日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ET用19Φ防水キャップ
エコ商品
フジソク8スイッチシリーズの別売付属部品
適合本体シリーズ名ET 寸法(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


M6ブッシング用。超小形トグル用防水キャップ。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
430 税込473
翌日出荷


適合M6ブッシング押ボタンスイッチ用 高さ(mm)8.5 種類防水キャップ 穴径(Φmm)4.9 二面幅(H×Φ)(mm)8.5×3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
欠品中

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)8A用11Φ防水キャップ
エコ商品
フジソク8スイッチシリーズの別売付属部品
仕様ナット付き 幅(mm)11(ナット) 厚さ(mm)3.3(ナット) 高さ(mm)14.8(ナット含む) 適合本体シリーズ名8A RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
3,998 税込4,398
9日以内出荷

日本エレパーツNプラグ簡易防水キャップ
エコ商品
Nプラグの簡易防水キャップです
用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり) 材質PVC 肉厚(mm)1 深さ(mm)15 内径D(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット(10個)
1,598 税込1,758
欠品中

1個
329 税込362
8日以内出荷

日本エレパーツN型防水キャップ
エコ商品
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。 仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ) 種類同軸コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.7MB) グリーン購入法適合 結線方法半田/圧着 コネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

日本エレパーツSMAプラグ簡易防水キャップ
エコ商品
SMAプラグの簡易防水キャップです
用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり) 材質PVC 肉厚(mm)1 深さ(mm)10 内径D(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
819 税込901
8日以内出荷


日本エレパーツSMAジャック簡易防水キャップ
エコ商品
SMAジャックの簡易防水キャップです
用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり) 材質PVC 肉厚(mm)1 深さ(mm)10 内径D(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷


日本エレパーツMプラグ簡易防水キャップ
エコ商品
Mプラグの簡易防水キャップです
用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり) 材質PVC 肉厚(mm)1 深さ(mm)15 内径D(Φmm)17.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット(10個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)鍵付防水キャップ
防水型キャップで屋外での使用に最適です。 ロック機構が組込まれているため従来のシリンダーキャップと比較して高いセキュリティが得られます。 下からキーをスライドさせロックを解錠させるため非常に薄型です。
用途屋外用配分電盤 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード23008
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷