20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水スプレー モノタロウ 動画あり
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品 成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
409 税込450
当日出荷

水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚 主成分フッ素樹脂
1本(420mL)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維製品にスプレーするだけで、通気性を保ちながら、水分、油分をはじきます。 油汚れ防止にも、効果を発揮し繊維製品を汚れから守ります。 残ガス排出機能つき。
用途スポーツ用品の防水・防汚 洋服・傘・レインコート等繊維製品の防水・防汚 適合用途スポーツウェア、衣類・布製品、レイングッズ 成分石油系炭化水素・フッ素樹脂・噴射剤(LPG) 使用方法使用前に良く振ってください。20cm以上離して軽く濡れる程度にスプレーし、約20分間風通しのよいところで自然乾燥させてください。 高さ(mm)230 底面サイズ(mm)63×63 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
899 税込989
当日出荷

従来製品と比べて撥水効果が約10倍長持ち。(綿、羊毛でのメーカー比)高性能防水剤が一本1本包み込みこれまでにない長時間の撥水力を発揮。
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品 主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量840mL 危険物の性状非水溶性
1セット(420mL×2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

フッ素の力で水・油汚れを強力にはじく 皮革製品にも使える 繊維の通気性を損なわない 大容量(傘:約4本分)
用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維・皮革製品の防水・防汚に 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品 仕様ガス抜きキャップ付 付属品ガス抜きキャップ 成分フッ素 トラスコ品番489-8257 寸法(mm)Φ66×215 無色透明 質量(g)408 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×215 主成分フッ素系はっ水剤 標準使用量傘4本分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
689 税込758
当日出荷

油もはじくから防汚効果が絶大! イヤな臭いをおさえた! 通気性を損なわない!
用途革製品にも使える! 雨・雪・ドロ・汚れを強力にはじく! スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘など 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品 仕様ガス抜きキャップ付 付属品ガス抜きキャップ 成分フッ素 トラスコ品番397-8044 寸法(mm)Φ66×215 無色透明 質量(g)346 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×215 主成分フッ素系はっ水剤 標準使用量傘3本分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
639 税込703
当日出荷

防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。 適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品 トラスコ品番375-5819 主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
999 税込1,099
当日出荷

フッ素とシリコーンの力で長期間はっ水効果が持続 雨が多い日やアウトドアに最適 大容量(傘:約4本分)
用途衣類・スキーウェア・雨具・などの繊維製品のはっ水・防汚剤に 適合用途衣類・スキーウェア・雨具などの繊維製品 仕様ガス抜きキャップ付 付属品ガス抜きキャップ 成分フッ素・シリコーン系はっ水剤 トラスコ品番489-8265 寸法(mm)Φ66×215 無色透明 質量(g)384 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×215 主成分フッ素・シリコーン系はっ水剤 標準使用量傘4本分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量430mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
889 税込978
欠品中

フッ素樹脂を配合により、スプレーされた繊維は通気性や風合いを損なう事無く水漏れを防ぎます。
用途日用品、ウェア、靴。 適合用途スポーツウェア、アウトドア用品 寸法(mm)Φ66×207 主成分シリコン化合物、フッ素樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
599 税込659
当日出荷

FK 超撥水スプレー エフ・ケイ 動画あり
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。 FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。 乾燥後はベタツキもありません。 撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。 FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。 また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。 エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。 作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。 適合用途レイングッズ、アウトドア用品 成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG 使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。 液色無色透明液体(原液) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65 臭気乾燥後、無臭 塗布方法エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

幅広い用途に使えて、効果が長持ちタイプの防水スプレーです。 繊維だけじゃなく、革にも使える多用途タイプです。 フッ素パワーの効果が長持ちで、最大10倍持続力があります。※メーカー調べ フッ素系防水スプレーとの比較 ウェア(透湿素材)の透湿性をそこないません。 高撥水・撥油・防汚タイプなので、水・汚れ・油をしっかりはじきます。
用途靴・カバンなど革製品やスポーツウェア、アウトドア用品、カサ、レインウェアなどの繊維製品の防水、防汚に。 適合用途皮革、スウェード、合皮、綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど 成分フッ素樹脂、炭化水素系溶剤 内容量(mL)420 主成分フッ素樹脂 危険等級 アズワン品番64-8545-59 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 使用可能材質皮革、スウェード、合皮、綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど 特性多用途、防汚、撥油、透湿性、高撥水 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
939 税込1,033
欠品中

コロンブス(COLUMBUS)アメダス60
皮革繊維1本1本に、フッ素系はっ水剤・はつ油剤をコーティングすることにより水分・ホコリ・ゴミ・油分等の汚れから皮革を守ります。皮革の柔軟性や通気性を損ないません。
1個(60mL)
699 税込769
当日出荷

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。 無色 使用温度範囲(℃)-20~200 成分ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.1MB)
1箱(4枚)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)超強力防水スプレー(抗菌機能付き)
抗菌・除菌機能付きの高性能防水スプレー!。フッ素パワーによる優れた防水・防汚性で汚れをバリヤーします。銀イオンの抗菌剤が菌の付着・繁殖を抑え、嫌な臭いの発生を防ぎます。生菌増殖試験においても99.9%滅菌。(試験方法:JIS L 1902:2015菌液吸収法)
用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、傘などの繊維製品の防水・防汚に。 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品 成分フッ素樹脂、石油系炭化水素、銀系抗菌剤、噴射剤(LPG) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.266L 使用可能目安1本で傘約3.6本分 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
999 税込1,099
当日出荷

水、油を強力に撥水、撥油します。通気性、風合いをそこないません。皮革製品にも使用できます。お得な2本パック
用途衣類の防水、防汚。作業着、スーツ、かさなどの防水、防汚 適合用途衣類・布製品、レイングッズ 主成分フッ素樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量840mL 危険物の性状非水溶性
1セット(420mL×2本)
1,598 税込1,758
当日出荷

スプレーして1分速乾の防水スプレー!。突然の雨や忙しい朝に、スプレーで振りかけるだけ。[使えるもの]。傘、バック、レインコート、スポーツウェア、アウトドア用品などの繊維・皮革製品(白色以外)。[使えないもの]。毛皮、爬虫類革、和服、光沢のある皮革製品、絹・ポリウレタン・ビニール・エナメル製品、ドライクリーニングできない衣類、既に防水加工してあるもの、白色の素材。
用途傘やバック、レインコートの撥水剤 使用の目安傘約3本分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性 適合用途レイングッズ
1本(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

1缶(12kg)ほか
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレー後、約1分で防水効果を発揮します。 ズボンのすそや革靴が濡れるのを防ぎます。
成分シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール 適合綿、ウール、ナイロン、ポリエステル等の繊維製品(スーツなどの衣類、傘、レインコート)革靴、スニーカー・布靴(白以外) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 不適合毛皮、革カバン、白い布製カバン、白い布靴、ビニールやポリウレタン等で加工されたもの 危険物の性状非水溶性
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)