11,207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災セット(災害対策30点セット) YAMAZEN(山善) 動画あり
災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。万一の災害の備えに必要な物30点。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。 人数1人用
1セットほか
5,047 税込5,552
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

災害時の避難の際に活躍する防災グッズの入ったリュックです。 リュック本体を含め合計30点が収納されています。 リュック色はオレンジ色で目につきやすく、反射材なども使用しており避難時に目立ちやすくなっています。 内容物ですが、事情により中身が変更になる場合、パッケージデザインが変更になる場合があります。予めご了承ください。
用途避難用、防災用 セット内容リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、ミニカッターナイフ、圧縮袋、予備袋(小銭入れ)、筆記用具セット、歯ブラシ3本、綿棒20本、マスク3枚、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5P、割り箸5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、EVサンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バック、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ 材質ポリエステル(PVCコーティング)、発泡ポリエチレン、ナイロン(リュックのみ) 質量(kg)1.97 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×430
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

1箱(10セット)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防災用簡易トイレ袋セット モノタロウ 動画あり
15年間保存(※製造日からの期間)ができ、非常時にお使いいただけます。 凝固剤で水分を固める方式で、ご使用後の水分漏れが発生しません。 災害などによる断水時に洋式トイレや簡易トイレでお使いいただけます。 凝固剤と汚物袋がセットになった便利な商品です。 凝固剤はアルミのチャック袋で15年間の保存が可能。 箱は棚などに納めやすいようコンパクトかつ一目で分かるようなデザインになっています。 品質にこだわった日本製です。
用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用 セット内容凝固剤×30個、汚物袋×30枚 材質(汚物袋)ポリエチレン、(凝固剤)吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀 内容量(g)6(凝固剤)/袋 収納量30L(汚物袋)/枚 内箱寸法(mm)約80×250×150
1箱(30セット)
1,998 税込2,198
当日出荷

防災メーカー厳選!車に常備しておく車載用防災セット。モバイルエマージェンシーセット。 防災メーカー厳選の車載用防災セット。運転中に大地震などの自然災害や交通渋滞に見舞われた時、車内にあると役立つ防災グッズを厳選。車に閉じ込められた時の、緊急脱出用ハンマーも入っています。 コンパクトサイズで保管もしやすく、取っ手付きだから持ち歩くにも便利です。車内の椅子の下に置いたり、トランクに保管しやすいように、箱に入れました。 A4サイズのため、車以外に棚や引き出しでも保管いただけます。 脱水症状や空腹、寒さなど、さまざまな問題に対応できるようにした防災セットです。 防災グッズの中には、災害用伝言ダイヤルなど災害時に役立つ情報を記載した緊急連絡カードがあります。 車中泊や車での避難用としても。
用途車載用防災セット。自然災害。交通渋滞。非常食。非常用トイレ。 セット内容5年保存備蓄水×2本、非常用抗菌トイレボール凝固剤(6個入)、排泄袋10袋(45L)、緊急脱出用ハン マー、安心おたすけ6点セット(ばんそうこう大×4、ばんそうこう小×2、カット綿×6、綿棒×10、三角巾、ポーチ)、ポケットティッシュ、エマージェンシーカラビナボトル5点セット(カラビナボトル、携帯用トイレ1回用、非常用ブランケット、ライト&ホイッスル、サージカルマスク)、すべり止め軍手2双、スーパーバランスクッキー8本入(ココア味:2本×2袋、全粒粉:2本×2袋)、なめらか洗えるマスク、給水バッグ(3L)、アルミポンチョ(ポーチ付き)、緊急連絡カード 計24点 寸法(mm)約320×105×245 質量(g)約2330 人数1人用 対象大人用
1セット
6,198 税込6,818
4日以内出荷

アルミ蒸着PE製ですのでシャカシャカ音が大幅にカットします。両手が使えて便利なフード付きです。コンパクトで持ち運びに便利です。
用途災害時や野外活動時に 材質アルミ蒸着PE 厚さ(mm)約0.026 オレンジ 使用時寸法(mm)1000×1300
1個
309 税込340
当日出荷

長寿命・省エネ17WLED電球採用。小電力150Wクラスのビーム形白熱電球と同等の明るさが得られます。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。【灯体の特長】LED寿命は約40,000時間。電気料金は同等の白熱電球と比べて約1/9と経済的。電源投入ですぐに明るく点灯。CO2排出量を削減。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。屋外でも安心の防雨型。安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。反射カバーは360度排水構造。放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。ワンタッチで脱着可能なガードネット。
電球の種類LED 使用場所屋外用 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 セット内容LED作業灯×2、三脚スタンド×1、2灯取付アーム×1、10VCT防雨延長コード×1 質量(kg)12.6 定格AC100V 50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 照明装置100V-17WLEDランプ×2灯 芯数2 電線仕様-種別VCT 使用電球LED-17W 電線仕様ソフトンケーブル 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷

防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用 モノタロウ 動画あり
国家検定合格品(飛来・落下用)の防災向けヘルメットです。 蛇腹形状でコンパクト(厚み約45mm)に折りたためるので、省スペースでA4サイズのパッケージに入っているのでオフィスの書庫などに収納しやすくなっています。 面倒なロック機能もなく、手で押すまたは直接頭に被って下方向に下げるだけでだけで、すばやくかつ簡単にヘルメットになります。折りたたむ際も手で簡単に折りたためますので、ロックを外すなどの手間が掛かりません。 ヘッドバンドはスライド式アジャスター付きなので、頭に合わせて後部で簡単に調節できます。 あご紐は、調節が簡単な絞りあご紐を採用しました。 衝撃吸収力を高めるため内側には発泡ライナーを使用しています。
用途飛来落下物用、防災用ヘルメット 材質ABS ホワイト 質量(g)約375 タイプ絞りあご紐 種類折りたたみ 規格厚生労働省保護帽規格に適合 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)281×210×132(折りたたみ時:45) 頭囲(cm)55~64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.5MB) 衝撃吸収ライナー 使用区分飛来・落下物用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンパクトで持ち運びに便利な保温シートです。 金色と銀色のリバーシブルタイプです。 金色は太陽光などの熱を吸収しやすく、銀色は熱を反射しやすい性質がありますので、冬場は金色側を表に、夏場は銀色側を表に使用してください。
用途非常用の防水シートや保温シートに 材質アルミ蒸着PET 厚さ(mm)約0.012 寸法(mm)2100×1300 ゴールド×シルバー
1個
199 税込219
当日出荷

必要最低限のアイテムを揃えた少人数向けセット! スペースに余裕がある為、追加で他のアイテムを入れることができます。
セット内容三角巾×2、伸縮包帯(M×3,L×1)、滅菌ガーゼ(S:12枚,M:10枚)、サージカルテープ、消毒液×2、消毒ウェットティシュ(10枚)、救急絆創膏(M:100枚)、防水パッド(M:5枚)、ポリグローブ(L:100枚)、3Dマスク(ふつう:6枚,こども用:4枚)、毛抜き、万能ばさみ、一方弁マスク×2、アルミケース 質量(kg)3.2
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ蒸着PE製ですのでシャカシャカ音が大幅にカットします。 寝袋タイプだから体全体の熱を逃さず中で反射させることで暖かくお休みできます。 コンパクトで持ち運びに便利です。
用途災害時や野外活動時に 材質アルミ蒸着PE 厚さ(mm)約0.026 オレンジ 使用時寸法(mm)900×2100
1個
389 税込428
当日出荷

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)1600~1800 本体寸法(mm)215×185×285 本体質量(g)1730 電池リチウムイオン7.4V、12Ah 連続点灯時間6 充電時間(時間)8 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド防災用60WLED投光器
電球の種類LED トラスコ品番820-2516 質量(kg)15.5 芯数2
1台
199,800 税込219,780
31日以内出荷

地震、停電時に大活躍! 備えて安心。緊急簡易ライト! 火、電気は不要。発熱しない。 軽く曲げるだけで光る。 強風や水中の中でも使用できる。
用途夜のウォーキング、常備灯・備蓄用、停電時の代用灯、危険箇所の目印に 寸法(mm)(発光体)Φ15×180
1パック(3本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト50W
RoHS
LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍します セット内容50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱) 質量(kg)三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1 直径(Φmm)バルーン:500 高さ(mm)小型三脚:1150~2140、バルーン:280 電圧(V)100~240 定格電圧(V)ファン:DC24 定格電流(A)0.6、ファン:0.24 定格周波数(Hz)50/60 型番小型三脚:BL-200-ST 保証期間1年 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

LEDランタン 防災用 モノタロウ 動画あり
ランタンとして、手持ちの懐中電灯として、使用できる便利な2WAY。 本体底面に磁石があり、天井や壁面等に貼り付けて使用できます。 ランタンは、本体を伸ばすと点灯し、元に戻すと消灯します。 本体横のボタンを押すと、懐中電灯モード⇒非常灯(早い点滅)⇒非常灯(遅い点滅)、と切り替わります。 約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。 ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。
用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適 仕様底面:磁石(マグネット)付、非常灯点滅速度:2段階 材質ABS 質量(g)255(電池別) 外径×高さH(Φmm×mm)約90×137~198 光源LED モード切替懐中電灯⇔非常灯 使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間約3.5時間 光束(Lm)200 取扱説明書(1.4MB)
1個
949 税込1,044
当日出荷

【フリーサイズ】災害時に役立つ防災頭巾です。 落下物より頭を守ります。 折り畳んで収納ができるので、防災用備蓄として備えて安心!
材質ナイロン420D(難燃剤入りPVCコーティング)・不織布裏地 シルバー 質量(g)約160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×420×30 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

もし台風や地震で停電がおこった場合、ローソクは有効な生活光となります。 思いのほか明るく、長時間燃焼するので安心です。 また、万が一の時には暖どりとしても活用でき、さまざまな用途が期待できます。 ローソクは備えていれば安心できるものです。 この機会におすすめいたします。 長時間燃焼し、大変便利で経済的。いざという停電や災害の為にぜひご準備ください。
付属品マッチ 寸法(mm)(コップ)W70×L72×H95、(ローソク)Φ68×H80 燃焼時間(時間)約24
1個
649 税込714
当日出荷

高輝度・高効率150WLED搭載です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。小型発電機で使用できる省電力タイプです。樹脂製照明カバーで衝撃に強く、柔らかい光で360度照らします。照明と三脚スタンドがセットになった防災用スタンドライトセットです。一般社団法人防災安全協会防災製品等推奨品に認定されました。360度全方位照明です。
用途防災備蓄品として トラスコ品番202-1709 セット内容灯体×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1 質量(kg)19.5 高さ(mm)1960~2650 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)100 電圧(V)100 電線長さ(m)5 照明装置100V・150WLED×1灯 電線仕様VCT1.25mm2×3C 2P/2P接地付兼用プラグ付 光源寿命約40000時間 使用場所屋外 アズワン品番64-4653-06
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷

非常時に欠かせない、7年保存のお水です。 非加熱のまま、フィルターのろ過のみで殺菌を行っているため、湧き水をそのまま詰めたような、自然の甘みのおいしさと成分の良さを感じて頂けます。
原材料水(鉱泉水) 賞味期限製造より7年 アレルギーなし 栄養成分100ml当たり/エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.01g、カルシウム:2mg、マグネシウム:0mg、カリウム:004mg、【pH:8.2~8.4】【硬度:40~50mg/L】※推定値
1本(500mL)ほか
149 税込161
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防災面 モノタロウ 動画あり
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。 ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。 額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として 形状かぶり型防災面 材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン) 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)250 シールド高さ(mm)約185 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合頭囲(cm)約52~65
1個
899 税込989
当日出荷

コンパクトで持ち運びに便利な保温シートです。
用途非常用の防水シートや保温シートに 材質アルミ蒸着PET 厚さ(mm)約0.012 寸法(mm)2100×1300 シルバー
1個
159 税込175
当日出荷

耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
用途草刈り・刈払い作業。 形状かぶり型防災面 仕様ANSI規格品 Z87 トラスコ品番299-7878 質量(g)251 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート(傷付防止加工) 装着方法直かぶり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。 洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃)(素材)400 中指長(cm)9 材質メタ系アラミド繊維 入数(双)1 機能耐熱、難燃
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取替シールド 防災面用 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランド防災面用のシールドになります。 お得な3枚セットですので、作業中の破損時に取替用として携帯いただくと便利です。
用途モノタロウ防災面の取替用として 材質ポリカーボネイト 種別モノタロウ防災面用オプション 厚さ(mm)約1 クリア 寸法(縦×横)(mm)約200×395 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3枚)
999 税込1,099
当日出荷

約5分で最大7Lの水を吸収します。地下への浸水、天井からの漏水等の対策に適しています。
材質不織布・高分子吸水材・吸水紙 吸水量(L)7L/1枚あたり アズワン品番3-7706-01
1袋(10枚)
3,098 税込3,408
欠品中

住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】 種別光電式住宅用防災警報器 感知方式煙式(光電式・2種) 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第30~4号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 主材質ABS樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

技術系災害救援NPO法人推奨!。柔軟性のあるフィルム基材窓ガラス養生・仮止め・固定など、災害の非常時には多くの用途で大活躍!。よく貼付き、キレイに剥がせるテープです!。段ボール止めやシートの固定はもちろん、背面に文字を記入することができ、ラベルとしてもご使用いただけます。手で簡単に切ることができるため作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風 主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプはがせる
1巻ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災士監修の緊急簡易トイレ。災害、停電、断水、介護、渋滞に。大容量タイプ。凝固剤はたっぷり10g入り!長期保存可能なアルミパック包装。水がなくても気軽にトイレができる。消臭、抗菌。トイレがない場合でもバケツ等を利用して簡易トイレとして対応可能。【使用方法】。便座を上げた状態で便器に便座カバーをかぶせます。便座カバーの上に汚物袋をかぶせます。使用後、凝固剤を振りかけます。汚物袋だけを取り出し、口を結びます。汚物袋を処理袋に入れて各自治体の指示に従って廃棄してください。
用途災害、断水、停電、介護などに。備蓄 災害 防災 トイレ 簡易トイレ 緊急トイレ 非常用 断水 地震 防災用品 防災グッズ 簡単トイレ ポータブルトイレ 成分凝固剤:高分子ポリマー 材質汚物袋/便座カバー/処理袋:ポリエチレン 寸法(cm)汚物袋:65×50、便座カバー:65×50、処理袋:65×80
1セット(30個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。 形状かぶり型防災面 機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性 トラスコ品番231-6064 種別防災面 型式かぶり型 寸法(mm)約255×200 透明 質量(g)270 材質(フレーム)アルミニウム 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。 火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 種別定温式住宅用防災警報器 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第2019~3号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 電池寿命10年 主材質PC系樹脂 感知方式熱式(定温式・65℃相当)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]布製防災担架(オレンジ)
収納袋付きで丈夫な布製の折りたたみタンカ
セット内容本体×1、収納袋×1 材質ナイロン 包装形態OPP袋 寸法(mm)約1800×700 アズワン品番65-1824-80
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 機能レンズ交換可 トラスコ品番438-8127 適合機種MP型・野球帽型(フラットタイプは不可)・溝付型 質量(g)230 規格ANSI規格対応(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色ブラック 材質(フレーム)ABS樹脂 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 装着方式ヘルメット取付
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。
用途草刈り・刈払い作業。 グラインダーなどの研磨作業。 仕様UVカット率・紫外線透過率313nm:0.001%、365nm:0.001% 材質(レンズ)金属メッシュ トラスコ品番299-7886 質量(g)255 規格ANSI規格品 Z87.1 レンズ色ブラック(メッシュ) 装着方法直かぶり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。 形状ヘルメット取付型防災面 機能UVカット、保護メガネ併用可 適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番231-6005 種別防災面 型式ヘルメット取付型 透明 質量(g)230 対応MP型対応、溝付型対応 取付金具BM-TK 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

「まずは生きる」ための一時避難に絞った防災用品30点に食品までついた特選38点セット!!。防災グッズは全てリュックの中に入るので収納にも持ち運びにもとっても便利です!これだけ入って重さ約2kgの軽量バッグ!!。突然の非常時にサッと持ち出せる。リュックには反射材付きで夜でも安心!。軽量約2kg(バッグ内30点)。備えあれば憂いなし、備えて安心30点セット+今回特別!厳選アイテム8点追加!!非常食6種7品目(おにぎり2種・羊羹・ライスクッキー・カンパン・保存水2本)・ふわぽかリング(じんわりあったか♪電源・電池が不要で適度な温度が長続き。何度も使えて経済的)。防災士 近藤 光明 災害は何の前ぶれもなく突然起こります。その備えとして災害発生時に最低限必要な物を厳選しました。是非この機会に1人に1袋ずつご用意ください。
セット内容リュックサック、アルミブランケット、レインポンチョ、懐中電灯、ホイッスル、軽量サンダル、アルミシート、紙皿×3枚、プラカップ×5個、木製箸×5膳、スプーン・フォークセット、ストロー×3本、ラップ、アルミホイル、フェイスタオル、綿棒×20本、排尿パック×2個、ゴミ袋×3枚、非常用給水バッグ、エア枕、アイマスク、耳栓、ウェットティッシュ、軍手、歯ブラシ、圧縮袋、養生テープ、カッター、予備袋、筆記用具セット、備蓄カンパン(110g×1缶)、おにぎり(鮭×1、わかめ×1)、ライスクッキー8枚入×1、立山の天然水500ml×2本、備蓄ようかん(50g×1本)、ふわぽかリング(表面温度約50度、カバー手洗い可) 材質[リュックサック]ポリエステル(PVCコーティング)・発泡ポリエチレン・ナイロン、[ふわぽかリング]本体カバー:TPU、本体内部:酢酸ナトリウム他、カバー:ポリエステル 質量(kg)[リュックサック](約)2(全体で)、[ふわぽかリング](約)0.15 レッド 寸法(cm)[リュックサック](約)32×16×43、[ふわぽかリング](約)24×24×2
1個
9,982 税込10,980
当日出荷

軽くて暖かいフリースシュラフです。 シュラフのインナーとして使用すれば保温力がUPします。 ジッパーを開くと一枚の毛布のようになり、ブランケットやマットとしても使用可能です。専用収納バッグ付き。 家庭用予備布団として、クルマでも使える、防災用布団にもおすすめです。 色々な用途でご使用いただけて大変便利な商品です。
用途防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山 セット内容本体・専用収納袋 材質生地:フリース 寸法(cm)使用時:180×75、収納時:35×直径20
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングガードで首元までガードし、飛来物からしっかり守ります。 従来のメッシュプロテクターに比べ、さらにワイド、さらにロングになり顔・耳・首元までしっかりガードできます。
用途山林作業等の業務 仕様ベルト式調整穴、ワンタッチサイズ調整 材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール電着塗装 長さ(mm)230(メッシュ部分) 幅(mm)298 高さ(mm)480 質量(g)360 奥行(mm)110 横幅(mm)320(メッシュ部分)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

トーアボージン保護面
シールド部分が上下自在で軽量です。
材質バンド/PEバンド 形状防災面 寸法(mm)シールド:175×200×1t 質量(g)約75 材質(シールド)PVC アズワン品番9-039-11
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷