102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
アルミ 基材厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途保護用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐火、防炎
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

パイオラン(TM)テープ 難燃テープ FR-10-WH ダイヤテックス 動画あり
難燃処方をした燃えにくいポリエチレンクロステープです。 自己消火性があり、延焼し難い粘着テープです。 手で簡単に切ることができ、シートの仮固定などの作業に適しています。 防炎シート固定用難燃粘着テープとし主に使用されるケースが多いです。 ノンハロゲン難燃剤使用・自己消化性=延焼し難いテープです。
用途防炎シートなど、難燃性が必要な部材の仮固定、作業場等仮固定など 保持力(mm)SUS板:0.5 粘着力(N/25mm)SUS板:10 引張強度(N/50mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数26
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)耐火テープ
給水・給湯、排水管、冷温水管等に。この製品ひとつで各種配管サイズに対応。内側フィルムで配管を保護、またスライドしやすく施工が簡単。
縦(mm)50
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 粘着タイプ強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用 粘着力(N/10mm)4.7
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アスベスト、ガラスの代替テープ。優れた耐炎性がありあります。柔軟な感触を持ち、細い配管や狭いスペースにも容易に施行できます。ガラス繊維の様な皮膚刺激がありません。有機溶材、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。
用途防熱・防炎・保温用 各種配管、機器の火傷防止用 材質/仕上耐炎繊維の平繊物 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)1.2 耐熱温度(℃)250
1巻ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐火電線の接続を行う場合、接続部の耐熱性を優位に保つために使用します。 ガラスクロスの片面に無焼成軟質マイカ箔を貼り合わせたもの。
特性耐熱性
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷

耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 ホワイト 連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ 寸法38mm×2.3m 耐熱温度(℃)550
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適なアルミグラステープです。
材質アルミ・グラスファイバークロス 幅(cm)3 耐熱温度(℃)220
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に 基材厚さ(mm)0.04 耐熱温度(℃)-50~250 引張強度(N/25mm)150 粘着力(N/25mm)12.0 特性耐熱
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

養生テープに防炎性能を持たせ、貼ることで火気から守ります。
用途クロスの設置に。吊り足場チェーンに。仮設コード養生に。幅広テープの為チェーンも一巻きに。 仕様JIS A 1322防炎1級適合品 厚さ(mm)0.15 ホワイト 長さ(m)25 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 主な用途養生用 引張強度(N/10mm)48 粘着力(N/25mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープで巻くだけ簡単施工! ひとつで何種もの配管サイズに対応!
用途空調配管用 トラスコ品番786-8146 セット内容耐火テープ冷媒タイプ×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1シート(6枚)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。 仕様平織り 耐熱温度(℃)550
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)36.7 粘着力(N/20mm)18.7 粘着力(N/25mm)23.3 引張強度(N/20mm)29.4 剥離紙あり 特性耐水、耐候性
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ 耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツツミ工業ガラスリボン
RoHS
グラスファイバーフィラメントで高密に織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。 ガラスリボンはテープ状になっているので、油圧ホースのサイズに関係なくご使用いただけます。 テープ状になっており、ホースに巻き装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火テープです。 外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。
用途ガラスリボンは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火テープです。 製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。 厚さ(mm)1.6 材質グラスファイバー 推奨雰囲気温度(℃)-50~260
1本
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

水切りバスケットと組み合わせて便利に使えます。お箸やスプーンの水切りに。
材質ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%) 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×100
1個
799 税込879
当日出荷

INABA(因幡電機産業)耐火テープ電線管タイプ
鋼製電線管に熱膨張性テープを巻き付ける簡単な施工です。スライドシート採用で、地震時の耐火材の外れ・脱落を防止します。将来配管にも対応できます。
仕様国土交通大臣認定品 タイプ地震対策品 対応ALC・コンクリート床・壁、中空壁・片壁貫通
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管の共巻に対応しております。ひとつで何種もの配管サイズに対応可能です。
用途耐火テープ冷媒タイプ。 トラスコ品番836-4157 材質熱膨張性耐火材 質量(g)988 2018年トラスコ掲載ページ7 0671
1巻
10,980 税込12,078
翌々日出荷

壁・床を問わず片側だけで施工が完了します テープを巻き付ける簡単な施工方法です。 乾式間仕切り壁に対応可能です。 71.4%の占有率が可能です。 小口径の電線管でも施工が確実です。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・巻き付けるだけの簡単施工で、幅広い管種に対応します。・樹脂管を防火区画(耐火構造の壁・床等)に貫通させる場合の防火措置部材です。
1個
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火災発生時に膨張、貫通部に高断熱層を形成する熱膨張テープです。管に巻くだけで防火区画処理ができます。用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。薄く柔軟な形状なので、曲げ加工や切断などが簡単にできます。
用途火災時の安全確保、設備機械類の保護。 材質ブチル 厚さ(mm)2.25 長さ(m)1.5 適合パイプ塩ビ管 施工面積径50:7箇所 径75:5箇所 径100:4箇所 径125:3箇所
1巻
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貫通部処理テープは、耐火音ナインALC・RC・床貫通・中空壁貫通の際、モルタルとの接着性をよくする為、貫通部に位置する配管に巻くテープです。 耐火音ナインとモルタルの接着をより強固にします。
用途防音排水管貫通部処理テープ 長さ(mm)900 厚さ(mm)1 取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
1枚
249 税込274
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外皮は自己消火性のシリコンで、内側はグラスファイバー(ガラス繊維)で構造されており、内部への引火、熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
用途耐熱・耐火リボンは、油圧ホース、配管、ケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火のテープです。 厚さ(mm)3(±1) 材質表皮:酸化第2鉄+シリコンゴム、内側:グラスファイバー 推奨雰囲気温度(℃)-50~260 難燃性VW-1準拠 長さ(m)30
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引火・融解せず形状をとどめます。非常に薄く取り扱いしやすい耐熱テープです
用途シリコンリボンは、油圧ホース、配管、ケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火のテープです。 厚さ(mm)0.5 材質酸化第二鉄+シリコンゴム 推奨雰囲気温度(℃)-50~250 引張強度(MPa)7.8 難燃性UL94-VO準拠 長さ(m)30
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。
形状折りたたみタイプ 特性防炎 仕様四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格 材質シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)KC耐火ビニルパイプ4m
耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。軽いので扱いやすい。従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。
用途排水通気設備配管 材質硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り) グリーン 使用流体排水
1本
5,043 税込5,547
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)KC耐火透明接手DV
耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。軽いので扱いやすい。従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。
用途排水通気設備配管 材質硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り) 透明グリーン 使用流体排水
1個
593 税込652
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

いろんなところへ簡単取付。補強テープ入り。ハトメ加工。リサイズOK。防災加工 燃えにくく自己消化性あり。防炎製品ラベル付。UVカット 紫外線による変色や劣化を軽減。静電防止 ホコリの付着やいやな静電気を軽減。
シート厚さ(mm)0.2 クリア 特性防炎・耐UV・静電防止 形状折りたたみタイプ 仕様アルミハトメ(#25)45cmピッチ周囲折返し加工(ターポリン補強テープ入り) 材質PVC
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁用 幅(mm)110 厚さ(mm)2.25 1巻長さ(m)1.5 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

3M(スリーエム)耐火キャップ
低圧耐火ケーブルの松葉接続の作業性を大幅に改良する新しい工法です テープ巻き不要、差し込んで結束バンドで固定するだけで完了となり、省施工化(従来工法比 60%時間短縮)・品質安定を実現します
用途ホテル、商業施設、病院等の建物内の各種防災設備への耐火ケーブル松葉接続用。(例:電源別置型非常用照明への松葉接続) 温度上昇(通電)105℃/3時間3回で異常のないこと 商用周波耐電圧(kV)3.5/10分間(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁・床共用 幅(mm)60 厚さ(mm)0.66 1巻長さ(m)2 主なワークパーツ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ヒナカ(旧:日中製作所)ビニールカーテン
四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。防炎ラベル付き(日本防炎協会、消防庁認定品)。制電防止機能付きでホコリが付きにくいシート冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。透明性に優れ、季節による硬化変化が少なく柔軟性にも優れています。
用途工場・倉庫などの防風、防雨、防塵対策などに。 材質ポリ塩化ビニール 厚さ(mm)0.3
1枚
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生地に防炎性フィルムを使用しています。 カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。
用途防炎シートとの併用や開閉頻度の高い出入口に。 適合防炎シート(推奨)/アキレス フラーレ(FU-REシリーズ)、取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)・ トラスコ品番331-3140 長さ(mm)(ファスナー)2200 幅(mm)300 厚さ(mm)0.3 質量(kg)0.4 長さ(m)2.5
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

マジックテープ×3か所止めでヘルメットに簡単に装着可能。 防災素材を使用した防炎アルミ垂れです。 垂れなので折りたたんでポケットに入れておくことも可能です。 いざという時の為に常備しやすい防災グッズです。 日差しもブロックするので熱中症対策にも最適。
材質ポリエステル 本体寸法(mm)約380×240 本体質量(g)約43
1個
1,098 税込1,208
当日出荷