11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスで映像を送信(2.4GHzデジタル) カメラを増設し4台まで同時録画可能 自動で録画やアラームも可能(動体検知/赤外線感知) 映像をメディアに録画できる(SDカード/HDD録画) 軒下などの屋外でもOK(防沫型カメラ IP54) 暗い所や夜間も監視(夜間暗視3m)
用途お庭や、車庫、事務所、店舗に 使用場所屋外対応 形状防水・暗視型 耐水性(カメラ部)IP54 仕様集音マイク付き 付属品モニター用ACアダプター(コード長約1.5m)、カメラ用ACアダプター(コード長約1.5m)、アンテナ×2、取付スタンド、AVケーブル(コード長約1m)、液晶モニター壁掛けブラケット、アンカー×3、ネジ×3、ブラケット用ビス×4、ブラケット用アンカー×4、取扱説明書 質量(g)(液晶モニター部)380、(カメラ部)280<スタンド含む> 消費電力(W)(液晶モニター部)最大4.8/通常3.2、(カメラ部)最大2.9/通常2.1 電源(液晶モニター部)DC5V・2A<付属ACアダプター>、(カメラ部)DC5V・1A<付属ACアダプター> 有効画素数656×488 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(液晶モニター部)214×157×26、(カメラ部)132×64×57 記録媒体32GB SD/1TB HDD センサー型式1/5インチCMOS 解像度(液晶モニター部)800×480、(カメラ部)640×480、(画像)CIF/VGA 焦点距離(mm)2.4 記録ファイル形式avi 動作温度(℃)(液晶モニター部)0~+40、(カメラ部)-10~+50<カメラ本体> 音声圧縮形式PCM 伝送速度(Mbps)Max4.4 映像記録MPEG-4 モニタ7インチ 無線通信方式2400MHz-2483.5MHz 外部接続テレビ出力、USB 接続台数(カメラ受信数)最大4台 輝度調整4段階 最低被写体照度(Lux)2 フレームレート出力最大30fps 画角H/70°、V/60° 通信距離(m)150 赤外線投光距離5m
1セット
40,831 税込44,914
当日出荷

かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 使用場所自宅の軒先、や玄関わき、駐車場など ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n プロトコルH.265 動作温度(℃)0~40(結露が無いこと) センサーCMOS 1/2.7インチ(3M) 照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時) フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時) 電源(V)DC12V/0.5A (ACアダプター使用) 録画方式常時、警報、マニュアル 接続台数カメラ:最大4台 出力画像:VGA、HDMI(最大1080P) カメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力 ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA USBタイプUSB2.0、2ポート 有線LANRJ45 寸法(cm)26×23×4 モニターサイズ15.6インチ 画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg)約1.0 最大解像度1920×1080pixel 表示色1677万色 視野角水平/垂直160° 入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作温度範囲(℃)0~50 セット内容ワイヤレス300万画素カメラ4台、録画機、16インチモニター、電源その他 形状BOX型・防水・暗視型 関連資料(0.43MB)
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。 データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。 また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視 形状防水・暗視型 仕様防水仕様あり、赤外線機能あり 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 寸法(mm)約120×70×68 質量(g)約200 電源DC5V/1A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 30万ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 動作温度(℃)-10~50 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモードカラー(赤外線LED照射時は白黒) 対応メモリーカードマイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB) 画角60度 赤外線投光距離約10m
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CMS-7110 ワイヤレスカメラモニターセット  防犯 ホームセキュリティ 防沫 HDD録画 スマホ連携 ELPA 動画あり
外出先からスマートフォンでチェックできる ワイヤレスで映像を送信(2.4GHzデジタル) カメラを増設し4台まで同時録画可能 自動で録画やアラームも可能(動体検知/赤外線感知) 映像をメディアに録画できる(SDカード/HDD録画) 雨にぬれても安心(防水型カメラ IP66) 充電して屋内を持ち運べるバッテリー内蔵モニター 暗い所や夜間も監視(夜間暗視15m)
用途お庭や、車庫、事務所、店舗に 形状防水・暗視型 耐水性(カメラ部)IP66 仕様集音マイク付き 質量(g)(液晶モニター部)365、(カメラ部)650 消費電力(W)(液晶モニター部)最大8.5/通常7.0、(カメラ部)最大4.0/通常2.1 電源(液晶モニター部)内蔵バッテリーリチウムイオン充電池3.7V・200mAh・7.4Wh、DC5V・2A<付属ACアダプター>、(カメラ部)DC5V・1A<付属ACアダプター> 有効画素数656×488 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(液晶モニター部)212×122×26、(カメラ部)164×81×172 記録媒体32GB SD/1TB HDD センサー型式1/5インチCMOS 解像度(液晶モニター部)800×480、(カメラ部)640×480、(画像)CIF/VGA 焦点距離(mm)3.6 記録ファイル形式avi 動作温度(℃)(液晶モニター部)0~+40、(カメラ部)-10~+50<カメラ本体> 音声圧縮形式PCM 伝送速度(Mbps)Max4.4 映像記録MPEG-4 モニタ7インチ 無線通信方式2400MHz-2483.5MHz 外部接続テレビ出力、USB、LAN接続スタンド(RJ45) 接続台数(カメラ受信数)最大4台 輝度調整4段階 最低被写体照度(Lux)2 フレームレート出力最大30fps 画角H/50°、V/40° 通信距離(m)150 赤外線投光距離15m
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1 ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型) 機能赤外線
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

屋外対応 ホコリの侵入を防ぐ耐塵型 雨にぬれても安心 耐水型IP66 夜間暗視 15m ワイヤレスで映像を送信 2.4GHzデジタル 1台の液晶モニターに対して4台まで登録可能
形状防水・暗視型 耐水性(カメラ部)IP66 仕様集音マイク付き 適合本体CMS-7110、CMS-7001 質量(g)650 消費電力(W)最大4.0/通常2.1 電源DC5V・1A<付属ACアダプター> 有効画素数656×488 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×81×172 センサー型式1/5インチCMOS 解像度640×480 焦点距離(mm)3.6 動作温度(℃)-10~+50<カメラ本体> 最低被写体照度(Lux)2 画角H/50°、V/40° 赤外線投光距離15m
1台
26,581 税込29,239
当日出荷

BLC、HLC、3D DNR、デジタルWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像を提供 赤外線や白色光によりに優れた低照度性能を発揮 マイクとスピーカーを内蔵し、双方向の音声をサポート 最大256GBの 「マイクロSD」「マイクロSDHC」「マイクロSDXCカード」に対応 防水・防塵性能(IP67)を搭載 LTE-TDD/LTE-FDD/GSM 4Gワイヤレスネットワーク対応 携帯からのモニタリングが可能
仕様【SIMカード形式】Micro SIM、【ROI(関心領域)】メインストリーム用固定領域×1 形状バレット型 保護等級IP67 通信方式【LTE-FDD】Band1/3/8/11/18/19/21/26/28、【周波数帯】LTE-TDD: Band41、【WCDMA】Band1/8 最大解像度1920×1080 視野(FOV)水平画角86.2°、垂直画角46.6°、対角画角102.3° 焦点距離(mm)4 シャッター速度(秒)1/3~1/100000 絞りF2.0 使用場所屋内外 映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264 、サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.01@(F1.2、 AGC ON)、0(IR使用時) イメージセンサー1/2.7インチ プログレッシブスキャン CMOS
1個
43,980 税込48,378
16日以内出荷

かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 セット内容ワイヤレス300万画素カメラ4台、録画機、16インチモニター、電源その他 形状防水・暗視型 質量(kg)約1.0 電源(V)DC12/0.5A (ACアダプター使用) 出力画像:VGA、HDMI(最大1080P) センサーCMOS 1/2.7インチ(3M) フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時) 寸法(cm)26×23×4 最大解像度1920×1080pixel 表示色1677万色 視野角水平/垂直160° 入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作温度(℃)0~40(結露が無いこと) 照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 使用場所自宅の軒先や玄関わき、駐車場など 入数1セット プロトコルH.265 関連資料(0.43MB) 接続台数カメラ:最大4台 動作温度範囲(℃)0~50 USBタイプUSB2.0、2ポート カメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力 画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む) 録画方式常時、警報、マニュアル モニターサイズ15.6インチ 有線LANRJ45 ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1セット
93,980 税込103,378
4日以内出荷

かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 セット内容ワイヤレス300万画素カメラ2台、録画機、16インチモニター、電源その他 形状防水・暗視型 質量(kg)約1.0 電源(V)DC12/0.5A (ACアダプター使用) 録画方式常時、警報、マニュアル センサーCMOS 1/2.7インチ(3M) フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時) 寸法(cm)26×23×4 最大解像度1920×1080pixel 表示色1677万色 視野角水平/垂直160° 入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作温度(℃)0~40(結露が無いこと) 照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 使用場所自宅の軒先や玄関わき、駐車場など 入数1セット プロトコルH.265 接続台数カメラ:最大4台 出力画像:VGA、HDMI(最大1080P) 動作温度範囲(℃)0~50 USBタイプUSB2.0、2ポート カメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力 画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む) モニターサイズ15.6インチ 有線LANRJ45 ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷

・ワイヤレス接続: Wi-Fiによるワイヤレス接続方式なため設置場所や設置方法に困らず取り付けが簡単。Wi-Fi接続範囲最長120m。・高品質な映像: 200万画素の高解像度で鮮明な映像を撮影。遠距離でもリアルタイムで詳細な情報を把握可能。・音声付き映像: マイク・スピーカー内蔵。双方向の音声通信機能により映像だけでなく音声もリアルタイムで確認。・動体の検知: 動体検知によるアラームのトリガーをサポート。・超低照度性能と長距離赤外線照射技術: 超低照度性能により肉眼では見えないような暗闇でも光を増幅してくっきりとした映像を撮影。放熱性やLED寿命といった点で高い性能を誇る最先端の技術 (EXIR2.0) を採用し安定したモニタリングを実現。・逆光補正技術: 120dbのWDR技術により、逆光下でもしっかりと映像を撮影。・データ容量の効率化: データ管理に高性能なH.265圧縮技術を採用。データ量を効率的に削減して運用可能。・各種microSDカード対応: メモリーカードスロット内蔵。最大で256GBのmicroSD / microSDHC / microSDXCカードに対応。・防水・防塵耐性: IP66の防塵防水性能。
用途屋内/屋外/職場/家庭/駐車場等 仕様【H.264タイプ】ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル、【H.265タイプ】メインプロファイル、【RF】FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G));、【オーディオサンプリングレート】8 kHz/16 kHz、【オーディオビットレート】64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64 Kbps (AAC)、【クライアント】有線ネットワーク: Hik-Connect、iVMS-4200、 Wi-Fi: iVMS-4200 カメラ単体では、Wi-Fi 経由で Hik-Connect と接続することはできません【サブストリーム】50 Hz: 25 fps (640 × 480、640 × 360)、 60 Hz: 30 fps (640 × 480、640 × 360)、【チャンネル帯域幅】20/40 MHz、【デイ・ナイト切り替え】自動、スケジュール、デイ、ナイト、【ビデオビットレート】32 Kbps~8 Mbps、【ビデオ圧縮】メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、【メインストリーム】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、【ユーザー/ホスト】最大32ユーザー、 3種類のユーザーレベル: アドミニストレーター、オペレーター、ユーザー、【リセットキー】あり、【ワイヤレス範囲】 最長 120 m(実際の環境により性能は異なります)、【同時ライブビュー】最大6チャンネル、【安全】CB: IEC 62368-1: 2014+A11、 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017、【環境ノイズフィルタリング】対応、【画像設定】回転モード、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(クライアントソフトウェアまたはウェブブラ ウザーで調整可能)、【補助光の種類】IR、【画像処理】BLC、3D DNR 材質ベース:金属、前面カバー: 金属、背面カバー: プラスチック 形状バレット型 質量(g)約345 タイプアイリスタイプ:固定 寸法【DORI】2.8 mm: D: 42 m、O: 17 m、R: 9 m、I: 4 m、175.6 mm × 73 mm × 89.1 mm 電源12 VDC ± 25%、0.5 A、最大6 W、Φ5.5 mm同軸電源プラグ、逆極性保護、 スイッチングアダプターはパッケージに含まれています。 レンズ固定焦点レンズ、2.8 mm 機能スマート補光:対応、デイ&ナイト:IRカットフィルター、アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IPアドレ スフィルター 波長(nm)IR:850 角度調整範囲パン: 0°~360°、チルト: 0°~90°、回転: 0°~360° 最大解像度1920 × 1080 周波数範囲2.412 GHz~2.472 GHz 保管温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと) 動作温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと) EMC規格FCC: 47 CFR Part 15、Subpart B、 CE-EMC: EN 55032: 2015、EN 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3: 2013+A1:2019、EN 50130-4: 2011 +A1: 2014、 KC: KN32: 2015、KN35: 2015 スピーカー内蔵:あり 撮影距離(m)2.8 mm: 1 ~∞ 端子【イーサネット】RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネット端子×1 アンテナアンテナ 2 本 絞りF1.6 言語表示英語、日本語 音声圧縮形式G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC 環境CE-RoHS: 2011/65/EU、WEEE: 2012/19/EU、Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 保護IP66: IEC 60529-2013 転送速度(Mbps)【Wi-Fi】11n: 最大 300 シャッタースピード1/3秒~1/100、000秒 APIオープンネットワークビデオインターフェース、ISAPI プロトコル【Wi-Fi】802.11n: OFDM、 802.11b: DSSS、 802.11g: OFDM、TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、 PPPoE、NTP、UPnP(TM)、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.88MB) イベント種類モーション検知、異常 照射距離(m)最大30 焦点距離2.8 mm: 水平FOV 111°、垂直FOV 59°、対角FOV 133° 変調方式802.11n: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM、 802.11b: DBPSK および DQPSK、CCK、 802.11g: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM レンズマウントM12 対応ブラウザ【ウェブ】IE 10+: ライブビューにプラグインが必要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ライブビューにプラグイン不要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ローカルサービス 内蔵マイクあり ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):120 dB イメージセンサー1/2.7″ Progressive Scan CMOS ストレージ【オンボード】メモリーカードスロット内蔵、micro SD/SDHC/SDXCカードに対応、最大256 GB 最低照度(Lux)カラー: 0.005@ (F1.6、AGCオン)、白黒: IRで0
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷