優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。
水置換性があり浸透性にも優れているので、
金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。
金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。
フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。
オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。
機械部品の加工時や組立時の防錆。
ボルト、ナット等のネジ緩め。
各種産業機械の防錆・潤滑。
付属品プラスチックのノズル(約10cm)
成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタン
タイプ低臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥489
税込¥538
欠品中
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。
オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。
ボルト、ナット等のネジ緩め。
各種産業機械の防錆・潤滑。
メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。
治工具などの防錆。
成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン
タイプ低臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
世界No1シェアの防錆潤滑剤 他社比較160%の防錆機能
用途サビをよせつけない すばやく浸透する 動きを滑らかにする 汚れを落とし保護する 水分を取り除く
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
金属表面に塗布することで、潤滑・防錆効果を得ることができます。
金属の錆止め、防水対策に使用することができます。
水置換性を持ちますので少量の水が付着している箇所に塗布した場合でも防錆効果が得られます。
用途金属同士の摺動部の潤滑、各種金属部品の防錆
タイプ防錆、潤滑
使用温度範囲(℃)‐20~130
寸法(Φ×高さH)(mm)65×204
臭気無
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量151mL
危険物の性状非水溶性
1本(378mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。
塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。
無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。
錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。
水置換性があります。
用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆
性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111
種別水置換性防錆浸透油
使用温度範囲(℃)-10~130
成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG
タイプ防錆潤滑
臭気無臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力潤滑
モノタロウ
¥489
税込¥538
フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。
特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。
各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。
スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
逆さ使用OK・水置換性(浸透性に優れています。)
容量(mL)420
危険等級Ⅲ
溶剤250mL
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
無臭タイプ,2wayノズル採用、逆さ吹き可能。
防錆効果を上げた処方で、他の浸透油と比べ長期防錆が可能。
錆びついて固着したボルト・ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。
水置換性あり
シリコーンオイルを含みません。
用途錆びついたり焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ
金属製品の潤滑・防錆
仕様屋内防錆:1年以上
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-10~130
耐熱性120℃
塩水噴霧72時間以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥999
税込¥1,099
欠品中
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆
成分鉱油、防錆剤、減摩剤
トラスコ品番820-2293
種類油性
使用温度範囲(℃)-15~196
配合原液170mL+LPG(高圧ガス)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量170mL
特性極圧潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
金属との親和性が良く浸透力が強いため、錆びついたネジやボルトをゆるめます。
浮き上がった錆はブラシ等でこすって除去します。
水置換性があり金属表面に付着したわずかな水分も浮き上がらせて浸透し、すぐれた防錆力があります。こびり付いた油・タールを除去します。
自転車、ドアヒンジ、戸車、事務機器のキシミ止めに。
用途機械部品の潤滑、浸透、防錆
成分鉱物油、防錆剤
粘度VG2.8(40℃)
塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)
膜厚(μm)1.5~3
臭気低臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
プラスチック類に対して影響が少なく、樹脂部品に対しても効果的に作用します。
有機モリブデン配合で拡散浸透性に優れ、さび付いたねじの緩めなどに特に有効です。
用途防錆潤滑、ねじの緩め剤。
トラスコ品番169-1961
色淡褐色透明
質量(g)417
使用温度範囲5~40℃
主成分石油系炭化水素・ブタン・プロパン
比重0.802
粘度(mPa・s)2.7
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.16L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
高度に精製した基油酸化防止剤・錆止め剤・油性向上剤・各種添加物を合理的に配合した高品質のオイルです。
素早く浸透して、あらゆる金属作動部に動き・回転を滑らかにして、摩耗を防ぎます。
キシミ音をすぐに解消します。塗っておくと錆を防ぐ効果があります。
用途ゴルフ用品・自転車・ミシン・タイプライター・時計・屏風機・レジスター・日曜大工・バイク・自動車・釣り具・OA機器・理容器具・戸車・その他
使用温度範囲(℃)+5~+40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥389
税込¥428
当日出荷
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
メーカー比較試験テストにおいて、防錆性能を5倍まで強化した金属の防錆・潤滑剤です。
水置換性を持ちますので少量の水が付着している箇所に塗布した場合でも防錆効果が得られます。
2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属同士の摺動部の潤滑、各種金属部品の防錆
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
エアゾールタイプのワンタッチ式グリスで、オイルのように流れず均一にスプレーできるグリスです。
工作機械、建設機械、自動車、二輪車、自動車の回転部、煽動部の防錆潤滑にご使用ください。
用途金属の防錆・潤滑剤。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量3.6L
危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×24本)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
金属表面に被膜を形成し、優れた潤滑・防錆性能を発揮します。
強い水置換性があり浸透力に優れ、有効成分が隅々まで行き届きます。
きしみ音を抑え、接触面の動きをよくします。
ノンシリコーンタイプ。使用可能温度は-20℃から180℃です。
成分潤滑油基油、石油系炭化水素、防錆添加剤、潤滑添加剤
使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。
対応材質金属部品
引火点(℃)>100
主な用途潤滑・防錆
沸点(℃)初留点と沸騰範囲:175~250
臭気溶剤臭【溶剤】
密度(g/cm3)0.80~0.82(20℃)
外観黄色液体/液化ガス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK!
洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。
金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。
用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。
成分脂肪族系炭化水素有機酸アミン塩LPG
色無色
タイプ防錆
使用温度範囲(℃)80以下
引火点(℃)-4
防錆力持続期間完全密閉状態/1~2年、準密閉状態/半年~1年※保管状態などにより防錆期間は変化します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量84mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
トラスコ品番836-3286
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
溶剤希釈型防錆油で金属面に油性の被膜を作り、錆の発生を防止する効果があり、潤滑性、浸透性にすぐれております。
用途あらゆる金属製品、機械工具類の錆止め、可動部の潤滑等
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
精密機械、計測器、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・洗浄・防湿用に。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
容量(mL)430
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
日常点検時の応急処置に最適な防錆処理!!
簡易防錆法は、「塩分吸着剤」を活用したSSI工法の考え方をベースに、露出鉄筋に対して応急的な小断面欠損修復型の補修法です。
コンクリート構造物・建築物・電柱などの露出鉄筋を防錆化し、併せて遮塩性を付与した修復材により、手軽な防錆処理を可能にしました。
本法は防錆スプレーと修復用の手もみモルタルの施工を原則とします。(手もみモルタルを使用しない場合は、保護スプレーを施工します)
防錆スプレーに含まれる「塩分吸着剤」が鉄筋の腐食を抑制します。
手もみモルタルに含まれる「塩分吸着剤」が塩分などの浸入を抑制します。
仕様防錆スプレー:付着強度:1.5N/mm2程度(鋼板下地)、防錆性・遮塩性:SSI工法用防錆ペーストと同等、施工可能面積:約0.5m2本(t=2~3mm)、手もみモルタル:圧縮強度:25~30N/mm2、付着強度:1.5N/mm2程度(建研式)、防錆性・遮塩性:SSI工法用遮塩モルタルと同等、施工可能面積:約0.03m2袋(t=10mm)
セット内容スプレー×3、モルタル×5
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量104mL
関連資料カタログ(0.44MB)
危険物の性状非水溶性
1箱
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ふき取り作業による除去性がよいため、樹脂の無駄をなくし効率の向上が図れます。
用途金型の防錆。
使用温度範囲(℃)-20~50
主成分ワックス系防錆剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.192L
危険物の性状非水溶性
日常点検時の応急処置に最適な防錆処理!!
簡易防錆法は、「塩分吸着剤」を活用したSSI工法の考え方をベースに、露出鉄筋に対して応急的な小断面欠損修復型の補修法です。
コンクリート構造物・建築物・電柱などの露出鉄筋を防錆化し、併せて遮塩性を付与した修復材により、手軽な防錆処理を可能にしました。
本法は防錆スプレーと修復用の手もみモルタルの施工を原則とします。(手もみモルタルを使用しない場合は、保護スプレーを施工します)
防錆スプレーに含まれる「塩分吸着剤」が鉄筋の腐食を抑制します。
手もみモルタルに含まれる「塩分吸着剤」が塩分などの浸入を抑制します。
仕様防錆スプレー:付着強度:1.5N/mm2程度(鋼板下地)、防錆性・遮塩性:SSI工法用防錆ペーストと同等、施工可能面積:約0.5m2本(t=2~3mm)、手もみモルタル:圧縮強度:25~30N/mm2、付着強度:1.5N/mm2程度(建研式)、防錆性・遮塩性:SSI工法用遮塩モルタルと同等、施工可能面積:約0.03m2袋(t=10mm)
セット内容防錆スプレー & Q ボンドが3本、保護スプレー1本
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量104mL
関連資料カタログ(0.44MB)
危険物の性状非水溶性
1箱(3本)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
無香タイプで毒性の少ない溶剤を使用していますので室内作業で使用しても安全性が高いと言えます。
金属表面にスプレーすると本剤が金属表面に広がり金属面に薄いさび止め被膜をつくり、錆の発生を防ぎます。
潤滑性が優れており、浸透性が強いのでネジのゆるめ分解に適しています。
水分を除去しますので電気回路の絶縁回復に効果があります。
プラスチックへの影響もありません。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量230mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
鉄鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム及びこれらの合金に有効な非亜硝系の水溶性防錆剤で、アンモニア臭(刺激臭)がありません。
機械、自動車、電機部品の一時防錆に最適です。
従来の油性型防錆剤やワニス型防錆剤、速乾性防錆剤とは異なり、2次加工(塗装)に入る前の防錆剤除去行程が必要なく、防錆処理をしたまま2次加工ができます。
洗浄防錆剤や塗装下地の一時防錆に適しており、水溶性研削剤切削剤にしようすると防錆力強化が図れます。有機インヒビターが主成分なので、低窒素、低COD、低毒性で無機インヒビターは含有していません。
用途サビ取り剤
種類洗浄剤:水系/汚れの種類:その他
対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)
危険物の類別非危険物
希釈率(%)【一時防錆の推奨希釈濃度】軟鉄:最低0.3/鋳鉄:最低2/銅・アルミニウム最低0.5/【3~6ヵ月の防錆の推奨希釈濃度】斬鉄・銅・アルミニウム:最低1/鋳鉄:最低3
金属表面全体にムラなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。強力な浸透力と清浄力で金属表面に付着したサビ・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせ、同時に潤滑効果を与えます。
用途金属部分の防錆・清浄・潤滑。
トラスコ品番556-7807
材質成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
タイプ容器:ドラム
使用温度範囲(℃)-20~70
容量(L)200
危険物の類別非危険物
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
低臭タイプの潤滑・防錆剤です。
有機モリブデンを配合し、潤滑性能に優れます。
揮発性の有機溶剤を含有しておらず人体への影響を考慮。
用途金型等機械部品の潤滑・防錆
成分潤滑防錆添加剤、有機モリブデン系添加剤、鉱物油、LPG
法規制高圧ガス:適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)有機則・PRTR法:非該当
潤滑性極圧性(0.5kg/分):11.5kgf/cm3持続性(3kgf/cm3):260分摩耗痕(3kg、20分):0.827mm摩擦係数(3kg、1分):0.091
防錆可能年月湿潤試験(JIS K 2246:49℃×95RH%以上)/3ヶ月
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
強力な浸透力で固着したボルト・ナットを容易に分離。
有機モリブデン配合で、優れた潤滑性を発揮。
水置換性によって、優れた防錆効果を発揮。
ノンシリコンタイプ。便利な2WAYノズル。
用途各種機械の潤滑に、工具類のお手入れに、金属部品の防錆に、自動車・自転車の整備に
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3.36L
危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×20本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
乾燥性が良く、ベタツキがない。NP-3クラス被膜
用途鉄系長期防錆用(原液を侵漬又はスプレーにて塗布)
色褐色透明
タイプ油性NP-3相当
荷姿ロイヤル缶
密度0.82
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
NAGRは気化した成分が金属面に吸着して錆の発生を防ぎます。気化した成分は、油では入りきれない小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。
用途タンク等密閉容器の内部防錆、配管用パイプ、素管の内部防錆、減速機、内燃機関等のギヤーボックス、クランクケース等の輸出及び保管防錆など
動粘度 at40℃13~17m/s
比重0.585
引火点(℃)162
臭気特有
外観淡褐色澄明液体
防錆可能年月完全密閉状態:5年程度、準密閉状態:1年程度、屋内露出状態:半年程度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量132mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
少量で抜群の錆止め効果。最高級潤滑剤。
ほんの少量でずば抜けた防錆・潤滑効果を長期間にわたり発揮します。
悪性公害ガス環境にも耐え、金属を保護し、摩耗を防ぎます。
ゴムをはじめ、ほとんどの樹脂も侵さず、毒性がなく皮膚に触れても安心です。
用途ロボット機器・ラジコン等の回転部の潤滑防錆に
自転車の部品類・電動工具のメンテナンスに
各種機器のスライド部分の潤滑防錆に
水置換剤配合によりオイルが水分の下に浸透し、金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属をサビから守ります。
金属との親和性がよく浸透性に優れていますので金属細部の潤滑や錆付いたネジやボルトを締めるのに適しています。
用途機械部品や組立部品の加工、組み立て時の防錆。
洗浄後の機械部品の防錆
錆びついて取れないネジ・ボルト・ナット緩め
各種産業機械などの防錆・潤滑
屋外機器の金属部の防錆
主成分鉱物油、防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
抗乳化性に優れた防錆剤で液が長持ち 洗浄性良好
用途鉄、非鉄の洗浄用防錆(清水に添加し良く撹拌し使用)
色淡黄褐色透明
タイプ水溶性
荷姿ロイヤル缶
pH9.4
危険物の類別非危険物
添加量1.0~5.0%
1缶(18L)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
銅及び銅合金の防錆・変色防止に効果大。浸漬又はスプレー噴霧
安定した不活性化合物であり人体に安全です。
用途銅及び銅合金の防錆
仕様極薄軟質油膜:1~2μm以下、低動粘度:4cSt以下
色淡黄色透明
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
保持期間防錆:約3ヶ月
1缶(18L)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
鉄・非鉄系の中間防錆及び工程間防錆、薄膜でベタツキが無い。脱脂性良好。
用途鉄、非鉄系金属(清水に添加し良く撹拌し使用)
色淡褐色透明
タイプ水溶性
荷姿ロイヤル缶
pH9.6
危険物の類別非危険物
添加量2.0~4.0%
1缶(18L)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
強い浸透力でサビ付いたネジを緩めます。直接塗布できない金属部品の隙間にも速やかに浸透し、金属表面をサビから守ります。機械細部の潤滑、防錆に最適です。
用途金属部分の潤滑、防錆に
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
特性凍結浸透潤滑
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥659
税込¥725
5日以内出荷
NAGR-FAST DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後直ぐ(約10秒)乾燥します。次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆。射出成型金型の捨て打ちの手間と時間が省けます。
容量(mL)330
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量70mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
NAGR-DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。 油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。 。気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。 部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後15分程度かけて ゆっくりと乾燥します。 次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆 射出成型金型などの輸出入
成分ジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物
容量(mL)330
タイプスプレー
温度(℃)365(自然発火)
比重0.75(25℃)
臭気特異集
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量132mL
色相無色透明~黄色透明
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ