こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
据付け移動が簡単
防振効果が大きい
防音効果が大きい
使用荷重範囲が広い
寿命が優れています
経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質天然ゴム
許容面圧(N/mm2)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材!
用途工場や機械の騒音軽減、生活騒音の防止に。
厚さ(mm)35
材質【表皮・母材】ポリエステル不織布、【粘着剤】アクリル系
使用温度範囲(℃)-30~120
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHS対応品です。同一形状の丸型防振ゴムと比較してバネ定数が小さい。 ので、より良い防振、防音効果が得られます。床との接着面は、独特のパターンを持ち着地安定性の良い構造になっています。アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途精密機器、計測機器、試作機
付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個
材質クロロプレンゴム(CR)
色黒
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質ポリウレタン
厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
滑りにくく、振動防止などに効果的です。
用途機械の振動や振動によるズレ防止に。
トラスコ品番324-3178
材質SBR(スチレン・ブタジエンゴム)
長さ(mm)100
幅(mm)100
厚さ(mm)3
使用温度範囲(℃)-20~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥139
税込¥153
当日出荷
衝撃・振動を防止します。ゲルに方向性はなく、垂直方向、水平とも同等の効果があります。23Hz~の低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)
用途機械の振動防止。コンプレッサー、モーターの除振。測定機器などへの床からの振動の防止。
厚さ(mm)25
材質ウレタンエラストマー
耐熱(使用限界)温度(℃)80
工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなどの業務用途から、冷蔵庫やエアコン、プリンターなどの家庭用途まで多くの防振に対応します。カットサイズなので、使用場所が広がります。
用途防振、防音に。
トラスコ品番249-2744
材質天然ゴム(NR)
長さ(mm)1000
幅(mm)300
厚さ(mm)10
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
据付け移動が簡単
機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい
両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い
荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的
防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質天然ゴム(ゴム硬度50)
ゴム硬度(JIS)50
RoHS指令(10物質対応)対応
仮設工業会認定品。防音性能が高く、洗濯メンテナンスにも適しています。
用途解体工事・建設工事の壁面養生など。
厚さ(mm)0.67
色グレー
仕上り寸法(m)1.92×3.60
特性防音
材質(ハトメ)真鍮
ハトメピッチ(mm)約300
材質シート本体:ポリエステル+塩ビ、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度(N/3cm)タテ×ヨコ:1600×1700
引裂強度(N)タテ×ヨコ:400×400
伸度(%)タテ×ヨコ:50×60
質量(g/m2)800
仕様シート本体の継ぎ目:無し
形状折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4
関連資料塩ビ防音シート図面(0.16MB)
1枚
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。
材質天然ゴム(NR)
使用温度範囲-5~70℃
ゴム硬度55°±5
防音、防振に効果があります。
形状角形
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
厚さ(mm)30
硬度15±5
伸び(%)150≦
引張強度(MPa)0.49
エンジンを保護する大型のエンジンカバー(防音カバー)を装備しています。
エンジンカバーと一体型の大型ダブルクリーナを装備し、エンジンの不調を未然に防ぎ、耐久性を向上させています。
防振性に優れた大型防振ゴムを採用し、手から腕部の振動軽減を実現しています。
エンジンを保護するためのエンジンガード、リコイルガードを装備しています。
大型スロットルレバーの採用でオペレータの操作が容易になりました。
打撃力の強いランマのため所定の締固め密度に達するまでの時間が短縮できます。(HRXシリーズ)
ウレタン打撃板とエンジンカバー(防音カバー)で低騒音(防音)効果が期待できます。(HRXUシリーズ)
ストローク(mm)(打撃)40~60
燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.5]
打撃数(Hz)10~10.8(v.p.m:600~648)
電源を必要としないエンジンタイプで幅広い作業場所で使用可能です。
大型燃料タンク採用により長時間の連続運転が可能です。
ワンタッチカプラー採用により高圧ホースの延長も簡単に行えます。
圧力調節にはエンジンの始動がスムーズなアンローダバルブを使用しています。
ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。
工具不要でメンテナンスパネルの取り外しが可能となっており、日常のメンテナンスが容易に行えます。
用途塗装前の外壁の洗浄に。
建物等の外壁の洗浄に。
農業機械等の洗浄に。
仕様プランジャー数:3連、初期エアー抜き弁:自動エアー抜き弁、吸い込み揚程:1.5m、
材質カバー:鋼板、タイヤ:ゴム、エンジン:アルミダイキャスト、燃料タンク:鋼板
容量(mL)(ポンプオイル)500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×480×584
燃料無鉛ガソリン
定格出力(kW)3.7(5.0PS)/3600min-1(最大6.9SP)
吐出圧力(MPa)15
燃料タンク容量(L)14
エンジンタイプEX21
始動方式リコイル
吐出水量(L/min)13
エンジンオイル容量(mL)600
使用時間(時間)最大7(定格運転)
RoHS指令(10物質対応)対応
排気量(cc)211
推奨エンジンオイルSAE10W-30、(等級)API分類SE級以上
吸水方式自吸式
温水・高温スチーム洗浄が可能です。燃料タンクはエンジンとボイラー兼用で軽油のみの給油で使用できます。安全弁・渇水停止装置・失火検知装置を標準装備しています。防音タイプです。温水・スチーム対応です。全機能を多数搭載しています。使い易さを徹底追及しています。
用途建設機械のスチーム洗浄。部品製造工場の機械設備の洗浄。建設機械・車両洗浄。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)。改修工事の外壁洗浄。パワースイングジャッキの洗浄。外壁(漆喰)の外壁洗浄・除菌。ゴムマットの洗浄。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落とし。断熱材(スタイロフォーム)の除去
付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1537(040002583)、温水用高圧ホースASYAH3/8×20mクイック(04T56001120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)
トラスコ品番473-7238
幅(mm)1227
高さ(mm)924
奥行(mm)760
回転数(min-1[r.p.m])1225
燃料JIS2号軽油
排気量(mL)479
連続使用時間(時間)満タン時:約250
吐出圧力(MPa)24.5
燃料タンク容量(L)37(ボイラーと共用)
エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)14.8
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
21日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。
防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。
独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。
耐油性が必要ならNBR系です。
アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
材質スポンジゴム
色黒
硬度30±5
伸び(%)200以上
引張強度(MPa)0.78以上
密度(g/cm3)0.21±0.03
25%圧縮荷重(kPa)40~70
こんなお得な商品も!

吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。
防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。
独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。
耐油性が必要ならNBR系です。
アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
仕様テープ付
材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系
色黒
硬度30±5
伸び(%)200以上
引張強度(MPa)0.78以上
密度(g/cm3)0.21±0.03
25%圧縮荷重(kPa)40~70
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途防振、防音にパッキン材、滑り止めに。
材質NR(天然ゴム)
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
色黒
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
据付け移動が簡単
防振効果が大きい
防音効果が大きい
使用荷重範囲が広い
寿命が優れています
経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質クロロプレンゴム(CR)
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あきタイプなのでボルトやビスを使用できます。2枚組み合わせ、高さを調整できます。
用途エアコン室外機等機械の防振、防音に勾配レベルの調整に。
トラスコ品番195-0735
材質天然ゴム(NR)
長さ(mm)100
幅(mm)50
厚さ(mm)10
色黒
使用温度範囲(℃)-30~70
穴サイズ(mm)約13×19
1パック(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に
材質天然ゴム
色黒
引張強度(MPa)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。
軽荷重用です。
金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。
硬度15°
用途制御盤、軽荷重機器
付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個
形状丸型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/緩衝/防音
主に話声や機械からの発生音などの空気伝搬音に効果のある遮音シートになります。ブチルゴムをベースの柔らかい素材で、曲面にも沿うことができます。内分泌撹乱物質、ハロゲン化合物、重金属類を含まない環境保全に配慮した遮音シートです。遮音性が高く、折曲に優れています。扱いやすいロールタイプです。片面に粘着加工が施されています。
用途住宅・住宅設備機器・家電製品・事務用機器・建設用機械・産業用機械・農業用機械・自動車・医療機器当の防音対策。
幅(mm)1000
厚さ(mm)3
質量(kg)約25.8
長さ(m)5
硬度62
基材ブチルゴム/粘着剤
難燃性HB相当(粘着層無し)(UL-94)
密度1.72Mg/m3
面密度(kg/m2)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。
軽荷重用です。
金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。
硬度15°
用途制御盤、軽荷重機器
付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個
形状置き型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/緩衝/防音
スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。
スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。
長さ(mm)500
幅(mm)450
厚さ(mm)5
色黒
質量(g)123
基材EPDM発泡体
粘着剤アクリル系
引張強度(MPa)0.1
粘着力(N/25mm)10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
主に話声や機械からの発生音などの空気伝搬音に効果のある遮音シートになります。ブチルゴムをベースの柔らかい素材で、曲面にも沿うことができます。内分泌撹乱物質、ハロゲン化合物、重金属類を含まない環境保全に配慮した遮音シートです。遮音性が高く、折曲に優れています。扱いやすいロールタイプです。片面に粘着加工が施されています。
用途住宅・住宅設備機器・家電製品・事務用機器・建設用機械・産業用機械・農業用機械・自動車・医療機器当の防音対策。
幅(mm)1000
厚さ(mm)2
質量(kg)約34.2
長さ(m)10
硬度62
基材ブチルゴム/粘着剤
難燃性HB相当(粘着層無し)(UL-94)
密度1.72Mg/m3
面密度(kg/m2)3.42
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
厚さ(mm)1.5
長さ(mm)400
幅(mm)300
寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。
設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。
置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械
形状丸形
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個
接続方式片端おねじ
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性安定性
適合用途防振/防音
レベルセット(R)は防振、防音効果を備えたレベル調整が可能な装置です。使用される機器の精度向上と床面から伝わる振動を抑える効果が期待されます。防振ゴムが4分割されているので効率的な防振効果が期待できます。防振ゴムが交換できる。又、防振ゴムを二重にして防振効果を上げる事が可能です。取付ベースはユニバーサルワッシャー(球面座金)の採用により傾斜した床面でも機械本体を水平に維。持できます。(傾斜許容角度は3度以内)。レベル調整は十字ハンドルにて行います。(スパナ若しくはパイプ等を用いて使用願います)。レベル調整量及び最大荷重は機種により異なります。裏面の仕様書を参照願います。LS-12、LS-18 は、ジャッキアップ時の摩擦抵抗を軽減するためにスラストベアリングを採用しています。
用途レベル調整が必要な機器・外部からの振動を避けたい機器・自らの振動を外部へ伝達抑制したい場合。
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
厚さ(mm)2
硬度15±5
伸び(%)150≦
引張強度(MPa)0.49
収縮率(%)3≧
見掛密度(g/cm3)0.15±0.03
圧縮永久歪(%)40≧
吸水率(%)5≧
25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
厚さ(mm)20
硬度15±5
伸び(%)150≦
引張強度(MPa)0.49
収縮率(%)3≧
見掛密度(g/cm3)0.15±0.03
圧縮永久歪(%)40≧
吸水率(%)5≧
25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
厚さ(mm)3
硬度15±5
伸び(%)150≦
引張強度(MPa)0.49
収縮率(%)3≧
見掛密度(g/cm3)0.15±0.03
圧縮永久歪(%)40≧
吸水率(%)5≧
25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
厚さ(mm)5
硬度15±5
伸び(%)150≦
引張強度(MPa)0.49
収縮率(%)3≧
見掛密度(g/cm3)0.15±0.03
圧縮永久歪(%)40≧
吸水率(%)5≧
25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
厚さ(mm)2
硬度15±5
伸び(%)150≦
引張強度(MPa)0.49
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
厚さ(mm)15
硬度15±5
伸び(%)150≦
引張強度(MPa)0.49
収縮率(%)3≧
見掛密度(g/cm3)0.15±0.03
圧縮永久歪(%)40≧
吸水率(%)5≧
25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
厚さ(mm)20
硬度15±5
伸び(%)150≦
引張強度(MPa)0.49
関連キーワード
1
2
次へ