1,013件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ
エコ商品
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。 仕様JIS Z1901認定品 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-10~60 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)2.1 引張強度(N/10mm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2回塗りで300μm以上の膜厚を形成でき、犠牲防食効果、被覆防食効果に優れます。 プライマーや溶剤添加の必要は無く、下地処理後すぐに塗布できます。 耐候性のある基材に高純度亜鉛粉末を混合させ、導電性をもたせています。 上からの塗装も可能です。
用途配管やフランジ、異種金属接触箇所の防食。 主成分ゴム系樹脂、高純度亜鉛粉末 グレー 使用温度範囲(℃)60以下 塗布面積(m2/缶)(目安)1 インターバル(重ね塗り)2時間程度 危険物の類別第二類
1個ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペトロラタム系防食テープ用下塗り材です。ペトロラタムに無機質充填剤、錆転換剤を加えてペースト状としたもので3kg缶入りです。
用途鋼面に塗布して下地とテープ間のすき間をなくしテープを下地に密着させます。 トラスコ品番377-7146 ちょう度170 比重1.05 蒸発量(%)1.71
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷

未来工業防食テープ
金属継手をコンクリートや土中に埋設する場合の金属腐食、異物流入防止に使用します。
基材ポリエチレン 粘着剤ブチルゴム系 材質(テープ)ポリエチレン
1個
849 税込934
当日出荷

ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯・熱水配管用 灰色 規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142) 容器仕様ハケ付缶 トラスコ品番122-6762 比重1.2(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。) 材質亜鉛
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
579,800 税込637,780
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ペトロラタム系防錆・防食テープです。NO.59Hの特性に難燃性を付与したものです。耐熱流下温度65℃です。
用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79 特性難燃性
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。 粘着力(N/10mm)9 引張強度(N/25mm)257.5 引張強度(N/10mm)103 粘着力(N/25mm)22.5 特性導電性、防食性
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペトロラタム系防食テープ用充填材です。ペトロラタムに短繊維および無機質充填剤を加えて粘土状としたもので3kgのブロック状(1個あたり)になっています。
用途フランジ、バルブなどの異形管部すき間の充填用。タンク裾回りのテープ貼り付け作業時のコーナー部、ビード部などの凹凸充填用。 トラスコ品番377-7138 質量(kg)3 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)270×190×50 ちょう度60 比重1.26 加熱減量(%)0.13
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79 特性耐熱
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
用途上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護 伸び(%)230 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 引張強度(N/10mm)60.5
1ケース(20巻)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

船舶をはじめ海中施設等の鋼材に取付けると電池作用によって溶解し鋼材を腐食から守るアルミニウム合金製の電気防食用流電陽極です。
1箱(3枚)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状ニップル 材質マレブル ねじの種類PTネジ 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


塗覆装鋼管の溶接ジョイント部の防食及び鋼管の全面巻き防錆・防食用 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品 テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
1巻ほか
615 税込677
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
615 税込677
当日出荷

キラックス埋設管保護用 防食テープ
エコ商品
JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。
用途各種配管パイプの保護・防食に。 材質ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 粘着剤ゴム系 伸び(%)190 粘着力(N/10mm)2.68 引張強度(N/10mm)89.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(80g×25個)
99,980 税込109,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用 材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系 幅(mm)100 厚さ(mm)1.1 長さ(m)10 引張強度(N/mm)31.2/10 体積抵抗率(Ωcm)10^14 耐熱温度(℃)流下:+90 粘着力60S以上 吸水率(%)0.1 伸び15.0%
1巻
7,580 税込8,338
翌日出荷


用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用 材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系 幅(mm)50 厚さ(mm)1.1 長さ(m)10 引張強度(N/mm)31.2/10 体積抵抗率(Ωcm)10^14 耐熱温度(℃)流下:+90 粘着力60S以上 吸水率(%)0.1 伸び15.0%
1巻
3,790 税込4,169
翌日出荷


耐久性が高く高温時の油だれもありません。 施工性がよく、補修用途にも適しています。 密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。
用途屋外鋼構造物の防食用 仕様切断にはカッターが必要 グレー 引張強度34N/10mm 粘着力7.2N/10mm
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状エルボ90° 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)1以下 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,388 税込4,827
8日以内出荷

埋設された金属管の自然腐食や電蝕に、優れた防食効果を発揮。6500AC
材質ノンアズベスト 寸法C(mm)2
1個
90 税込99
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無溶剤のステンレス鋼管、およびライニング鋼管用の防食シール剤です。飲料水配管に使用できます。
用途無溶剤ステンレス配管のシールとして トラスコ品番356-4436 質量(g)175 使用温度範囲(℃)-50~200 規格日本水道協会規格品(JWWA K 161(旧142・146)) 容量(g)160 主成分シリコーンゴム系、粘弾形 粘度(mPa・s)70000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量154mL 危険物の性状非水溶性
1本(160g)
3,298 税込3,628
当日出荷

SDC TANAKA(SDC田中)防食ボルト
海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。 異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。
用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。 仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能) 寸法T1(mm)3
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。 防食仕様はヘッダーを架台に直付する場合の電食対策が不要です。
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
用途配管保護用、保湿材被覆用に。 基材ポリ塩化ビニール樹脂 粘着剤ゴム系
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。 ヘッダーを架台に直付する場合の電飾対策が不要です。
適合スタンダードヘッダー
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ステンレス配管等、防食性を必要とする箇所でご使用ください。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、一般的な油、熱水、各種ガス等でご使用頂けます。
材質ノンアスベスト#6500
1個
97 税込107
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.6500の防食タイプです。
用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。 特性防食 材質ノンアスベスト 寸法(mm)1270×1270 温度範囲(℃)-50~183
1枚
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。 JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。 防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。 乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。 水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。 H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。 油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用 グレー(液状) 比重1.2 形態乾性粘着形 耐熱温度(℃)150 希釈剤専用品 貯蔵期間約1ヶ年 粘度(mPa・s)2000±200at25℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 加熱残分(%)56±3
1缶(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

形状チーズ 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)1以下 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)