26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄塗り材、繊維壁、プラスター、ジョリパット等の材料を鏝板に載せるのに便利です。ステンレス製!パイプ柄タイプ
用途塗り壁材料を掬う作業に。 全長(mm)490 質量(g)215
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

環境省型試料採取用バケツ(陣笠サンプラー) 環境省化学物質環境実態調査に関する統一的なマニュアルとして考案された試料採水器です。 水滴混入防止傘の取付によりロープにしみこんだ水が試料水に混入しません。 オールステンレス製ですから腐食する心配がありません。
仕様●材質:オールステンレス アズワン品番68-2004-28
1個
80,980 税込89,078
10日以内出荷

1個
5,790 税込6,369
翌々日出荷

自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。 雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
1個
23,880 税込26,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

種類フラット型フード付きガラリ 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
32,900 税込36,190
4日以内出荷

組立簡単!雨でも破れないプラスチック製の丈夫な花笠軽くて丈夫。おはながみも飾れますひも付
材質PP 直径(Φmm)405 高さ(mm)130 質量(g)128 ひも長(mm)500
1個
310 税込341
3日以内出荷

材質本体/NSS442M3、ガラリ板・フード・金網・組立ビス/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

笠の表面にはコーティングされているので、水に強くなっています。 笠の中には五徳がついており、頭から少し浮くため、風通しが良く蒸れにくくなっています。
用途日除けに セット内容五徳
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本物のスゲ傘です。日よけと通気性の良さは他の帽子では味わえません!
寸法(mm)430
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

アウトドア・釣り・観戦・フェス等に、軽撥水で多少の雨もしのげます。軽くて折りたためるので持ち運びも便利。
用途屋外での日よけ対策や雪かきなど作業に。 仕様紳士向け 寸法(mm)450×450×160 特性軽量
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鏝受け台に材料を盛りやすい陣笠型のひしゃくです。薄塗り材、繊維壁、プラスター、ジョリパット等の材料を鏝板に載せるのに便利です。ステンレス製の為、サビにくくお手入れが簡単です。短柄の為、取り回しが楽で使い易い。作業性抜群!!。目盛付
用途セメントやモルタルのすくう作業に。 材質ステンレス 全長(mm)370 質量(g)280
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

サビに強いステンレス製の煙突部材
用途煙突の先端に取り付ける排気口 材質SUS430 厚さ(mm)0.3
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。 ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。 仕様回転式 適合場所危険物倉庫
1台ほか
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ 仕様電源コードプラグ付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など 材質亜鉛メッキシート 厚さ(mm)0.5
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スキルタッチに独自の陣笠形状による自然な柔軟性を与えたレヂボンのオリジナル砥石です。
用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。 トラスコ品番852-4514 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度36(#) 厚さ(mm)3 砥材AC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)150 穴径(mm)22
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般 厚さ(mm)3 粒度16 砥材CC シリーズスキルタッチ
1箱(20枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スキルタッチに独自の陣笠形状による自然な柔軟性を与えたレヂボンのオリジナル砥石です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。 トラスコ品番852-4505 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度36(#) 厚さ(mm)3 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)125 穴径(mm)22
1箱(25枚)
11,980 税込13,178
30日以内出荷

アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越) 動画あり
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
材質超硬 先端角(°)135 コーティングREVOD 許容差【シャンク径】h6 加工穴深さ4DC ねじれ角(°)30 直径許容差h7
1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越) 動画あり
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
用途穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)135 コーティングREVOD 加工穴深さ4DC ねじれ角(°)30 直径許容差h7 シャンク径(許容差)h6
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹製で本格派の花笠!竹製だから柔軟性があって丈夫です!とっても軽い!
セット内容本体×1 材質 質量(g)119 寸法(Φ×高さH)(mm)400×150
1個
637 税込701
3日以内出荷

関連キーワード