【一般的な散水じょうろとの違い】散水口(ハスの実)の穴を中央にのみに配列することで、広角に散水するのではなく、ピンポイントにねらいながら散水が可能。ねらったところに散水できるので除草剤散布に適しています。こし網付きでノズルが目詰りしない。残量がわかりやすい半透明。目盛り付き
容量(L)5
材質本体他:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン、ハスの実:ステンレス
寸法(mm)450×185×230
1個
¥1,034
税込¥1,137
当日出荷
薬剤の飛散を防ぐ除草剤専用ノズル付ロングノズルパイプで安全散布ができます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)720
対応溶液除草剤
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー、(除草剤ノズル)真鍮
質量(g)1020
色ホワイト
付属品除草剤ノズル、延長ジョイントパイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。
材質PP・PET
穴径(Φmm)4・7・12
タンク容量(L)2
1個
¥1,009
税込¥1,110
当日出荷
除草剤を安全に無駄なく散布できます。家の周りや駐車場の除草に、ちょっと除草剤をまきたいときにつかうと便利です。
種類蓄圧式
タンク容量(L)2.0
型式手持式
主な用途駐車場/ガーデニング
対応溶液除草剤
材質(本体)ポリプロピレン<一部スチール>、(タンク)ポリエチレン、(除草剤ノズル)真鍮、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)480
色ブルー
付属品ロングロータリーノズル除草剤噴口
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×320
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コンパクトで使いやすい電池式噴霧器、除草剤用です。扇状除草剤ノズルで効率よく散布出来ます。
薬剤が入れやすい大口径の薬入口です。電池式で持ち運びが楽に行えます。
用途除草剤の散布が可能な電池式噴霧器。
種類電池式
タンク容量(L)5
ホース長さ(m)約1.7
ノズル長(cm)約40~90
噴霧能力(mL/min)540
対応溶液薬剤
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×360
電源単1形乾電池4個
電池寿命約120L
質量(kg)1.8(電池含む・タンク空)
関連資料(0.5MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能
用途除草剤の散布に
種類手動式(半自動式)
タンク容量(L)20
型式背負式
主な用途除草剤用
対応溶液薬剤
トラスコ品番775-8189
質量(kg)1.7
噴霧調整ジョウロ状
アズワン品番64-6358-13
噴口除草専用シャワー噴口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.8MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布
泡噴口・・・ラウンドアップ専用
霧噴口・・・全面散布
低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。
伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。
ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。
特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。
隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
種類蓄圧式
タンク容量(L)12
質量(kg)3.5
圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa
吐出量(L/min)0.4~3.6
圧力方式切替式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×425×510
噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
1台
¥21,980
税込¥24,178
28日以内出荷
こんなお得な商品も!

ガーデンスプレー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)390
対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル1段1頭口
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)960
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
【2L/4L】
アミノ酸系と速効性のあるMCPAをダブル配合した、速効性(3~7日で効果発現)がある非農耕地用除草剤です。
キャップを外してそのまま散布できるストレートタイプです。
シャワーボトルなので楽に散布が出来ます。
枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。
しつこいスギナにも効果あり!
※アイリスオーヤマの速攻除草剤(SJS-2LR、SJS-4L)の公式リニューアル商品です。
目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布
泡噴口・・・ラウンドアップ専用
霧噴口・・・全面散布
低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。
伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。
ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。
特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。
隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
種類蓄圧式
タンク容量(L)18
質量(kg)4
圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa
吐出量(L/min)0.4~3.6
圧力方式切替式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×455×530
噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(mm)約1000
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口
材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。
種類蓄圧式
タンク容量(L)10
型式背負式
ホース長さ(m)1.3
ノズル長(mm)530
対応溶液薬剤
ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル
材質(タンク)樹脂
付属品計量カップ付ストレーナ
本体質量(kg)3.9
全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スギナの根をより確実に枯らせる様になった!枯らすのが難しかった時期のスギナも根まで確実に枯らします。
さらに雨に強く!散布後1時間たてば、その後雨が降っても大丈夫!
早春や晩秋のような気温の低い時、乾燥した天気が続き除草がしにくい時、夕暮れ時でも確かな効果を発揮します。
性状淡黄赤色澄明水溶性液体
適合作物果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、とうもろこし、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、飼料用とうもろこし、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈り)
農林水産省登録第(号)21766
毒劇区分普通物
剤形液剤(原液)
扇状噴霧ノズルで効率良く散布できます。
エンプラ製のショートノズルは、軽くて丈夫。
用途除草剤用。
種類蓄圧式
タンク容量(L)6
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)450
ノズル扇状噴霧ノズル、霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。
全高(cm)56
質量(kg)1.79
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。
種類蓄圧式
タンク容量(L)15
型式背負式
ホース長さ(m)1.3
ノズル長(mm)530
対応溶液薬剤
ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル
材質(タンク)樹脂
付属品計量カップ付ストレーナ
本体質量(kg)4.2
全長×全幅W×全高(mm)230×420×600
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的です。
水で100倍に薄めて、ジョウロ又は噴霧器で雑草の茎葉に流れ落ちない程度に直接散布して下さい。ササ類、雑かん木類には、50倍液。1年生雑草には、200倍液として下さい。緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります。
無登録除草剤(非農耕地用)
用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など。での除草作業に。(農耕地は避けてください)
成分グリホサートイソプロピルアミン塩41%、水・界面活性剤
タイプ非農耕地用無登録除草剤
適合場所宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
背負い落下式除草剤散布機 JR-20-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.78MB)
・除草効果は、3~6か月持続。50~600m2(15~180坪)の範囲に使用できます。いやな臭いがほとんどなく、散布しやすい粒タイプの除草剤です。
・粒のまま地面に撒くタイプの除草剤です。
・雑草が根から成分を吸収すると、光合成などの植物だけが持つ整理代謝機能が阻害されて生育が出来なくなり、ゆっくりと枯れてきます。
・天候や土壌条件、雑草の種類により異なりますが、30日前後でほとんどを枯らします。
・土の中で成分が一定期間とどまるので、飛んできた種から新しい雑草が生えるのを予防することができます。
・雑草発生予防効果は約3~6ヶ月持続します(散布時期や使用量により差が生じます)。
用途空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り
成分ヘキサジノン:1.5%・鉱物質微粉等:98.5%
有効期間成分持続:約3~6ヶ月
性状類白色細粒
適合作物樹木等 駐車場、道路、運動場、宅地等
農林水産省登録第(号)23283
毒劇区分普通物
適合雑草一年生雑草・多年生雑草・スギナ
剤形粒剤
効果30日前後
農耕地/非農耕地非農耕地用
1箱(3kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。
農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。
土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。
除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります)
無登録希釈除草剤。
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。
剤形シャワー剤
適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面
成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ
農耕地/非農耕地非農耕地用
農耕地用除草剤。
葉から茎へ吸収し、根まで枯らすことが出来ます。成長した雑草に速効性があります。
散布液は土壌中の微生物により分解され、土壌に残留しません。
除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。
用途農耕地、、樹木、空き地、駐車場等(非農耕地)の除草に。
性状淡黄赤色澄明水溶性液体
適合作物野菜類・いも類・豆類・果樹類・雑穀類・麦類水田作物(水田畦畔・水田刈跡)移植水稲・直播水稲・水田作物畑作物(休耕田)・茶・飼料用とうもろこし・牧草(牧野・草地)・つつじ類樹木等(公園・庭園・堤とう・駐車場・道路・宅地・のり面・鉄道等)、林木(造林地)畝間処理:ねぎ、注入処理:林木(林地・放置竹林)
農林水産省登録第(号)18813
毒劇区分普通物
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に
種類電池式
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)460
噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700
主な用途除草剤用
対応溶液薬剤
接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20
モーター直流6Vモーター
ポンプインペラーポンプ
標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)
散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)
使用電池アルカリ単一形 4本(別売)
質量(kg)3.0
電流(A)2
付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505
トラスコ品番775-7964
電池寿命(時間)約6
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]
電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)
噴霧調整ジョウロ状
アズワン品番64-6358-14
噴口除草専用シャワー噴口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
中身が見えやすくポイント散水ができるハスの実です。除草剤の散布に便利なじょうろです。
用途散水用。
幅(mm)185
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色ナチュラル
高さ(mm)230
奥行(mm)615
容量(L)5.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
薄めずにそのまま使える非農耕地用除草剤です。
グリホサート濃度1%なので0.4%を凌ぐ強い除草力があります。
植物に薬液が付着すると薬害が生じるので、散布液が付近の農作物、樹木の葉茎に飛散しないように散布してください。
土壌中で速やかに不活性化するので、雑草の発生前処理効果はありません。
除草効果発現は、約2~14日後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了にはさらに日数がかかります)
処理後6時間以内に降雨があった場合は効果を低下させることがありますのでご注意ください。
農薬登録取得除草剤(非農耕地用)
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。
成分イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート、水、界面活性剤、色素
適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面など
化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
農林水産省登録第(号)22710
毒劇区分普通物
剤形シャワー剤
このまま、薄めずにまくだけのシャワー除草剤。
雑草を根まで枯らして長期間生やさない。
コケには最長約3か月間効果が持続します(散布域や使用量により差が生じます)。
雑草の葉や茎にかけた場合は2ー14日程で、土にかけた場合は1ー2週間ほどで効き始め、根まで枯らして約3ー6か月間雑草の発生を抑えます。
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。
成分グリホサートイソプロピルアミン塩(アミノ酸系)、ヘキサジノン(トリアジン系)
適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面など
散布面積(m2)45~225(約14~68坪)
性状無色透明水溶性液体
農林水産省登録第(号)23897
毒劇区分普通物
剤形シャワー剤
1個(4L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
幅広い用途をイメージして使いやすさを追求。
容器のカタチや散布の仕方にアイデアを凝らした除草剤です。
葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。
手が付かないほどに伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的。
グリホサート41の10倍液です。
10倍に薄めて使う場合、これ1本で100m2(約30坪)散布可能。
用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など
適合場所宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など
効果緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります
適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ
農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(350mL)
¥148
税込¥163
当日出荷
アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。
グリホサートにMCPAを配合した速効性の高い除草剤です。
適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所
剤形液剤(原液)
適合雑草1年生雑草、多年生雑草、枯れにくい雑草(スギナ等)
希釈倍率1年生雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍
農耕地/非農耕地非農耕地用
トラスコ品番188-2875
高さ(mm)45
質量(g)25
奥行(mm)90
間口(mm)160
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
白ネギ専用の畝間除草剤散布機が登場!
背負式動力噴霧機や背負式バッテリー噴霧機に装着して使用ください。
前進で2畝同時に除草剤散布が可能。
畝幅に合わせて散布カバーの調整が可能。
噴口は、散布幅を調整できる畝間向け「調節噴口」を装備。
仕様処理畝数:2畝、進行方向:前進式、吐出量:1.3~7.2L/分、除草幅:345~780mm、地上からの噴口高さ:312~465mm、対応作物:白ネギ
全長(mm)695~820
質量(kg)12
全幅(mm)920~1750
全高(mm)917~1040
1台
¥80,980
税込¥89,078
翌日出荷
背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.52MB)
キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)2
質量(g)170
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160
アズワン品番64-4068-97
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
畑では・・・
播種前や苗の定植前の雑草処理に
果樹園では・・・
果樹園での下草処理や周辺で
水田では・・・
田植え前の雑草処理や水田周り、稲刈り後の雑草処理に
樹木周りにも安心して使えます
サビずに丈夫なステンレス製。
除草剤が散布できるプレッシャー式噴霧器。
いろいろな作物で使えます!野菜、果樹、庭木、草花など52作物のまわりで使えます。
作物まわりの雑草だけ退治!散布液がかかった雑草だけが枯れます。
また雑草を枯らした後に種まき、苗の植え付けができます。
効きめが早い!散布2~5日※5で枯れはじめ、7~14日で退治します。
アミノ酸系除草成分!土に落ちると自然物に分解します。
成分グルホシネート:0.10%
有効期限(年)5
適合場所野菜、果樹、庭木、草花などのまわり
性状淡青緑色澄明水溶性液体
適合作物かんきつ、りんご、びわ、キウイフルーツ、ぶどう、なし、おうとう、かき、もも、小粒核果類、ネクタリン、いちじく、くり、キャベツ、はくさい、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、トマト、ミニトマト、いちご、すいか、ねぎ、たまねぎ、ブロッコリー、ズッキーニ、だいこん、ほうれんそう、メロン、レタス、非結球レタス、かぼちゃ、ごぼう、にんじん、アスパラガス、さといも、やまのいも、かんしょ、こんにゃく、ばれいしょ、豆類、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、たけのこ、茶、花き類・観葉植物、樹木類、樹木等、桑、
農林水産省登録第(号)24049
剤形シャワー剤
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(4.2L)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/15a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様ラウンドLB-5
適合機種動力用
穴径(Φmm)噴板:0.55
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:0.90~2.30
関連資料(10.1MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/14a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様ラウンドLB-3
適合機種動力用
穴径(Φmm)噴板:0.55
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:1.14~1.38
関連資料(10.1MB)
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
葉や茎から吸収させて、雑草の根まで枯らすタイプ。
手でつぶせるエコ容器。
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/11a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様ラウンドLA-2
適合機種人力用
穴径(Φmm)噴板:0.9
接続ねじG1/4(ISO)
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:1.12~1.20
関連資料(10.1MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
除草剤を効率よく散布できます
用途交換・補修用として
材質(本体)プラスチック
適合機種HSシリーズ・GTシリーズ
適合本体GT-3HS・5HS・5HSR
接続ねじM8
関連資料(31.8MB)
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/10a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様ラウンドLA-1
適合機種人力用
穴径(Φmm)噴板:0.9
接続ねじG1/4(ISO)
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:0.56~0.60
関連資料(10.1MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ