スコップ感覚でお手軽に除雪作業ができます。積雪20cm位までが最適。個人宅配送不可商品です。
用途小型ボディでパワフル・簡単操作でスムーズ・毎日の除雪が楽になります。
仕様走行方法/自走速度:手動
質量(kg)26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)960×470×980
使用燃料無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)1.6
エンジン形式LC154F
始動方式リコイルスターター
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.65[2.2]/4300
エンジンオイル量(L)0.35
投雪角度190°
最大投雪距離(m)8
除雪幅(mm)460
除雪量最大:15t/h
除雪高(mm)300
排気量(cc)総排気量:87
1台
¥70,980
税込¥78,078
3日以内出荷
エンジン式小型除雪機 ESR-600-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番ESR-600-AAA-0
用途除雪用品
全長(mm)1100
材質(皿)PP、(ハンドル)スチールパイプ
厚さ(mm)(ダンプ部)150
色(皿)レッド、(ハンドル)ブラック
刃先幅寸法(mm)450
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60
仕様移動車輪付
タイプ車輪型
変速比前進1
使用燃料ガソリン
回転方向(ロータリー)正転1
エンジンタイプ4サイクル
使用の目安菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)245
クラッチ遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)100
点火プラグCMR6A
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品
用途部品の交換に
適合品番KSB-1170-AAA-0
関連資料(2.96MB)
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
幅40cmの雪を最大6mまで一気に吹き飛ばして除雪が出来る、操作がとても簡単、夜間作業も便利なヘッドライト付の家庭用電動除雪機スノーブロワーです。エンジン式とは違い、ご家庭の100Vコンセントから延長コードを繋ぐだけの電動式なので、。ガソリンなどの燃料が要らず、組立もハンドル部だけ!。操作はハンドルレバーを握るだけの簡単操作なので女性でも簡単に除雪作業ができます。1400Wのハイパワーで雪を一気に除雪するので、雪除けのなかで最も大変な「雪上げ」がとってもラクにできますので、。駐車場や玄関前・通路などの除雪・雪上げに便利です。誤作動防止のダブルスイッチ採用や過負荷時の自動停止機能なども装備されていますので初めての方にも安心な機能です。
用途電動で簡単操作・家庭用100V仕様の電動除雪機スノーブロワー。駐車場や玄関前・通路などの除雪・雪上げに
その他【最大投雪範囲】180度【最大投雪距離】6m【最大除雪幅】40cm【最大除雪深さ】20cm
材質スチール、ゴム、樹脂他
質量(kg)14
消費電力(W)1,400
回転数2150/rpm(無負荷時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×50×115(折り畳み時60 )
コード長さ(cm)35
定格時間30分
電源仕様【家庭用電源】AC100V(50/60Hz)
1セット
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ!
人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。
人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造
無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。
新開発の特殊高反発バネ
アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。
背筋力強化サポート
上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート
腰サポートベルト
下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。
ワンタッチ分離構造
ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。
脚力アシスト
独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。
材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール)
タイプ男女兼用
着る、筋肉 マッスルスーツEvery。
誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。
マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。
働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。
マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。
パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト
省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし
軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg)
簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず
お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現
防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途重いものの持ち運び・雪かき・農場での収穫作業
仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100]
タイプソフトフィット
アクチュエータの種類McKibben型人工筋肉
供給方式手動式空気入れ
本体質量(kg)3.8(カバー含まず)
保護等級IP56
保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長)
使用環境温度(℃)-30~50
駆動源圧縮空気
雪押し・雪かき2通りに使えます。
用途除雪作業に
幅(cm)約45.5
ご家庭の玄関前や車庫前の雪かきに。
緊急の雪害トラブルにも役立ちます先端先金付収納袋付。
用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに
全長(cm)(使用時)約67
トラスコ品番819-3277
幅(cm)(使用時)約24.5
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×315×64
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。
1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。
原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。
主成分尿素
散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
イドな皿幅で広い面積も効率よく除雪作業ができます。
用途関・駐車場周りの雪除けに
トラスコ品番819-3293
材質皿:ABS樹脂、ポリカーボネート、柄:アルミ合金、塩化ビニール
幅(mm)950
全長(mm)1230
質量(kg)2.3
色皿:ブラック
高さ(mm)1230
奥行(mm)350
幅(cm)約95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×350×1230
全長(cm)約123
グリップ部(mm)幅:440
刃先幅寸法(mm)950
刃先長(mm)210
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。
材質純度70%以上の塩化カルシウム
仕様冬季商材
*防風ラミネート内蔵で風をブロック!。*寒い日の作業も、内側のフリースで暖かい!
用途運搬・倉庫業務などでの荷受け作業に。。建設・土木・農業・林業などに。。DIY・家庭での作業などに。。寒い日のお出かけに。 。雪かきに 。。アウトドアやレジャーに
色ブラック
素材(本体)ポリエステル、(本体内側)ポリエステルフリース、(防風ラミネート)ポリエステル
3タイプの作業負担別コンプレッションウェアです。
物を持ち上げる動作や支える動作、手を拳上する動作など、使用状況に応じてサポートベルトを調節できます。
腿裏のサポートベルトで屈伸運動や階段の昇降をサポートします。
下半身は前開き構造でお手洗いもスムーズです。
インナーマッスルとアウターマッスルの両方をサポートします。
吸汗速乾素材で長時間使いやすいです。
抗菌消臭素材です。
蓄熱放熱素材でオールシーズン使用していただけます。
用途建設業に携わる方の負担軽減に
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
色グレー×ブラック
タイプT(背中サポート)、X(肩サポート)、XB(持ち上げサポート)
上腕周り(cm)25~33
刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産樫材を使用しています。
用途土木、舗装、造園、農業、除雪、家庭園芸用
全長(mm)970
規格JIS規格品
板厚(mm)1.6
材質(柄部)国産樫材
材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、ハンドルがサビない割柄を使用しています。
用途沿岸部での作業土木用舗装用造園用農業用除雪用家庭園芸用
刃先形状角形
全長(mm)970
トラスコ品番411-5732
質量(kg)2
板厚(mm)1.6
材質(柄部)割柄(全木柄)
材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
刃先(mm)300
刃先幅寸法(mm)255
1丁
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ320×100(mm)
質量(g)800
耕うん幅(mm)約100
耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。Y柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)1450
質量(kg)2.4
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル、かき混ぜ、すくう作業に適しています。
仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:2.0kg●全長:970mm●頭部肩幅:232mm●頭部先幅:257mm
アズワン品番65-8909-31
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。棒柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を施すことで靭性がアップし、耐磨耗性に優れています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)1450
質量(kg)2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部マルーン色仕上げ。JIS規格品・2年間品質保証
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)970
仕様JIS規格品
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用、舗装工事用、造園用、農業用、家庭園芸用、除雪用
刃先形状角形
全長(mm)970
仕様JIS規格品
トラスコ品番382-0122
材質(刃先)ショベル鋼板(柄)天然木
質量(kg)2
頭部長(mm)300
刃先幅寸法(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,988
税込¥4,387
翌々日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)970
仕様JIS規格品
形状角形
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
JIS規格品
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-12
質量(kg)2
先端寸法(mm)255×300
板厚(mm)【先端】1.6
先端形状角型
材質(柄部)スチール
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用。土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できる角形ショベル、かき混ぜ・すくう作業に適しています。
仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:2.1kg●全長:1050mm●頭部肩幅:230mm●頭部先幅:255mm●頭部長さ300mm
アズワン品番65-8909-30
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
ご家庭の玄関前や車庫前の雪かきに。
緊急の雪害トラブルにも役立ちます先端先金付収納袋付。
用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに
全長(cm)使用時:約65、収納時:約29.5
材質ポリエチレン・アルミ合金・ナイロン
トラスコ品番819-3276
幅(cm)約16.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
腕上げ作業が楽になるマッスルスーツです。腕を下から支えてくれるような補助力で重さや疲れを感じることなく、しっかりと作業に集中することができます。広い稼働域による自由な動作とさまざまな作業ツールとの併用も実現、電力不要で屋内外を問わず活躍します。カバーは着脱式で洗濯もOK。利用シーン例。・農業:果樹栽培(ぶどう・梨など)の摘粒/摘果・収穫・剪定に。・建築・土木:蛍光灯や天井パネルなどの取り付け、施工・塗装作業に。・検査・管理:打音検査や建物、施設の点検、空調機器等のメンテナンスに。・製造:自動車の下回りの組み立てなど、高さのあるラインでの作業に。6つの特長。1.電力不要:電力不要なガススプリング駆動。使う場所、稼働時間に制限なし。2.多様な動作に対応:上下だけでなく左右、斜めにもスムーズに動く広い可動域。3.しっかりアシスト:最大補助力は約4.5kgf(片腕)。ガススプリング交換でよりやさしいアシストにも調節可能。4.装備品併用OK:フルハーネス、道具入れ、ファン付き作業着など作業ツールとの併用も意識した設計。5.簡単装着&軽量:簡単15秒装着で手間なく使える&重量 3.2kg(カバー含む)と軽量。6.防塵・防水:屋外での利用や雨天に左右されることなく使用可能
用途マッスルスーツ、アシストスーツとして。腕上げ作業/着用型ロボット/補助/肉体労働/農作業/家庭菜園/重労働/雪かき/災害/被災地/復旧作業/災害廃棄物/介護/職場改善/物流/倉庫/荷物運搬/作業支援/高齢者/男性/女性/軽量
保証期間1年
使用環境温度(℃)-20~50
土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!。角形は土や砂などをすくう作業に最適な形状です。雪ハネ・雪おろしなど除雪作業にも。オールステンレス製でサビに強いです!!
用途穴掘り作業に。
種別丸型
材質ステンレス
全長(mm)805
質量(g)890
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
関連キーワード