「陶器用ヤスリ」の検索結果
ハウスクリーニングのプロが推奨するアズマジックシリーズです。陶器製の便器尿石取りに最適です。荒目な研磨材を使用。頑固な汚れ専用の研磨パッドなので汚れ落ちが違います。水に濡らしてこするだけ。洗剤はいりません。研磨布にはスポンジを貼り合わせてあるので力が入れやすくなっています。
用途陶器製便器にこびりついた尿石・水アカ・輪ジミをゴシゴシこすり落とす研磨パッド
材質ポリウレタン、ポリエステル、褐色アルミナ
質量(g)約18
寸法(cm)約5×7
1パック(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。
NI電着法によりダイヤ粒を固定。
密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
金型の修正加工に。
種別金型用
材質炭素工具鋼
ヤスリの長さ(mm)50
対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能
種別組
適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドヤスリセット 215mm
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。
密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
金型の仕上げ、加工修正に。
対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
金型の仕上げ、加工修正に。
針のような形状のダイヤモンドヤスリです。
柄部を太径にして手に持ち易く作業性を高めています。
NI電着法によりダイヤ粒を固定。
密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
金型の修正加工に。
全長(mm)170
ヤスリの長さ(mm)50
対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。
密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
金型の仕上げ、加工修正に。
材質炭素工具鋼
形状平型
対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
細かい精密な研磨作業に最適なダイヤモンドシャープナー。チタン加工してあるから寿命が長い。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm)140
セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)
全長(mm)215
質量(g)290
適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
ハウスクリーニングのプロが推奨するアズマジックシリーズです。陶器製の便器尿石取りに最適です。研磨材を使用。頑固な汚れ専用の研磨パッドなので汚れ落ちが違います。水に濡らしてこするだけ。洗剤はいりません。研磨布にはスポンジを貼り合わせているので力が入れやすくなっています。
用途陶器製便器にこびりついた尿石・水アカ・輪ジミをゴシゴシこすり落とす研磨パッド
材質ポリウレタン、ポリエステル、褐色アルミナ
質量(g)約15
寸法(cm)約5×7
1パック(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
全長(mm)140
ヤスリの長さ(mm)50
セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm
適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
薬品では取れない尿石を削り落とします。天然の軽石です。
用途業務用尿石削り
質量(g)40
寸法(横×縦×厚さ)(mm)150×30×18
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
洗面台・便器の水アカや黄ばみの汚れ落とし用パッド。
洗剤・薬品を使用せずに汚れを落とすことができます。
用途衛生陶器の研磨
使用場所洗面所、トイレ
寸法(mm)120×80×5厚/枚
適合用途トイレ掃除
1箱(10枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
充填、止水、接着の1つ3役。
硬化後は、塗料の上塗りが可能です。
用途水もれ部分の充填、シーリング。
浴槽まわり、すき間の充填、シーリング。
イルの接着、コンクリート部、木材等への接着と充填に。
硬化時間(時間)12以上/23℃(但し塗布量及び温度条件により異なります)
成分トルエン(10~15%)、酢酸エチル(10~15%)、酢酸ノルマルブチル(5~10%)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量128mL
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
粒度170
形状平型
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ハウスクリーニングのプロが推奨するアズマジックシリーズです。陶器製の洗面台についた水アカ・輪ジミに最適です。洗面台に合わせた研磨材を使用。頑固な汚れ専用の研磨パッドなので汚れ落ちが違います。水に濡らしてこするだけ。洗剤はいりません。研磨布にはスポンジが貼り合わせてあるので力が入れやすくなっています。
用途陶器製洗面台にこびりついた水アカ・輪ジミをゴシゴシこすり落とす研磨パッド
材質ポリウレタン、ポリエステル、ガラスパウダー
質量(g)約14
寸法(cm)約5×7
1パック(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドヤスリセット 215mm
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。
密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
金型の仕上げ、加工修正に。
粒度#150
表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。
木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木
粒度#320
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。
全長(mm)140
全幅(mm)6
厚さ(mm)5
質量(g)10
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器