・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
形状隔壁エルボ
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
管接続口径同径チューブ
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
形状隔壁用メスユニオン
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
形状隔壁用ユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ねじの種類NPT
接続ねじ3/8
型式KQG2E13-N03
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ5/16
ねじの種類NPT
接続ねじ3/8
型式KQG2E09-N03
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ねじの種類NPT
接続ねじ1/4
型式KQG2E03-N02
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
形状隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ねじの種類NPT
接続ねじ1/4
1袋(10個)
¥6,298
税込¥6,928
10日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ5/16
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
形状隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
形状隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ねじの種類NPT
接続ねじ1/4
形状隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
接続ねじ1/8
関連キーワード