57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気密パッキンテープ モノタロウ 動画あり
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 引張強度(kPa)163.5 見掛密度(kg/m3)110±20
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

すきま風やほこりを防ぎ、冷暖房効果を高めます。
用途すきま風・ほこりの侵入防止に。 主な用途隙間用 使用場所屋内用
1パック(2巻)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など 長さ(m)10
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トラスコ品番114-3407 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)なし 再生材使用使用
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。 グレー
1巻ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体 主な用途隙間用 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
2,350 税込2,585
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。 主な用途隙間用 特性耐候性、防水 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴や隙間の形に合わせて自由に形を整えて充填できます。 粘土型なので成形自在です。 気密性・水密性を備えています。 混合の手間や乾燥時間が不要です。 補修後は塗装が可能です。(補修後も内部は固まりません)
用途エアコンダクトと壁のスキ間・外壁とドア・窓回りのスキ間 ・窓ガラスとサッシとのスキ間・雨どい・屋根(水切り部)のスキ間。 排水管と床とのスキ間・洗面台・流し台の排水口回り(悪臭防止用)に。 成分ブチルゴム系 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1.5 テープ厚さ(mm)2 主成分ブチルゴム 原材料ブチルゴム 危険物の類別非危険物
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 主な用途隙間用 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主な用途隙間用 アズワン品番1-4897-01 特性防水
1箱(10本)
4,901 税込5,391
翌々日出荷

ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプです。 クッション性が良くドアの閉りをさまたげません。 はく離紙がなく作業が簡単です。 貼りやすく、きれいにはがせます。 クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない はくり紙がないので作業が簡単 貼りやすくきれいにはがせる 見掛け密度:35kg/m3
用途ドアの戸あたり音防止に、ドアの戸当たり音を緩和する
1個ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性・密着性に優れるブチルゴム系粘着剤を使用しています。浴槽と壁などの直角面もピッタリと貼れる折り目付き。
用途水周り(浴槽と壁、洗面台と壁、流し台・調理台と壁)のすきま補修に。 材質ポリエチレン、ブチルゴム系粘着剤 主な用途隙間用
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。
用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。 粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。 ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。 ボデー各部の隙間のシール剤として。 振動音発生箇所の振動吸収材として。 長さ(m)5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1ロール
768 税込845
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。 長さ(m)1 幅(mm)12.7
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フィラーテープ モノタロウ 動画あり
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m)1 テープ幅(mm)12.7 材質SK焼入鋼
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)4.6 特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整。 長さ(m)1 テープ幅(mm)12.7 材質ゲージ鋼(SK)焼入品 硬さ(Hv)400以上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドア下部用。足もとの冷えの原因になる、ドア下のすきまからの風を防ぐシールテープ。しなやかでこすれにも強く、冷気・暖気を逃がしません。冷暖房費の節約に
仕様●幅(mm):40●長さ(m):0.92●厚さ(mm):1●色:茶色●材質:アクリル系エラストマーアクリル系粘着剤紙 アズワン品番65-3898-46
1巻
880 税込968
当日出荷



ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm)25 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-54~260 有効期限(年)製造より2年間(常温状態) 引張強度7.0Mpa 伸度(%)440 耐圧力性圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil)570 使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルーム内の給水管や空気管などに生じた隙間を埋めるのに適しています。
材質PTFE(フッ素樹脂) 寸法(幅Wmm×長さLm)13×15 密度1.0g/cm2 アズワン品番1-7057-53
1袋(6巻)
1,911 税込2,102
当日出荷

隙間風防止に、透明だからどんなドアにもマッチします。
材質基材:アクリル系エラストマー、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙 寸法(mm)1×40×920 透明
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5) 硬度HV400以上 形状A型 JIS規格B7524 リーフ幅(mm)12.7
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

空調冷媒管等の配管断熱カバー(保温材)の接続用テープ。 空調用被覆銅管等の熱収縮によるすきま発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。
長さ(m)10 厚さ(mm)1 アイボリー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.03~1.0 リーフ枚数19 リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00 材質炭素工具鋼(SK2~SK5) 硬度HV400以上
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面テープ製品貼り付け済み ドア内側の隙間を塞ぎ、指の挟まれ防止対策が行えます。 隙間を塞げるので異物混入対策としてもご使用いただけます。
仕様●商品名:ゆびストッパー●サイズ:215(W)×400(L)×15(t)mm●色:ホワイト●材質:PVC、アクリル系粘着剤●仕様:販売数量1個につき、2本セット●重量(g):約210 アズワン品番65-2307-69
1セット(2本)
1,400 税込1,540
当日出荷

ホッティーポリマー植毛付き戸当たりテープ HPフロック(R)
エコ商品
高級感あるベロア調の隙間塞ぎ材(植毛付き) 戸当たりテープ角型 防音・防風・防塵 HPフロック(R)HPF-5
仕様両面テープ付(住友3M製 VHB Y-4180-04を使用) 材質TPO、(植毛)ナイロン製 パイル長(mm)0.5 密度(植毛)3.3dtx RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000mm×1本)
3,990 税込4,389
6日以内出荷

ホッティーポリマー植毛付き戸当たりテープ HPフロック(R)
エコ商品
高級感あるベロア調の隙間塞ぎ材(植毛付き) 戸当たりテープ角型 防音・防風・防塵 HPフロック(R)HPF-7
仕様両面テープ付(住友3M製 VHB Y-4180-04を使用) 材質TPO、(植毛)ナイロン製 パイル長(mm)0.5 密度(植毛)3.3dtx RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000mm×1本)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

ホッティーポリマー植毛付き戸当たりテープ HPフロック(R)
エコ商品
高級感あるベロア調の隙間塞ぎ材(植毛付き) 戸当たりテープ角型 防音・防風・防塵 HPフロック(R)HPF-8
仕様両面テープ付(住友3M製 VHB Y-4180-04を使用) 材質TPO、(植毛)ナイロン製 パイル長(mm)0.5 密度(植毛)3.3dtx RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000mm×1本)
4,198 税込4,618
6日以内出荷

ホッティーポリマー植毛付き戸当たりテープ HPフロック(R)
エコ商品
高級感あるベロア調の隙間塞ぎ材(植毛付き) 戸当たりテープ角型 防音・防風・防塵 HPフロック(R)HPF-4
仕様両面テープ付(住友3M製 VHB Y-4180-04を使用) 材質TPO、(植毛)ナイロン製 パイル長(mm)0.5 密度(植毛)3.3dtx RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000mm×1本)
3,488 税込3,837
6日以内出荷

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5) 硬度HV400以上
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.01~1.00 リーフ枚数19 リーフ組合せ(mm)0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 材質炭素工具鋼(SK2~SK5) 硬度HV400以上
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSC(旧多久販売)封止パーツ (12本入)
保温材の内側と外側の隙間にある空気断熱を密閉することにより、より高い断熱効果が発揮されます。封止パーツを両側の配管端部より上下4か所の隙間にある空気層部分に約10cm挿入して下さい。挿入後はテープで隙間なく巻いて下さい。
寸法(mm)100×22×10(1本あたり)、200×140×10(梱包サイズ)(縦×横×幅) 素材発砲ポリエチレン
1セット(12本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。
用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。 使用方法1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。 材質特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
1箱(10枚)ほか
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.10~1.0 リーフ枚数10 リーフ組合せ(mm)0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 材質炭素工具鋼(SK2~SK5) 硬度HV400以上
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネフリ工業スキマケアS
3~5mmの隙間に対応。差し込むだけで隙間を塞ぐスキマケア。長さをあわせてはさみで切って差し込むだけで、誰でも簡単に取り付けが可能です。両面テープ付きで確実に固定し、垂直方向でも使えます。汚れた場合は水洗いも可能です。取り付け後は水滴水しぶきほこりの侵入を防ぎ、そこから発生するカビやダニを抑制。隙間に物を落とすこともなくなります。洗面台にかかる部分は1cm~1.5cm程度なので他社製品に比べ見た目もスッキリ。穴があいたり、汚れたコーキングの代わりにも。またクロスや壁紙の破れ、断裂、裂け目にもご使用頂けます。(※深さや幅、すき間が直線状であることなど条件があります。)ついつい置いてしまう指輪や鍵、ポケットの小銭や子供のリボン、髪留め、ピンなど。隙間に小さなものが落下するのを防ぎます。軟質と硬質の樹脂の組み合わせで、柔らかいけどコシのある軟質樹脂が壁面にぴったりフィットしてスキマをふさぎます。ゴム製パッキンに比べ、薄くコンパクトなデザインなので違和感なく洗面台やキッチンに馴染みます。手間と時間のかかるコーキング作業も、スキマケアなら一瞬できれいな仕上がりに。
用途洗面所横の隙間、キッチンと壁の隙間、家具と壁の隙間ふさぎに。 材質ABS樹脂・非塩ビエラストマー 長さ(mm)1000 サイズ(mm)適応隙間:3~5
1本(1000mm)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)