348件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まめいたすきまクロス
エコ商品
ブラシやスポンジが入らない便座の隙間掃除に。
使用場所トイレ 材質ABS樹脂、アクリル不織布 寸法(mm)95×12×230 質量(g)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(7本)
219 税込241
当日出荷

隙間の掃除に(家具の隙間、ブラインド等に) 毛先の角度を自由に変えられます。
エスコ品番EA928AA-24 材質毛先・柄:ポリプロピレン 寸法(mm)40×40×700 質量(g)82
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

材質柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル 質量(g)34×2 寸法(cm)(1本当たり)18×2 耐熱温度(℃)80
1セット(10本)
639 税込703
当日出荷

シートを付けて、手の入らない隙間のお掃除に。
商品タイプ本体 材質ヘッド・グリップ:PP、シート:PP(約30×20cm/10枚入り) 全長(cm)約66
1セット
839 税込923
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いすき間のホコリも取れるホコリ取りです。 動かせない家具のすき間に。
商品タイプ本体 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×670×14 材質(ヘッド・グリップ)ポリプロピレン、(シート)不織布 質量(g)66
1個
939 税込1,033
11日以内出荷

伸縮式ダスター モノタロウ 動画あり
細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止する除電タイプのダスターです。 ダスター部分は好きな所で曲げることが出来るため、手の届かない場所の清掃などに適しています。 ダスター部分を取り外して洗う事も可能です。
用途手の届かない隙間などのほこり取りに 材質パイプ部:鉄、ヘッド部:ポリプロピレン、マイクロファイバー 全長(mm)1260~1770 タイプ除電タイプ(静電防止)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

PR852 すき間のホコリごっそりブラシ SANEI 動画あり
1個
999 税込1,099
当日出荷

ハンディ・クラウンHandyNa どこでもスティック
1本1本の極細繊維が汚れをふき取り、ホコリや汚れをキャッチします。手軽な汚れは水だけで落とせます。凹凸の繊維がハードな汚れもふき取ります。軽く水に濡らすだけで、吸着力がアップ。取りづらかった汚れを落とせます。リングフック付きなので、ぶら下げて保管できます。含浸したゴムの力で汚れを落とします。
用途車内外の隙間掃除。 質量(g/本)7 危険物の類別非危険物
1個(3本)ほか
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック製の平たいプレートで狭い隙間、天井、壁面を清掃。 カバーはマイクロフェザー製で、使い捨てのカバーが3枚ついています。
長さ(cm)75
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

隅々までしっかりと洗える薄型カーブブラシ。 ブラシの先端がカーブしているので角までお掃除することが出来ます。 薄型ブラシなので、溝や狭い隙間もお掃除可能です。 握りやすく、力が入るグリップです。 使用場所を選ばない家じゅうで使える柔らかめのブラシです。 サッシ・タイル目地・蛇口周りなどの家じゅうのお掃除に。
材質PP 全長(mm)230 質量(g)60
1本
479 税込527
当日出荷

手の届きにくい場所や狭い隙間のお掃除に。芯は自由に曲がって、すみずみに入りめます。お掃除カバーは繰り返し洗って使えます。
用途サッシの溝や家具等の隙間掃除に 材質持ち手、コーティング、先端:ポリプロピレン 芯:スチール 生地:ポリエステル85%、ナイロン15% 寸法(mm)お掃除カバー:200 全長(mm)スティック:約360、お掃除カバー:約17
1袋(2セット)
520 税込572
翌日出荷

シリンダーのフィンの間やキャブレター付近、その他様々な入組んだ箇所の隙間清掃に便利。 状況に応じて柄を曲げることができるので、作業性も抜群。
全長(mm)160 ブラシ直径(Φmm)(毛部)10 ブラシ長(mm)30
1セット(2本)
569 税込626
当日出荷

隙間を掃くのに便利なホーキ。
種類化繊ホウキ 全長(mm)約800(伸長時) 材質(穂先)PET、(甲)PP、(柄)アルミ
1個
569 税込626
当日出荷

すきまノズル 掃除機用 モノタロウ 動画あり
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能) 品名すきまノズル 適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10 関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
529 税込582
当日出荷

ヘッドが自由な形に曲げられるので、複雑な清掃面や配管パイプ、また隙間などのお掃除に最適。柄は伸縮自在で、高所のお掃除に便利です。
種類ハンディモップ トラスコ品番361-7807 種別本体 材質ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂、ヘッド:ポリエチレン、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン 質量(g)380 全長L(mm)約1370~2007
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)ロングブラシ
工作機械の隙間清掃、塗装前の下地清掃に。
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然馬毛使用でしなやかで家具等にキズをつけにくいです。家具のスキマ、サッシ等のおそうじに便利です。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmに取付出来ます。
材質本体・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、ブラシ/馬毛 高さ(mm)31 質量(g)44 縦(mm)60 横(mm)200
1個
989 税込1,088
当日出荷

SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。 細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。 伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル 取付ねじG1/8おねじ 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すぐに使えて磁石ですっきり収納! 市販のワイパーシートで″あきらめていたすき間″のおそうじができます! ヘッド・グリップ各1、シート5枚。
材質ヘッド・グリップ/ポリプロピレン、シート/不織布、 磁石/ゴム磁石 寸法(mm)73×12×670 ホワイト
1個
999 税込1,099
当日出荷

家具や棚の上、部屋の隅や細かいすきまに最適なセット。 どのメーカーでも取りつけられるつぎ手パイプつきです(特殊なものを除く)。 アレルパンチ植毛がダニの死がいやフンなどのアレル物質を抑制。 (試験機関:住化エンバイロメンタルサイエンス(株)、試験方法:ELISA法に基づく、抑制の方法:抗アレル剤を塗布、対象部分:アレルパンチ植毛、試験結果:抑制結果90%)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

掃除しずらいサーキュレーターの為のブラシ。様々な隙間に合わせてヘッドが自在に曲がる。マイクロファイバー使用で水洗い可能。
用途サーキュレーター、サーキュレータ、空気循環、扇風機、せんぷうき、スリムファンなどの掃除に。 材質ポリプロピレン、ポリエステル、スチール ブルー・ピンク 質量(g)30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×250
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

ホイールナットやバルブの隙間などの清掃に便利です。 使い分け可能な大小2本セット。
用途自動車タイヤホイールの隙間洗浄に 全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本 材質(ブラシ部)豚毛 ブラシ直径(Φmm)大:約30、小:約17.5 材質(グリップ)PP ブラシ長(mm)約51 危険物の類別非危険物
1セット(2本)
899 税込989
当日出荷

配管洗浄や機械の筒、手の届きにくい隙間清掃に。一体型の為、丈夫で割れにくい構造です。サイズ展開も4種類ございます。
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

モップ セット 足踏み式 ダブル回転 モノタロウ 動画あり
モップをバケツの水で回転洗浄!脱水カゴでしっかり水切り! 使い方はペダルを踏むだけでバケツ底の洗浄用突起部と脱水カゴの両方が回転するらくらく操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。 マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に セット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚 質量(kg)3.82 種類回転モップ 径(Φmm)モップ:360 容量(L)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:500×320×310 ハンドル長さ(mm)1245 回転機構洗浄+脱水 材質(ハンドル)ステンレス 材質(バケツ)ポリプロピレン(PP) 材質(モップ)マイクロファイバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(8.1MB) 取扱説明書(91.8MB)
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

モップをバケツの水でジャブジャブ洗った後は、ペダルを踏むと回転する脱水カゴでしっかり水切り! 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。 マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に セット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚 質量(kg)3.35 種類回転モップ 径(Φmm)モップ:360 容量(L)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:460×279×315 ハンドル長さ(mm)1245 回転機構脱水のみ 材質(ハンドル)ステンレス 材質(バケツ)ポリプロピレン(PP) 材質(モップ)マイクロファイバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(91.7MB)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

お子様や女性にも使いやすい小さめサイズです。 力を入れずに絞ることができます。 綿100%なので吸水性や耐久性にも優れています。 細かな汚れや隙間などの掃除にも便利なミニサイズです。
用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。 材質綿100% 寸法(mm)約150×200 ホワイト 質量(g/枚)約16/枚
1パック(10枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アミ目繊維の細いブラシがスキマの汚れをかきとる、隙間ブラシスキマ掃除にこれ1本!バスボンくん。 排水溝まわりのヌメリとりに、ドアのミゾや、シリコンコーキング部のお手入れに。 独自のアミ目繊維が水だけで汚れをかき取り。 ソフトな繊維でデリケートなシリコンコーキング部もOK。
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチームクリーナー用のすきまブラシが4個入ったセットです。窓や浴室ドアのサッシ、タイル目地、キッチンの水回りやコンロの隙間など、掃除しづらい直線的な隙間の掃除に最適です。ブラシの形状は隙間掃除用に調整されており、洗剤などの化学薬品を使用せずに汚れを取ることができます。
用途狭い隙間や隅、その他の手の届きにくい場所 適合機種SC 1 MINI、SC 2 EasyFix W、SC 2 EasyFix プレミアム、SC 3 EasyFix W、SC 4 Deluxe、SG 4/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×8×58
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

配管洗浄や機械の筒、手の届きにくい隙間清掃に。一体型の為、丈夫で割れにくい構造です。サイズ展開も4種類ございます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

クイックルワイパーワイド業務用 花王 動画あり
使い捨てシートで簡単・時短・衛生的。 ヘッドが床面にしっかりフィットし、細かい汚れもシート全面で取り込んでキャッチします。 幅約50cmのワイドヘッドと、長さ130cmのロングサイズの柄で、広いスペースや手の届かない隙間もラクラク清掃できます。 へたりにくいヘッドで、長くお使いいただけます。
商品タイプ業務用 シリーズクイックル 関連資料【商品カタログ】クイックルワイパーワイド業務用(2.68MB)
1本
2,798 税込3,078
欠品中

サッシの溝や隙間の掃除に
用途ワイドスティック2本と、スリムスティック1本のセット。ポリエステル繊維が立体構造になっており、凸凹の表面がホコリや汚れを拭き取ります。水だけでも汚れを落とせます。すきま、すみに応じて使い分けができます。 材質ABS樹脂、ポリエステル 寸法(mm)ワイドスティック/約20×15×160、スリムスティック/約18×10×205 質量(g)ワイドスティック/約7、スリムスティック/約7
1本
298 税込328
5日以内出荷

車内の凸凹部分や隙間掃除に便利なミトン形状。 手がすっぽりと収まる大きさで、スムーズに作業ができます。 車内清掃以外でも使用できるマルチクリーナー。 ご家庭のホコリ掃除やその他汚れ取りにも使用できます。
用途拭き取り手袋クロス 材質ポリエステル 質量(g)6.3 寸法(高さH×幅W)(mm)210×170 危険物の類別非危険物
1個(10枚)
539 税込593
6日以内出荷

スタイリッシュなデザインに片手で持ちやすいUSB充電式のクリーナー。最大3kpaのパワフルな吸引力で、車内やデスクの掃除に大活躍。付属のノズルを付け替えれば、ゴミの吹き飛ばしや隙間掃除にも対応。水洗い可能なフィルター搭載で、いつでも清潔。
セット内容本体、ブロワーノズル、すき間ノズル、ブラシノズル、USBコード 電源USB充電式 本体質量(g)約315 バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×250 吸引圧(kPa)最大約3 バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)1500 集塵容量(mL)約80 稼働時間(分)強:約15、弱:約25
1台
4,489 税込4,938
7日以内出荷

伸ばして遠くも、縮めて手元も瞬間キャッチ 気になるポイントに合わせて伸び縮み、曲げ自由自在。 360度全面ふわふわのボディで、ホコリを瞬間キャッチ。 スリムな形状で、手の届かないところや、すきまの奥、家具の脚まわり等、掃除しにくい部分も含め、手元から奥、高い場所まで、ひとつの道具で、楽な姿勢でおそうじできます。
質量(g)174 寸法(mm)460~950(伸縮柄)、約170×80(ふわふわキャッチャー部) 材質伸縮柄:ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス、ポリエステル ふわふわキャッチャー:ポリエチレン、ポリエステル シリーズクイックル
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗車・清掃に適した4水形(サイクロン・ジェット・フラット・整流)。 サイクロン水流でジェットの勢いのまま広範囲も簡単清掃。 勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応。 先端は180度の範囲で角度を変えてご使用いただける可変式。 車のルーフ・足回りや冊子の隙間清掃などの手の届きにくい箇所も洗い易くなっています。 通止水の切替は握りやすい前レバー式で、蛇口に行かなくても手元で勢いを調整できる流量調整機能も付いています。
ブラック 質量(g)305 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×42×886 パターン4種類 シャワー種類サイクロン・ジェット・フラット・整流
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY/車/車内掃除 仕様充電アダプタ:(入力)AC100V 50/60Hz、(出力)DC14V 1A 付属品すき間ノズル、ブラシノズル、パワーブラシノズル、壁掛けフック、延長管、充電アダプタ 質量(kg)1.9 定格電力(W)120 吸込仕事率(W)(標準)25、(弱)12 集塵容量(L)0.5 連続使用時間(標準)約20分、(弱)約40分 充電時間約4時間 集塵方式サイクロン 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24×21.5×105
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

スチール製のキャビネットやデスクの裏にピタッとくっつく、パソコンやデスクのお掃除に最適なマグネット付き折りたたみブラシです。デスクのほこりや、キーボードの隙間掃除に便利です。ブラシ本体にマグネットが付いているので、スチール製のキャビネットやデスクの裏などに取り付けることが可能です。ブラシ部分を折りたたんで収納できるので衛生的です。ペンケースやポーチに入れられるコンパクト設計で、持ち運びに便利です。本体部分には、オフィスに馴染むニュアンスカラーを採用しています。
材質柄:ABS、毛材:PP 質量(g)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×約193×約12(使用時)、約30×約112×約12(折りたたみ収納時) 除電性能×
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY 付属品隙間ノズル、ブラシノズル、ノーマル床ノズル、壁掛けフック、延長管 質量(kg)1.45 電源AC100V(50/60Hz) 定格電力(W)600 吸込仕事率(W)100 集塵容量(L)0.5 電源コード(m)4 集塵方式サイクロン 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24×21.5×105
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷