マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。
用途スチール製の棚等の目隠しに。
質量(g)125
材質/仕上ポリプロピレン(PP)不織布
寸法(mm)900×1800
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)420
横断幕やものを隠したり覆ったりする時に使える防炎遮光の大きい布生地。
大きい生地が必要になっても、販売しているところが少なく、どこで手配して良いかわからない方に重宝頂けます。
四方三巻きで縫製し、ほつれにくくしています。
生地は1.5mごとにカーテン生地を繋いで大きくします。
生地ポリエステル
色ベージュ
機器をカバーするのに便利。
使わない時は簡単におりたたんで収納できます。
静電気防止機能付き。
洗濯可能。
用途機器等のカバーに
特性静電気防止
その他洗濯可能
材質ポリエステルタフタ
色ブルーグリーン
遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。
#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。
形状折りたたみタイプ
色ブラック
厚さ#2500
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
こんなお得な商品も!

カラー不織布
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
素材ポリプロピレン
材質不織布
幅(m)1
こんなお得な商品も!

マルチカバー
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。
風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。
人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。
ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。
汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステルタフタ
色コバルトブルー
寸法(幅W×奥行D)(mm)2000×1500
アズワン品番64-0911-53
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

マルチカバー
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。
風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。
人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。
ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。
汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステルタフタ
色コバルトブルー
寸法(幅W×奥行D)(mm)2400×1500
アズワン品番64-0911-52
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブラックシート 高耐候タイプ #3000
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
ポリエチレン製防水ラミネートシート。
紫外線安定剤入りで、耐候性UP。
養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。
用途建築現場などでの養生カバー。
厚さ(mm)0.22
ハトメピッチ(cm)約90
材質ポリエチレン(ハトメ/アルミ)
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐候
ハトメアルミハトメ
質感にこだわったフィルムで、光の透過を和らげます。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)95
サービス分類オーダー・加工
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
こんなお得な商品も!

マルチカバー
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
故障の原因となるホコリや細かいゴミから機器を守ります。
風呂敷状のカバーなのでプリンター・FAXなどをすっぽりカバーでき、又、使わない時は簡単に折りたためます。
人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布はカーボン繊維を使用した、完全帯電防止になっています。
汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステル100%ツイル
色ライトブルー
寸法(幅W×奥行D)(mm)800×730
アズワン品番64-0911-55
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安)
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。
カモフラージュ効果もあり景観を損なわないブラックシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート
色ブラック
厚さ#3000
室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。
色ブラウン
厚さ(mm)(上下サン)10
本体生地厚さ(mm)1
材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂
紫外線遮断率(%)約89
粘着剤、基材とも柔らかく布の目によく追従するので、布の接着に適しています。
テープの厚みが薄いので、貼った跡が目立ちません。
接着剤では付きにくいナイロンやポリエステルも接着可能です。
PE、PPにも接着可能です。
用途カラーボックスの目隠しに、カーテンのすそ上げに、クロス類の端処理に
厚さ(mm)0.2
長さ(m)6
粘着力(N/mm)8.1/10
粘着タイプ強力
「温度上昇防止剤入り」ですのでネット表面に蓄熱しません。
白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。
低遮熱から高遮熱まで取り揃えておりますのてあらゆる作物に使用が可能です。
カラミ織で強度に優れ、収束性が良く、巻き取り及びスライドカーテンに使用できます。
周囲テープ加工ハトメ付き 夏場の強い日差しをカットし植物が生育しやすい環境を作ります。
再生材使用使用
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
マグネット固定のため、設置が容易に行えます。
マグネットは取り外し可能、位置も可変できるため、取付場所に合わせて位置の変更が可能です。
用途棚やオープン書庫、ロッカーなどの目隠しに。
トラスコ品番207-5884
長さ(mm)1800
幅(mm)920
材質/仕上ケース:ABS樹脂、シート:ポリエステル
質量(kg)1
アズワン品番64-8609-11
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。
シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。
撥水加工済みで、万一水分をこぼしても安心です。
耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。
滑りにくい加工がしてあるため、掛けたときにズレにくくなっています。
汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。
長期使用に優れ、破れにくく丈夫です。
特性静電気防止
材質ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用、アンチポラン加工
厚さ(mm)0.5
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状ロールタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
種別ハトメなし
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パイプハンガー付のカラーボックス。パイプハンガーにボトルスプレーを掛けたり、布を掛けて収納物を隠したりできます。
仕様組立式
材質プリント紙化粧繊維板、スチール
質量(kg)約8
高さ(mm)800
奥行(mm)290
間口(mm)400
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(空間)375×275×250
1台
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
専用設計で取付ピッタリフィット。
コード隠しカバーとコード隠し用不織布テープで電源コードを隠しながら取り回しできる。
コンソールボックス内にあるアクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取る。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動認識機能付き。
通電すると、見やすいホワイト光でフロントコンソールを照らす。
用途ハリアー(MXUA/AXUH80系)の右ハンドル車のフロントコンソールに取り付ける増設ソケット
色ブラック
取付本体は両面テープで貼り付けるだけの簡単装着
電圧(V)DC12
許容電流(A)(USBポート最大出力)4.8、(ソケット最大出力)7
メーカートヨタ
USBポート数2個
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
釘の頭が出ないので錆びを隠し見た目スッキリ!
パッドが小ぶり(50mm)で目立ちにくい!
釘の長さが20cmなので抜けにくい!
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。
長さ(cm)【釘】20
パッド径(Φmm)40
材質パッド:ポリエチレン、釘:スチール
サイズ【パッド】5cmΦ
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
用途建築、建設現場の養生や目隠しに。
材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)
厚さ(mm)0.25
色白
引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7
認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
ポールや突っ張り棒に通して、布を挟むだけで簡単にカーテンなどが出来上がります。目隠しや、お部屋の仕切りも簡単に作れます。
材質ステンレススチール
幅(cm)3
高さ(cm)6.5
パンや調味料、紅茶などをすっきりとまとめて収納できる27Lの大容量ブレッドケース。
キッチンカウンターなどで雑然としがちなパンやお菓子、調味料などを隠しながら美しく収納できる収納ケースです。
上にはトースターなどを置くこともできます。
【お手入れ方法】
汚れは乾いた布で拭いてください。
濡れた場合は乾いた布で拭き、よく乾かしてください。
長時間濡れたまま放置すると、錆や腐食、変色の原因となります。
シンナー・ベンジン等の使用は塗装を痛めますのでご遠慮ください。
材質本体:スチール(粉体塗装)、持ち手:天然木、マグネット、緩衝材:シリコーン
寸法(mm)約430×365×H240
色ホワイト
耐荷重(kg)本体上部約10
1個(1個)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
ブック型のダイヤル式ボックスです。本のような携帯式金庫で、本棚に小さな貴重品を隠すのに最適です。布製のカバーと背表紙が付いて、見かけはまるで本。紙のページは含まれていません。 本棚の本と本の間に保管することをお勧めします。内部スペースに現金、クレジットカード、大切な書類やスマートフォンなどを隠しておけます。
用途盗難対策などに
寸法(mm)115×55×181
質量(g)500
ロックダイヤル式
天板圧25mmで、モニターアームにも対応。デスク横に、クランプ対応マイクや照明などの取り付けが可能。
コード落としのさくりも広めに設計しています。
布幕が付いているのでプライバシーの保護やコード隠しにもなります。
デスクの補強バーやデスク横の脚に磁石付き電球タップを取り付けれます。
用途デスク・書斎用デスク・ゲーミングデスク
材質化粧繊維版(MDF)
幅(mm)1200
高さ(mm)700
奥行(mm)750
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×750×700
1台
¥30,880
税込¥33,968
3日以内出荷
UVカット率約80%、遮光率約80% ※第三者機関による試験結果 飛ばし編みを施した風通しのよいシェードです。風によるバタつきを軽減できるので布へのダメージが通常品より抑制されます。取付ひも3m×2本が付属しています。窓際やベランダ、バルコニーの紫外線対策や熱中症対策にはもちろん、外からの視線を遮る目隠しとしてもお使いいただけます。200×200cmと200×300cmサイズには下部に支柱が入るように袋状に縫製されています。布地をピンと張りたいときには、市販のポールなど(直径20mmまで)を入れて下さい。
用途日除けとして窓枠やサッシ枠など、シェード専用金具で幅広く取り付けが出来ます。
付属品取付けひも3m×2本(ホワイト)
材質シェード:ポリエチレン 取付けひも:ポリエステル
人気商品!11色から選べる綿100%カラーツナギ
機能優れた吸汗性、レディース対応
混率(%)綿100
素材樹脂ファスナー、目付量180g/m2
仕様隠しマジックテープ、ミニポケット、ひざ当て布、ひじ当て布、アコーディオンプリーツ
種別長袖つなぎ
分類ツナギ
袖丈長袖
アルミを蒸着したポリエステルフィルムに強力な両面テープを貼り丸型にカットした商品です。表面はアルミの艶消し、艶有りの2種類、サイズは6種類よりお選びいただけます。裏面は再はく離可能で強接着な両面テープを採用しております。
用途穴やキズ隠し、ワンポイントなど様々なシーンに。
型式【表面基材】200WL PAT1 11LL t=0.2mm
材質(表面)蒸着ポリエステルフィルム / リンテック社製
両面テープ日東 No.5000NS t=0.16mm / アクリル系粘着剤、不織布
RoHS指令(10物質対応)対応
パンや調味料、紅茶などをすっきりとまとめて収納できる32Lのワイドなブレッドケース。
キッチンカウンターなどで雑然としがちなパンやお菓子、調味料などを隠しながら美しく収納できるケースです。
上にはトースターなどを置くこともできます。
扉はマグネットで固定。片手で簡単に開けることができます。
扉を閉めればすっきりと片づけることができます。
【お手入れ方法】
汚れは乾いた布で拭いてください。
濡れた場合は乾いた布で拭き、よく乾かしてください。
長時間濡れたまま放置すると、錆や腐食、変色の原因となります。
シンナー・ベンジン等の使用は塗装を痛めますのでご遠慮ください。
材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、緩衝材:シリコーン
寸法(mm)約622×300×H220
色ブラック
耐荷重(kg)本体上部約10
1個(1個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
パンや調味料、紅茶などをすっきりとまとめて収納できる32Lのワイドなブレッドケース。
キッチンカウンターなどで雑然としがちなパンやお菓子、調味料などを隠しながら美しく収納できるケースです。
上にはトースターなどを置くこともできます。
扉はマグネットで固定。片手で簡単に開けることができます。
扉を閉めればすっきりと片づけることができます。
【お手入れ方法】
汚れは乾いた布で拭いてください。
濡れた場合は乾いた布で拭き、よく乾かしてください。
長時間濡れたまま放置すると、錆や腐食、変色の原因となります。
シンナー・ベンジン等の使用は塗装を痛めますのでご遠慮ください。
材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、緩衝材:シリコーン
寸法(mm)約622×300×H220
色ホワイト
耐荷重(kg)本体上部約10
1個(1個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
パンや調味料、紅茶などをすっきりとまとめて収納できる32Lのワイドなブレッドケース。
キッチンカウンターなどで雑然としがちなパンやお菓子、調味料などを隠しながら美しく収納できるケースです。
上にはトースターなどを置くこともできます。
扉はマグネットで固定。片手で簡単に開けることができます。
扉を閉めればすっきりと片づけることができます。
【お手入れ方法】
汚れは乾いた布で拭いてください。
濡れた場合は乾いた布で拭き、よく乾かしてください。
長時間濡れたまま放置すると、錆や腐食、変色の原因となります。
シンナー・ベンジン等の使用は塗装を痛めますのでご遠慮ください。
材質本体:スチール(粉体塗装)、取っ手:天然木、マグネット、緩衝材・ストッパー:シリコーン
寸法(mm)約650×315×H220
色ホワイト
耐荷重(kg)本体上部約10
1個(1個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
専用設計でピッタリフィット
専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。
ソケットと2口USBポート(Type-A×1/Type-C×1)を簡単設置。
USBポートは接続機器に合わせて、最適な電流を供給できる自動認識機能付き。
急速充電に対応したUSB Type-Cポート付き。
アクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取り、本体部は両面テープで貼るだけの簡単取付。
コード隠し用の不織布テープ付き。
色ブラック
メーカートヨタ
適合車種アクア
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ