21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雪や氷を溶かす融雪剤。 雪や凍結した場所にまくだけで、雪や氷を解かしスリップや転倒防止用として大変便利!!
用途庭や玄関、テニスコート、車庫、駐車場等に使用出来ます。 成分塩化カルシウム(弱アルカリ性) 標準使用量1m2あたり0.5~1kg(使用環境や気温・積雪量により異なります)
1袋(600g)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビにくい成分を入れた融雪剤です
材質塩化カルシウム、防錆剤 内容量(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5kg)
1,698 税込1,868
当日出荷

環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。 主成分尿素 散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(2kg)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。 材質純度70%以上の塩化カルシウム 仕様冬季商材
1袋(2kg)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土壌にやさしい無塩凍結防止。玄関前や階段、車庫前等のスリップ防止に。(事前散布)
用途翌朝凍結してほしくない場所(玄関回り、階段、駐車場所)への撒布。降雪後の圧雪、アイスバーンを溶かしたい場所への撒布。 材質尿素、金属防錆剤
1袋(10kg)ほか
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。
用途自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。 主な用途接点復活 質量(g)310 使用温度範囲(℃)-20~70 適合機器電子機器 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

路面上の凍結を防止します。 また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止 成分塩化カルシウム 形状粒状
1袋(5kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒状タイプのため形状が均一で、粒状タイプに適合した散布機などで使用可能で大変便利です。 塩化カルシウム製 ※水分に反応して発熱。 塩化カルシウムには強い吸湿性があるので土の表面に適度な湿り気を与え、ちりやほこりなどの発生も防ぎます。 土ほこりが舞いやすい場所の防塵剤としても使用可能です。 ※校庭やグラウンド、テニスコート、未舗装の道路、公園など 袋は2層構造。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止や防塵剤として。 材質塩化カルシウム二水和物(約74%)、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、水酸化カルシウム、水、石こう 形状球状(約3mm) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(10kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な場所に置くだけの自立式。8mmの厚みが冷気をシャットアウト。使用する場所に合わせて自由なレイアウトが可能。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。軽量なため持ち運びもラクラク。
用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み 付属品固定パーツ2枚 材質本体:発泡ポリエチレン・PETフィルム、固定パーツ:PP 厚さ(mm)8 ブラウン/ベージュ 耐熱温度(℃)約60
1枚ほか
1,390 税込1,529
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雪や氷を融かす融雪剤です。塩化カルシウム74%以上です。官公庁の入札案件にも使用されています。
用途1平方メートル当たり、路面の凍結防止や雪の降りはじめは50g、積雪時は雪の量に応じて、50~100gをまいて下さい。
1袋(5kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界で初めての新技術を使った新環境凍結防止・融雪剤。特殊加工された球状の塩化カルシウムがスピーディーに水分と結びつき、高い反応熱で素早く氷や雪を溶かします。特殊加工された六面体の塩化ナトリウムが長時間反応熱を持続させ、溶けた氷や雪の再凍結を防止します。ヒトデ抽出成分の塩化イオン吸着力により、塩化イオンの排出を最大90%まで抑え、コンクリート、鉄部、植物などへ塩害を最小限に留めます。塩化物(塩化カルシウム、塩化ナトリウム)を特殊加工(球状及び六面体に固形化)することにより、氷雪への浸透性を高め、且つ粉塵が飛ばず、個結化防止効果で長期保存が可能です)
成分塩化カルシウム、塩化ナトリウム、ヒトデ抽出成分、腐食防止剤、その他
1個ほか
2,488 税込2,737
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に溶けやすく多量の溶解熱を発生し、水の凍結温度を大幅に下げるため、即効性のある凍結防止作用と融氷雪作用を発揮します。
用途融雪・融氷・凍結防止(家庭用) 成分塩化カルシウム 液性弱アルカリ性
1個
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。 主成分尿素 トラスコ品番483-6791 質量(kg)20
1袋(20kg)
5,798 税込6,378
当日出荷

マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。 使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。 爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0> 混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0% RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短時間でアイスバーンがやわらかなシャーベット状になります。玄関前や車庫前前のスリップ防止に。翌朝、凍結してほしくない場所(玄関まわり、階段、駐車場所など)に散布。また、降雪後の圧雪、アイスバーンをとかしたい所(車の出入り口等)に散布。車や金属のサビに強く、コンクリートの浸食が少ないので安心して使える融雪剤です。園芸の肥料としても用いられる「尿素」に「金属防錆剤」をブレンドしました。従来の塩成分には無い「金属が錆びない」「植物を枯らす心配がなく」場所を気にせず安心して散布できます。
材質尿素、金属防錆剤 質量(kg)5 TKG品番9-2609-1601
1個
2,490 税込2,739
翌々日出荷

KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止 凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0> RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓際に置くだけの簡単設置。ボードを立てることで室内に流れる冷気を遮断。暖房効率アップにより省エネ効果も抜群。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。ハサミでカットし長さ調整可能。軽量なため持ち運びもラクラク。
用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。/断熱シート/すきま風対策/隙間風対策/冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み 材質発泡ポリエチレン、PETフィルム 厚さ(mm)8 耐熱温度(℃)約60
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関や庭、駐車場等の凍結や積雪した場所にまくだけで、雪や氷を溶かす粉状タイプの融雪剤です。スリップや転倒防止用に。使用量の目安は、1平方メートルあたり0.5~1kgです。※使用環境や気温・積雪量により異なります。
用途融雪剤 積雪対策 除雪用品 スリップ防止 転倒防止 成分塩化カルシウム(弱アルカリ性) 質量(g)約5000 内容量(kg)約5 サイズ(mm)幅310×高さ360×奥行き60
1袋(5kg)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

窓際に置くだけの簡単設置。ボードを立てることで室内に流れる冷気を遮断。暖房効率アップにより省エネ効果も抜群。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。ハサミでカットし長さ調整可能。軽量なため持ち運びもラクラク。
用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。/断熱シート/すきま風対策/隙間風対策/冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み 材質発泡ポリエチレン、PETフィルム 耐熱温度(℃)約60
1枚ほか
1,390 税込1,529
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)