適合アルミ 雪平鍋(両口)
アルマイト加工なので丈夫で長持ち。
材質(取手)天然木
RoHS指令(10物質対応)対応
槌目模様のゆきひら鍋。注ぎ易く便利な両注ぎ口付。
材質本体・フタ:ステンレス鋼、取手・つまみ:天然木
熱伝導が良い銅製の雪平鍋。弱火で調理することで素材の味を生かせます。均一に熱が伝わるので、短時間で料理がムラなく仕上がります。
外寸(mm)200×350×110(取手・蓋含む)
板厚(mm)1.2(底)
容量(L)約0.8(適正)
満水容量(L)約1.6
質量(g)約680
材質本体・純銅(内面・錫メッキ)/柄・天然木
サイズ(cm)18
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
軽量・熱伝導の良さ、リーズナブルな価格で業務用・家庭用共に根強い人気を誇ります!
用途左利き用
材質本体:アルミ、柄:木
ステンレスハンドル採用で破損による異物混入がありません。ハンドルはリベット留めされていますので、外れにくい設計です。内面はフッ素コーティングされていますので、お手入れが簡単です。ガス、電磁調理器(IH)など、オール熱源対応です。
材質アルミ合金(槌目ミラー)、内面加工/大栄フッ素2層、取手/SUS304Φ6mmワイヤー、底面/SUS430貼り付け128mm
板厚(mm)2.5
サイズ(cm)16.5用
材質(取手)天然木
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
8日以内出荷
従来のゆきひら鍋では入らなかったスペースでもこの縦型ハンドルのゆきひら鍋なら省スペースで収納可能。
並べておいても他の火で柄が焼ける心配がありません。
鍋同士がぶつかりにくく、調理も効率アップ。
便利な目盛り付き。
用途煮物に最適な鍋ですが、その他、みそ汁や揚げ物、カレーや炒め物などたいていの料理に便利なおすすめの鍋です。
材質アルミニウム
ハンドルが熱くなりにくい特殊構造。見やすい目盛付きIH対応。
用途100V専用
材質三層鋼ステンレス
板厚(mm)0.8
対応ガス・IH
両口仕様です。板厚が3ミリ!!煮込み料理にも適しています。
材質アルミ
板厚(mm)3.0
腐食に強く焼けない。クリーンなステンレスハンドル!・炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫で長持ち。業務用に最適な厚板仕様で均一加熱。調理に便利な容量目盛付。
材質本体/アルミニウム合金、取手/ステンレス
板厚(mm)2.6
底板厚:2.3
材質3層クラッド材
容量(L)1.5
呼び寸法(cm)18
質量(kg)0.76
内径×深さ(mm)180× 70
底径(Φmm)130
底面の厚さ(mm)2.3
TKG品番9-0041-0401
TKG品番(2017)6-0047-0101
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
対面側に目盛を付けたので計量しやすい。
材質18-0ステンレス
注ぎ口と片手で持てる持ち手が付いた、昔ながらの形の行平鍋。こぶりで汎用性が高く、1個は持っておきたい小鍋です。
材質本体/アルミニウム、柄/天然木
使用上の注意電磁調理器、オーブン、電子レンジには使用しないでください。酸性、アルカリ性のものの使用は避けてください。
腐食に強く焼けない。クリーンなステンレスハンドル!・炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫で長持ち。業務用に最適な厚板仕様で均一加熱。調理に便利な容量目盛付。材質:本体/アルミ 取手/ステンレス・こびりつきにくい、テフロン加工cm 最小目盛(ml)16 約400/80018 約500/1、00019 約500/1、00020 約500/1、00021 約500/1、00024 約500/1、000/2、000
材質アルミニウム合金
板厚(mm)2.6
腐食に強く焼けない。クリーンなステンレスハンドル!・炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫で長持ち。業務用に最適な厚板仕様で均一加熱。調理に便利な容量目盛付。
材質本体/アルミニウム合金、取手/ステンレス
板厚(mm)2.6
腐食に強く焼けない。クリーンなステンレスハンドル!・炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫で長持ち。業務用に最適な厚板仕様で均一加熱。調理に便利な容量目盛付。材質:本体/アルミ 取手/ステンレス・こびりつきにくい、テフロン加工。IH対応。cm 最小目盛(ml)16 約400/80018 約500/1、00019 約500/1、00020 約500/1、00021 約500/1、00024 約500/1、000/2、000
材質アルミニウム合金
板厚(mm)2.6
ハンドルはキャスト金具を採用。木柄に焼印入り、カン付です。
全面槌目加工により強度がアップ。熱伝導にも優れています。
材質本体:アルミニウム、取手:天然木
使いやすい機能と耐久性。素材の良さを最大限活かした料理道具です
材質本体:三層鋼ステンレス/ハンドル部:フェノール樹脂
耐蝕性、保温性に優れた18-10ステンレスの間に熱伝導に優れた特殊軟鉄を挟んだ、三層鋼を使用しております。
お料理作りに便利で見やすい目盛付き。
ハンドルの反対側に大きく見やすい数字と線で表示してあるので、煮汁などの目安として。
右手で持っても、左手に持っても、煮汁などを注ぎやすいように注ぎ口を左右両方に取り付けました。
軟鉄の持つ磁性により電磁調理器もお使いいただけます。
※電磁調理器とガスの兼用は不可(ガスの被膜が電磁の反応を鈍すため)
取っ手部分:165mm
こげつき等を落とす際は金属製の固いものを使用しないでください。
【お手入れ方法】
渕巻部分からサビが発生した場合、歯ブラシ等にクリームクレンザーを付けて擦り落としてよくすすいでください。
使用後食器用洗剤を付けたスポンジタワシ等で洗い、汚れをきれいに取り除いてから水分をふき取りフチの部分を上にして収納ください。
仕様【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質本体:三層鋼ステンレス/ハンドル部:フェノール樹脂
寸法(mm)直径180 深さ75 底径140 全長345
容量(L)1.7
深さ(mm)75
レンジ不可
底径(Φmm)140
食器洗浄機×
1個(1個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
浅型の鍋ですので親子鍋としてもご使用いただけます。
材質本体/アルミニウム、柄/白木
柄長さ(mm)170
底径(Φmm)130
呼び寸法(cm)18
直径×深さ(mm)180×50
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
茹でる、湯を切る。使い勝手抜群のサイズ感
材質(雪平鍋)ステンレス鋼、(木柄ザル)本体:18-8ステンレス、ハンドル:木
容量(L)1.7
適合IH200V電磁調理器
セット内容雪平鍋(18cm)、木柄ザル
質量(g)(雪平鍋)432、(木柄ザル)200
サイズ(cm)18
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)雪平鍋:338×194×94、木柄ザル:350×196×140
1セット
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
日本人には日本の鍋
「温故知新」古き良いものを継承して今風にアレンジ。煮こぼれしにくい形状と、伝統技法の千段巻き模様のハンドル、つまみは天然木のため、手になじんで安全性を高め、今までにない斬新なデザインになっています。丸みのある形状は、銅の熱伝導性との相乗効果により熱が対流しやすく、より一層片煮えのない料理に仕上げてくれます。
材質本体:銅、柄:天然木
内面はフッ素樹脂加工で、ステンレスとアルミの2層クラッドだから、電磁調理器にも最適です。
材質本体:2層クラッド(ステンレス、アルミ)内面フッ素樹脂加工、柄:木、アルミフック
材質本体:ステンレス、柄:木
仕様電磁調理器IH200V対応
容量(L)2.8
直径(Φ)直径220mm
深さ(mm)85mm
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
材質本体:ステンレス、柄:木
仕様電磁調理器IH200V対応
容量(L)2.1
直径(Φ)直径202mm
深さ(mm)80mm
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
材質本体:ステンレス、柄:木
仕様電磁調理器IH200V対応
容量(L)1.6
直径(Φ)直径180mm
深さ(mm)75mm
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
材質本体:ステンレス、柄:木
仕様電磁調理器IH200V対応
容量(L)1.2
直径(Φ)直径160mm
深さ(mm)70mm
1個
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
注ぎやすい両口付。
材質本体:アルミニウム合金、取手:天然木
適合ガス火専用
底面の厚さ(mm)1.3
関連キーワード
1
2
次へ