商品豆知識
3方向に電源を分配します。
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター
質量(g)37
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×44×43
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)4500
制限電圧(V)330
大きな雷でも安心の13000V対応雷サージフィルターで接続機器を保護します。
3方向に電源を分配します。
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付
質量(g)38
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×42×44
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)13000
制限電圧(V)500
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター
質量(g)42
スイッチ一括集中スイッチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50
アース端子×
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
マグネット×
USBポート数×
最大サージ電圧(V)4500
制限電圧(V)330
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター○
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付きタップになります。
色ホワイト
仕様雷ガード
質量(g)約23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×27×47
アズワン品番65-0531-27
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)60000
制限電圧(V)650
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
大きな雷でも安心の13000V対応雷サージフィルターで接続機器を保護します。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付
質量(g)65
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×55×13
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)13000
制限電圧(V)500
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコード
色ホワイト
スイッチなし
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
ノイズフィルターなし
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
幅の狭い場所での使用に最適な前面2個口・下面1個口仕様です。
プラグはほこりや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター
質量(g)46
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×75×42
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)4500
制限電圧(V)330
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター
色ホワイト
質量(g)55
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×56×14
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
アズワン品番65-0531-98
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)4500
制限電圧(V)330
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)4500
左右横方向にスッキリ配線できます。
幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付
色ホワイト
質量(g)63
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×108×51
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
アズワン品番65-0531-86
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)4500
制限電圧(V)330
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
コンセント個数3
プラグ形状2P
コンセント形状2P
質量(g)88
スイッチ集中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×32×120
機能絶縁カバー、雷ガード、ブレーカー、シャッター
定格容量(W)125V/15A/合計1500まで
最大サージ電圧(V)4500
合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
上からも横からも差し込めます。コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
コンセント個数10
コンセント形状2P
色ホワイト
スイッチ集中
機能雷ガード
絶縁種別絶縁カバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×26×260
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
雷ガードあり
左右方向にスッキリ配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内臓のブレーカーが作動し、電源が切れます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状ストレート
コンセント形状2P
機能集中スイッチ付、サーキットブレーカー、トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター
色ホワイト
質量(g)69
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×112×27
アース端子×
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
アズワン品番65-0531-77
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)4500
制限電圧(V)330
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)した環境にやさしい、3P式7個口の雷サージガード機能搭載 抜け止めタップ(OAタップ・コンセント)。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定可能。電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用。
プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりとロックできる7個口の雷サージガード機能搭載 抜け止めタップです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
12500V(最大サージ電圧)を制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能を搭載していますので、雷サージから接続している機器をまもります。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き)
トラスコ品番836-2874
色グレー
質量(g)980
タイプ抜け止め
定格15A・125V・1500Wまで
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)5
機能雷サージガード、マグネット付、二重被ふく
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード○
耐トラッキング○
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した8個口の工事用OAタップです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。コンセントにさして延長コードとしてお使いいただけます。
雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
スイッチなし
定格15A・125V・1500W
コンセント個数8
コンセント形状3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395.0×43.5×26.0
機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく
マグネットあり
プラグ形状3P・ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
EU RoHS指令準拠(10物質)した抜け止めマグネット付き7個口タップ(OAタップ・コンセント)。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント
(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)
(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き)
トラスコ品番836-2873
色グレー
タイプ抜け止め
定格15A・125V・1500Wまで
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)3
機能雷サージガード、マグネット付、二重被ふく
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P・ストレートプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る雷ガードタイプ!EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用タップ。
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用タップです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
コンセント形状3P抜け止め
機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく
色グレー
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
定格15A・125V・1500W
コンセント個数4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0
マグネットあり
プラグ形状3ピン・ストレートプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
耐トラッキングあり
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る雷ガードタイプ!EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した2個口の工事用電源タップ。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な2個口タイプです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
定格15A・125V・1500W
コンセント個数2
コンセント形状3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135.0×43.5×26.0
機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく
マグネットあり
プラグ形状3ピン・ストレートプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
耐トラッキングあり
直撃雷波形(10/350μs 2.5kA)に対応した高性能SPD。電話回線や各種通信回線に対応。高密度配線システムへのプラグインモジュール。故障表示機能付き。電流耐量以上の雷サージ電流により本品が故障した際、故障表示窓が白から赤に変化し故障を表示します。故障時のリスクを最小限に抑えられます。無瞬断機能による柔軟な脱着。配線済みのLSA-plus切分モジュールに接地バーを取り付けた後、本品を装着するだけで回線に接続されます。(装着時および取り外し時に信号が瞬断しない無瞬断機能を有しております)。
用途一般電話回線、ISDN、ADSL
表示故障表示:有り
周波数帯域(MHz)伝送:DC~10
使用環境温度(℃)-20~+60
取付け方法LSA-plus切分モジュールに取付
定格電流(mA)130
過電流保護(AC電流制限)不動作電流:130mA、トリップ電流:260mA
使用環境湿度(%)95以下(結露不可)
電圧防護レベル(V)300以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB) (0.36MB)
耐インパルスカテゴリC2:8/20μs 10kA、カテゴリD1:10/350μs 2.5kA
適合電線範囲 単線(mm)Φ0.4~Φ0.8 ※LSA-plus切分モジュールによる
挿入損失(dB)1.5以下
最大連続使用電圧(V)DC170
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
雷サージからネットワーク接続機器を保護します。IP67防水規格で屋外での使用も可能です。 10ギガビットイーサネットに対応しています。PoE(パワーオーバーイーサネット)af/at/btに対応しています。鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。※本製品は内部に電子部品を使用しているため、フルークテスターのギガテストではpassしません。
仕様DC電流:1A(2ペア)、2A(4ペア)最大100W コモンモード保護等級(10/700μs):10KA サージ放電電流:20KA(8/20μs、2.5KA/ライン) ディファレンシャル保護等級(10/700μs):6KA リターンロス10MHz/100MHz:-20db 重量:380g 制限電圧(ラインーグランド):300V 制限電圧(ラインーライン):10V 挿入損失MHz/100MHz:-1db 対応ケーブル径:5~12mm※接続するケーブルが5mmより細いケーブルの場合、防水カバー部に隙間が生じる
セット内容アースコード0.5m、ネジ×2本、取扱説明書
寸法(mm)W53×D209×H37.5
定格電圧44~57VDC(最大60VDC)
応答時間5ns
インターフェースIEEE802.3bz2.5GbE/5GbE/10GbENBASE-T、IEEE802.3ab1000BASE-T、IEEE802.3u100BASE-TX、IEEE802.310BASE-T
動作温度-40~65℃
コネクタRJ-45シールドポート
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
ギガビット PoE対応 屋外版 雷サージプロテクターです。
PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容SP-OD10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等)
質量(g)約325(本体のみ)
適合規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)
入力電圧(V)44~57
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×60×165
応答時間5~10ns
動作環境温度:-20~70℃、湿度:5~90% (結露なきこと)
防塵防水性能IP68
アース線の長さ(m)約1(Y型端子)
保存環境温度:-30~80℃、湿度:5~90%(結露なきこと)
動作電圧DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯)
データ転送速度10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルス8/20μs:10kA、10/700μs:6KV
ポートRJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
ESD保護8KV (接触)、15KV (気中)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ギガビット PoE対応 雷サージプロテクターです。
PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容SP-ID10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等)
質量(g)約98(本体のみ)
適合規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)
入力電圧(V)44~57
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×39.5×80
応答時間5~10ns
動作環境温度:-10~60℃、湿度:5~90% (結露なきこと)
防塵防水性能なし
アース線の長さ(m)約1(Y型端子)
保存環境温度:-20~65℃、湿度:5~90%(結露なきこと)
動作電圧DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯)
データ転送速度10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルス8/20μs:10kA、10/700μs:6KV
ポートRJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
ESD保護8KV (接触)、15KV (気中)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様IEC61 644-1準拠の品質。. 同軸線電磁波プロテクタ、50 Ω. 同軸線プロテクタは、Nタイプコネクタによりビデオ信号伝送線を保護するために設計。 このアダプタは、オス / メスのNコネクタを備え、既存の接続であっても手間なく取り付け可能。 接地結合接続は、必ず最短経路を使用して作成。
長さ(mm)72
寸法(mm)25 (Dia.)×72
シリーズCN-UB-280DC-SB
動作温度(℃)-25、+80(Max)
RoHS指令(10物質対応)対応
サプレッサN型アダプタ
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数2
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
色ホワイト
材質ABS
機能耐トラあり、雷ガード
絶縁種別絶縁ガード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110
定格容量(W)1400
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
USBポート2
雷ガードあり
耐トラッキングあり
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。
スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり
材質ABS
質量(g)約400
ポート数2
スイッチ個別
ケーブル長(m)2
コンセント個数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×297
定格容量(W)1400
ケーブル長(cm)200
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
形状同軸避雷器
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)、1.35以下(4~6GHz)
コネクタタイプN
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート)
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
ブレーカー内蔵集中スイッチ
過電流を防止するブレーカー内蔵
ホコリ防止の扉付
コードは保護被ふく付安全構造
スッキリ配線できるL型プラグ
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ一括集中スイッチ
定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
コンセント個数4
コンセント形状2P
電源コード(m)2
機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2ポート
雷ガードあり
1個
¥1,803
税込¥1,983
当日出荷
プラグイン構造を採用した
FA設備や計装機器用SPD
用途通信・信号線より侵入する
雷サージから機器を保護
仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線
取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付
適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線
最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下
使用環境温度(℃)-40~70
接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)
使用環境湿度(%)95以下(結露不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
付属品3ピン→2ピン変換アダプタ
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ライトグレー
質量(g)約800
規格PSE適合
定格125V 15A 1500W
コンセント個数8
コンセント形状3ピン
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40(本体のみ)
機能ノイズフィルター、マグネット、雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆
使用地区日本国内
ノイズフィルター〇
アズワン品番64-9093-88
マグネットあり
プラグ形状3P抜け止め
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。
自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。
劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。
応答性に優れ、無続流。
取り付けは3パターン。
1台で線間・対地間を保護。
RoHS規制物質対応。
国土交通省 NETIS 登録品
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ。
接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!
3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部)
付属品3ピン→2ピン変換アダプタ
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ライトグレー
質量(g)約740
規格PSE適合
スイッチ○(一括スイッチ)
定格125V 15A 1500W
コンセント個数8
コンセント形状3ピン
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40(本体のみ)
機能ノイズフィルター、マグネット、雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆
使用地区日本国内
ノイズフィルター〇
アズワン品番64-9093-84
マグネットあり
プラグ形状3P抜け止め
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。
雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。
※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。
雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。
プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。
雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。
その基板を守る為のプロテクターです。
原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質ユリア樹脂
コンセント個数3
コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)
定格容量15A・125V(1500Wまで)
機能雷ガード
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。
プラグタイプ平行型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。
制限電圧(V)775
差込口形状2P・ノーマルタイプ
バリスタ電圧(V)470
最大サージ電流(A)1800
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ