AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)
質量(kg)1.2
タイプHVLP
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)
電源コード(m)2
カップ容量(mL)700
適合塗料水性塗料、油性塗料
定格使用時間(分)30
関連資料商品使用方法(6.5MB)
取扱説明書(10.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
電動だから、手が疲れずに、カビとりラクラク。カビ取り掃除1回あたり約280回のレバーを引く回数に対し、たった一度軽く引き続けるだけ。
電動だから、短時間でカビとりができます。カビ取り掃除1回あたりスプレー時間を、約1/5に短縮できます。
用途浴室内のカビ汚れ
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤
使用方法ロックボタンを上にずらし、出ると所にあわせる。カビ汚れから約15cm離して直接スプレーする。数分後、水で充分洗い流す。
シリーズカビキラー
容量(g)750
液性アルカリ性
使用場所浴室
一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。
パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。
用途塗装現場
仕様吸上式
トラスコ品番759-3091
材質PP
質量(kg)1.2
消費電力(W)450
パターン開き(mm)150
動力源AC100V
タンク容量(mL)800
ノズル径(Φmm)2.0
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
種類電気式
タンク容量(L)1.2
噴霧能力(mL/min)380
対応溶液塗料
材質(本体)樹脂
仕様(吐出圧)75kg/cm2
質量(kg)1.7
周波数(Hz)50
消費電力(W)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×274×300
電源(V)単相100
付属品スタンダード:ポールノズル(20cm)、平吹きホルダー、スパナ、スワールヘッド、平吹きノズル(2140)、バルブセット
TKG品番9-1561-1201
TKG品番(2017)6-1390-1101
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツセットです。
Φ1.8のノズルが付属します。ノズルやニードルが詰まった場合に交換してください。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。
付属品Φ1.8ノズル、リング、エアキャップ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電池式のスプレーです。ボタンを押し続けるだけでスプレー出来ますので従来のトリガータイプのスプレーのように引く必要がないので非常に楽です。
用途水などの散布
容量(mL)1000
色グリーン
材質PP+PE+ABS
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×280
使用流体水
使用電池単三乾電池×2本(別売)
電池寿命約90分(連続使用)
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.3MB)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。
種類電池式
タンク容量(L)1
ノズル長(mm)約160
噴霧能力(mL/min)約200
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリプロピレン
電源単3形乾電池4個
電池寿命(総噴霧量):約20L
噴射量(mL/min)約320
関連資料(0.41MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

オートスプレー 加圧式
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
簡単操作でキレイな仕上がり。
ハケ塗りに比べ広い面積が短時間で塗装可能です。
ハケむらなどができず、きれいに仕上がります。
高い静圧の「ブロア式」採用で、一度に多くの塗料を噴霧できます。
50/60HZ対応モーター使用。
塗料吸い上げチューブの向きを変えることで上向き下向きに塗装が可能です。
便利な2種類のノズル付き(1.0mm・1.8mm)。
低飛散タイプ。
使用後のお手入れが簡単です。
1200mlの大容量カップ。
使用できない塗料:メタリック顔料・パール顔料を使用した塗料、骨材入り塗料、二液型塗料、弾性系塗料、超高粘度塗料など。
本品で塗装不可のもの:美装仕上げが必要なところ(自動車、オートバイ、洗濯機、テレビ、オーブントースターやその他の家電製品など)。
用途屋内外の壁・へい・門扉などの塗装、または水の散布。
消費電力(W)550
電源100V(50/60Hz)
本体質量(g)約1046
最大吐出量(mL/min)Φ1.8mmノズル使用/680、Φ1.0mmノズル使用/250
電源コード(m)2.5
カップ容量(mL)1200
適合塗料水性塗料・油性塗料
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×290×265
定格時間(分)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル径(Φmm)1.8/1.0
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。
音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類電池式
ホース長さ(m)約1.6
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
ノズル一頭口
噴霧能力(mL/min)約260
使用電池単1形乾電池×4本(別売)
材質(パイプ)グラスファイバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類蓄圧式
型式手持式
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電動だからボタンを押すだけ連続噴射。水や消毒液を細かいミストでスプレーできる。観葉植物などへの霧吹きや、広い範囲の消毒、お部屋の消臭に便利。ワンタッチで取り外せる電池ボックス付 簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できて水のかかりやすいキッチンや洗面所周りで使えます。電池残量が少なくなると緑色から赤色に点滅します。ノズルの向きを上下に動かすことができます。注ぎ口が広いので詰め替えも楽々です。
使用方法センサー
質量(g)約310(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×220×160(最大値)
タンク容量(mL)約340
電池寿命約12ヵ月(1日に10秒×10回使用時)
防水仕様IPX4(防沫形)
1個
¥3,419
税込¥3,761
当日出荷
こんなお得な商品も!

HVLP電動スプレーガン
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
塗料の吹付けが早く、美しくできます。
電動式なのでコンプレッサからの圧縮空気は不要です。
広い面積や凹凸がある面、テーブルなどの家具や木材、フェンスなどの建材への塗装作業に便利です。
塗料は水性、油性のどちらも使用可能です。
パターン調整ダイヤルで、丸吹きから平吹きまで、吹付けパターンを自在に調整できます。
平吹き方向リングで、平吹き方向の縦長、横長の角度を変更できます。
塗料の吐出量は調整ダイヤルで調整でき、一定に保つことができます。
用途塗装作業に
タンク容量(mL)800(使用推奨容量:700)
吐出量(L/min)250
ノズル口径(Φmm)1.8
材質本体:PP、ノズル:PP、真鍮、ニードル:真鍮、パッキン:シリコンゴム(ノズル、ガンユニット)、EVA(塗料タンク)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×115
本体質量(g)1270
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)550
回転速度(min-1[r.p.m])30000
空気流量(L/min)160
塗装塗装幅:200-300mm、塗装距離:150-200mm(目安)
供給方式吸上式
電源コード(m)1.8
定格時間(分)30
適合塗料水性、油性
塗料粘度8-12s(目安)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。
アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液アルコール
材質(ノズル)真鍮製
種類電気式
タンク容量(L)1.2
噴霧能力(mL/min)380
対応溶液塗料
材質(本体)樹脂
仕様(吐出圧)75kg/cm2
質量(kg)1.7
周波数(Hz)60
消費電力(W)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×274×300
電源(V)単相100
付属品スタンダード:ポールノズル(20cm)、平吹きホルダー、スパナ、スワールヘッド、平吹きノズル(2140)、バルブセット
TKG品番9-1561-1202
TKG品番(2017)6-1390-1102
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm
付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色グリーンカーキ
種類電池式
ノズル長(cm)83
空気をパワフルに噴射する電動のエアダスターです。折りたたみ式でコンパクト・取り回しも楽に行えます。
用途充電しながらくり返し使えるエアダスターを求めている方に
材質本体主要素材:ABS樹脂・PC樹脂
幅(mm)148
高さ(mm)181
奥行(mm)60
本体寸法(mm)約W148×D60×H181(ノズル差込口折り畳み時/ノズル含まず)
強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。便利な充電タイプです。
仕様●ノイズ:約75dB~85dB●モーターパワー:80W●保存温度:-20℃~60℃
サイズ213×163×67mm
質量(g)約372
消費電力60W
入力DC5V/1A
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間1Aの場合 約4時間
相対湿度60~70%
USBケーブル長(cm)約80
バッテリー容量(mAh)6000、3.7v 2000
使用可能時間(分間)約12~20
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
家庭用コンセントで使える強力電動エアダスターです。風量は毎秒40mの高出力モデルです。デザインは持ちやすく使いやすいガンタイプを採用しました。スプレー缶と違い気化熱による風力の低下がなく、ストレスフリーで使えます。4種類のノズルが付属しており、場所や用途に合わせ使い分けが可能です。電源ケーブルが3m近くあるので、離れた場所や高いところでも利用可能です。キーボードのホコリ取りからエアコン・サッシなどの清掃まで、幅広く活躍します。
仕様●モーター回転数:36000±5%rpm●使用可能環境温度:-10~40℃●出力(定格):380±30W●筐体材料:ABS樹脂●電力:AC100V(50/60Hz)/3.8A●電源ケーブル長:約2.8m●風速:最大40.0m/s
付属品ノズル4種、フィルター2枚、清掃ブラシ
本体質量(g)約970
本体サイズ(mm)W94×H155×D158
連続使用可能時間約15分
保証期間6ケ月間
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
充電式でくりかえし使えます。 LEDライト付き。 風量は3段階(弱・中・強)に調節できます。 逆さ噴射にも対応しています。 折りたたんでコンパクト収納
用途ほこり吹き、空気入れ、空気抜きの1台3役、パソコンやサッシなどのほこり吹きに、浮き輪などの空気入れに、圧縮袋の空気抜きに、エアーベッド、ボートなどの空気入れ・空気抜きに
仕様モータースピード:最大50000rpm
付属品ノズル6種類(1個は本体に装着済)、充電用USB Type-Cケーブル、収納ポーチ、保証書付取扱説明書
色ブラック
消費電力(W)75
本体寸法(mm)(約)幅148×高さ181×奥行59(ノズル除く)
本体質量(g)約446(ノズル除く)
入力DC5V/3A
騒音値(dB)≦80
保存温度(℃)-20~60
連続使用時間(分)約30(弱モードの場合)
バッテリーリチウムイオン電池
風量調整3段階
充電時間(時間)約2.5(2Aの場合)
USBケーブル長(cm)約60
動作温度(℃)0~40
バッテリー容量(mAh)6000(2000×3)交換不可
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に
種類電気式
容量(L)5
タンク容量(L)5
ホース長さ(m)10
ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮)
噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680
仕様直射・霧状切替ノズル
付属品ショルダーベルト、スポイト
エスコ品番EA115YB-16
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
質量(kg)1.9
直径(Φmm)【キャップ部開口】48
電源(V)AC100
消費電力(W)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×170×325
電源コード(m)2.5
吐出圧力(MPa)0.26
噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
充電して繰り返し使える、環境にも優しいエアダスター
付属品USB-A - TYPE-Cケーブル、取扱説明書、ノズル2本
質量(g)約366
タイプ電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×96×170
入力DC5V2A
モーター(W)60
連続使用時間(分)25
バッテリーリチウムイオン電池
動作環境0~40℃
モーター回転数(min-1[r.p.m])40000
バッテリー容量(mAh)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
標準ノイズ(dB)80~85
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
デスクマットは丈夫なPUレザー素材でデスクを傷、汚れ、こぼれ、熱、擦り傷から保護し、大きなマウスパッドとしても機能します。豊富なカラーバリエーションで作業環境を変えられ、背面とのリバーシブルで使用できます。防水性があり、お手入れも簡単です。
用途強力風力でホコリを一掃、電動エアダスター
付属品USBケーブル、ブラシ
タイプ電動式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)128.5×69.7×37
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付
アズワン品番65-5658-79
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間
材質ABS樹脂、PC樹脂
色ブラック
質量(g)約485g(ノズル含まず)
タイプ電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)・201
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間
材質ABS樹脂、PC樹脂
色ブラック
質量(g)約490 (ノズル含まず)
タイプ電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)202
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。
耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。
無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
色無色
使用温度範囲(℃)-20~200
成分ジメチルシリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
キーボードの隙間に入ったホコリまで一気に噴射!パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。用途によって使い分けられる3種類のノズルを付属。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。
用途パソコン画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。用途に合わせて使い分けられる3種類のノズルを付属しています。 。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。連続作動時間は約25分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調整できます。 。ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様逆さ使用可
付属品ブラシ付きノズル、噴射ノズル、極細ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
材質本体外殻:ABS樹脂
色ブラック
質量(g)420(ノズル除く)
タイプ電動式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×65×210(ノズル除く)
騒音値(dB)【弱】78【中】79【強】80
風速(m/s)【弱】22.5【中】24.5【強】28 ※噴射ノズル装着時。 ※バッテリーの残量によって風量は変動する可能性があります。
風量3段階(【弱】・【中】・【強】)
回転数【弱】41000rpm【中】45000rpm【強】49000rpm
使用時間【弱】25分【中】20分【強】15分
充電時間3.5時間 ※2.5時間の充電で14分使用できます。(強モード)
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)55×94×185
質量(g)320
消費電力(W)10
電源LED:最大1W
入力DC5V/2A
風量風圧27~32g
連続使用時間(分)約20
バッテリーリチウムイオン電池
モーター出力(W)40
バッテリー電圧(V)3.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5
動作温度(℃)0~60
バッテリー容量(mAh)6000
点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)
標準ノイズ(dB)76~80
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
アズワン品番68-1860-98
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用の交換用塗料カップです。フタがついているので保管も便利です。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。
付属品フタ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。
広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。
ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属
主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。
ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。
AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。
ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。
本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。
ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
風量を2段階で切り替え可能です。
質量(kg)642
消費電力(W)400
電源AC100V
コード長さ(m)3m
使用可能時間(分間)15
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。3段階の風量調整に加え、ボタンを押したときだけ風速がアップするターボモード付き。持ちやすいガンタイプです。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、すきまノズル、クリーニングブラシ
質量(g)223
風速(m/s)最強 11.35(風速計までの距離10cm 工場の数値なのでこのまま表に出さない)
回転数100000RPM(最大)
充電時間約3時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.28×12.78×4.05
風量調整4段階
バッテリー容量(mAh)1100[11.1V] 1100( 14650-1100mAh 3 )
ノイズレベル1種類
使用可能時間(分間)約90 最弱90、最強14
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドタイプのスイッチを搭載。高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる4種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、標準ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、吸引用アタッチメント
質量(g)約280
モーターブラシレスモーター
寸法(cm)約幅10.8×奥行12.6×高さ3.6
風速(m/s)最弱10 最強35(工場の数値なのでこのまま表に出さない)
回転数110000RPM(最大)
充電時間約3時間
風量調整無段階
バッテリー容量(mAh)2000[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )
使用可能時間(分間)約120 最弱120、最強10
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なダイヤルスイッチを搭載。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる2種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、ブラシノズル、すきまノズル
質量(g)約252
モーターブラシレスモーター
寸法(cm)約幅6.8×奥行14.1×高さ4.2
回転数84000RPM(最大)
充電時間約2.5
風量調整無段階
バッテリー容量(mAh)1600[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )
ノイズレベル2種
使用可能時間(分間)約150 最弱120、最強10
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用の補修用ノズルです。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ