シンプルかつ軽量で操作性、携帯性に優れたデザイン。自転車・遊具・ボール等の空気入れに最適。圧力設定が可能で、適切な圧力での空気入れが誰でもカンタンにできます。見やすい液晶ディスプレイとLEDライトで暗い場所での作業もスムーズ。付属アダプター類一体収納
用途自転車タイヤ・浮き輪などの遊具・ボール等の空気入れ
付属品本体、USB-C充電ケーブル(ACアダプター無し)、収納用コットンバック、アダプター4種:米式バブル用アダプタ(用途:マウンテンバイク用) 、英・仏式バルブ用アダプタ(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用バルブ(用途:各種ボール用)、遊具用(用途:ビーチボール、浮き輪用)
質量(g)430
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)49×215×106
最大吐出量10
連続使用時間(分)(目安)約20
単位bar/kPa/PSI の3種切替機能
バッテリー容量(Ah)3
圧力(kPa[psi])(最大エア)10.3bar/1030kPa/150PSI
充電時間(時間)約3
ホース長さ(cm)(圧力)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1充電当たりの作業量28×1.5インチ自転車タイヤ(4.5bar) 約5本、サッカーボール(5号、0.8bar) 約30個
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。大容量の吐出量でエアマットシングルサイズ(185×76×22cm)の空気入れもわずか約30秒です。空気吸入口にノズルを付けることで、コードレスエアポンプでレジャー用品から空気を抜く事もできます(布団圧縮袋の空気抜きにも最適です)。コンパクト&軽量、しかもコードレスなので使うシーンを選びません。3種類のノズルと便利な空気抜き機能付きです。2.0Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約51回(185×76×22cm)/ゴムボート約30回(236×41×114cm)/浮き輪約36個(29×25cm)
用途空気入れ、空気抜き
仕様●最大吐出量(L/分):530●連続作業時間(分):約50※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。
セット内容本体、ノズル3種類、50cmホース、キャリング袋
質量(g)350
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×156×100
最大圧力(bar)0.03/0.5psi
ホース長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。最大10.3BARの空気圧と毎分30Lの吐出量でスピーディーな作業を可能にしたコードレス空気入れです。手元を照らすLEDライトと照明付ディスプレイで暗所でも使いやすい。フレキシブルに使える67cmの圧力ホース、付属のバルブアダプタ―も本体に一体収納できます
用途自転車のタイヤの空気入れ、サッカーボール等への空気入れ、浮き輪などの遊具への空気入れ
付属品米式バブル用アダプター(本体装着済み、用途:マウンテンバイク用)、英・仏式バルブ用アダプター(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用ニードルアダプター(用途:各種ボール用)、遊具用テーパーアダプター(用途:ビーチボール、浮き輪用)
質量(g)420
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×205×75
最大吐出量(L/min)(無負荷)30
単位空気圧:bar/kPa/PSI の3種切替機能
ホース長さ(cm)圧力:67
RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧(kPa[psi])最大1030/150(10.3bar)
1台
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
ボッシュDIYガーデンツール共通のリチウムイオンバッテリー採用です。幅139mmの軽量スリムボディです。屋外での清掃作業に便利なコードレスガーデンブロワです。作業にあわせて強弱2段階の適切な風速調整が出来ます。ブロワだけでなく、遊具などの空気入れとしても使える便利なノズル付きです。2.5Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約25回(185×76×22cm)/浮き輪約11個(29×25cm)
用途落ち葉などの吹き飛ばし遊具などの空気入れ
仕様連続作業時間(分):高速時約12、低速時約18※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。
セット内容本体、延長パイプ、ノズル、空気入れ用ノズル3種類
質量(kg)1.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ショート)571×139×219、(ロング)832×139×219
騒音値(dB)94
風速(km/h)185~245
風量(m3/h)高速時130、低速時105
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし!ノズルを使った空気入れなどにご使用いただけます。
用途落ち葉・ゴミ飛ばし、積もった雪飛ばし、空気入れなど
仕様屋内用
付属品ACアダプタ
質量(g)840
電源リチウムイオンバッテリー14.8V 2000mAh
風速(m/s)弱:13.2/中:24.8/強:41.9/ブースト:62.1(測定距離:直近)
機能風力:4段階切替(弱・中・強・ブースト)
連続運転時間(h)弱:3時間/中:40分/強:13分/ブースト:約30回
運転音(dB)弱:63/中:100/強:102/ブースト:104
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)2.5
サイズ(mm)W72×D110×H270
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.39MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
・電動で衣類を圧縮できるトラベル用ハンディポンプ。・浮き輪やビーチボール、ゴムボールなどの空気入れにも使えます。・電池を使わず使用するUSB給電タイプ(充電式ではありません)。・スイッチに触れるだけの簡単操作。・持ち運びしやすいコンパクトサイズ。・給電用USBケーブル付(USB Type-AーUSB Type-C)。・3種類の吐出用ノズル付。・専用圧縮袋2枚入(約幅50?高さ60cm)
用途旅行や出張の際の荷物圧縮に
付属品吐出用ノズル3種類、給電用USBケーブル1本(USB Type-AーUSB Type-C)、専用圧縮袋2枚(ジッパースライダー付)
材質ABS樹脂、シリコーンゴム、PET
色ホワイト
電源DC5V 2A / USB TypeーC
内容本体、専用袋2枚
本体質量(g)約165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×108
流量(L/min)約6.0
吐出圧(kPa)100
圧力(kPa)【脱気圧】-50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
マキタ18Vスライド式バッテリー対応の各種電動工具・クリーナーにご使用いただけます。DIGIFORCE製BL1830B互換バッテリーは、高品質セルを採用し、安定した電力供給と長寿命を実現。マキタ18Vバッテリーの互換品として、安心してご使用いただけます。純正バッテリーに匹敵する性能を持ちながら、軽量・コンパクト設計で作業効率を向上。パワフルな作業をサポートします。過充電保護/過放電保護/過電流保護/過電圧保護/過熱保護/短絡保護等の保護機能搭載。全セル個別の電圧監視を搭載!リチウムイオン蓄電池の技術基準(別表第十二規格)に適合しています。マキタの純正充電器(DC18SD/SE/WC/SH/SF)で問題無くご使用いただけます。※急速充電非対応(DC18RF/RC/RD)
適合インパクトドライバ(TD172D、TD171D、TD161D、TD149DなどTDシリーズ)、草刈機(MUR190U、MUR181DRFなどMURシリーズ)、チェーンソー(MUC353D、MUC356DなどMUCシリーズ)空気入れ(MP180D、MP100DなどMPシリーズ)その他(TM51D、MC300D、FR451D、UP180D、HR183D_DVなど)
寸法(mm)116×75×50
質量(g)405
種類リチウムイオン電池
定格電圧(V)18
機能電池残量ランプ
バッテリー容量(Ah)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
関連キーワード