使い慣れたモータが搭載可能なモーターレス電動アクチュエータ。
ボールねじ駆動タイプです。
タイプスライダタイプ
ブレーキなし
グリスニップルなし(本体取付方向:標準)
センサー(リミットセンサ)なし
取付方向ストレート取付
原点センサなし
位置決めピン穴あり
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
・ガイド付ロッドタイプ
・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
サイズ(mm)16
軸受種類(L) ボールブッシュ形
ガイドオプション(-) なし
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
サイズ(mm)16
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
サイズ(mm)16
・ガイド付ロッドタイプ
・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
サイズ(mm)16
軸受種類(M) すべり軸受形
ガイドオプション(-) なし
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
サイズ(mm)16
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
サイズ(mm)16
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
タイプスライダタイプ
最高速度(mm/s)500
送りねじリード(mm)10
繰返し精度(mm)±0.02
ブレーキブレーキなし
寸法(幅W×高さH)(mm)135×78
モーター取付方法外部直取付
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
精度基本形
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
タイプスライダタイプ
最大可搬質量(水平)(kg)150
最大可搬質量(垂直)(kg)45
最高速度(mm/s)500
送りねじリード(mm)10
繰返し精度(mm)±0.02
ブレーキブレーキなし
押し当て力(N)1050
寸法(幅W×高さH)(mm)220×122
モーター取付方法外部直取付
モーター(W)750
タイプスライダタイプ
最高速度(mm/s)500
送りねじリード(mm)10
繰返し精度(mm)±0.02
ブレーキブレーキなし
寸法(幅W×高さH)(mm)170×97
モーター取付方法外部直取付
タイプスライダタイプ
最大可搬質量(水平)(kg)47
最大可搬質量(垂直)(kg)12
最高速度(mm/s)500
送りねじリード(mm)10
繰返し精度(mm)±0.02
ブレーキブレーキなし
押し当て力(N)341
寸法(幅W×高さH)(mm)135×78
モーター取付方法外部直取付
モーター(W)200
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
・対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)
ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
駆動方式ボールねじ
サイズ(mm)63
最大推力12,000N、可搬質量1,200kg、最大ストローク1,000mm。ISO15552に準拠した取付けが可能。推力/速度仕様の変更可能(減速機の変更・取外しによる仕様変更)。モータレス仕様。オートスイッチ取付可能
リード(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.82MB)
モータ種類Φ80-M5ねじ穴
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
精度高精度形
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
リード(mm)(A) 10
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
サイズ(mm)16
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(D) ストレート
リード(mm)(A) 10
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)16
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(D) ストレート
リード(mm)(A) 10
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
サイズ(mm)16
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
リード(mm)(A) 10
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
サイズ(mm)16
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(-) 上側折返し
ボールねじ駆動により繰返し位置決め精度±0.01mm。ロストモーション:0.1mm以下。垂直可搬質量向上:5倍以上
使用温度範囲(℃)5~40
方式ガイド:リニアガイド(循環)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.82MB)
最大速度(mm/sec)加速:5000(mm/s2)
ロストモーション(mm)0.1以下
モータ種類ACサーボモータ
使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
繰り返し位置決め精度(mm)±0.01
リード(mm)(A) 10
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)16
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
ストローク(mm)300
リード(mm)(B) 10
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(H) テーブル:高精度形
防塵・防滴(-) IP5x (防塵仕様)
サイズ(mm)63
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
リード(mm)(B) 10
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(NZ) 取付形状Z
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)32
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(R) 右側折返し
駆動方式転造ボールねじ
ストローク(mm)300
リード(mm)(B) 10
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(NT) 取付形状T
精度(-) 基本形
防塵・防滴(-) IP5x (防塵仕様)
サイズ(mm)63
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
モータ配置(-) 上側折返し
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ