曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MDAA)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MDAA) - SMC
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 10
サイズ(mm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(D) ストレート
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38259682LEYG16MDAA-100100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥64,850
¥59,980
¥65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259698LEYG16MDAA-50B50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥76,180
¥65,980
¥72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259707LEYG16MDAA-100B100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥79,590
¥72,980
¥80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259716LEYG16MDAA-100W100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥82,830
¥75,980
¥83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259725LEYG16MDAA-100W-R5100(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥105,490
¥95,980
¥105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259734LEYG16MDAA-50C-R36P3D50(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥106,210
¥95,980
¥105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259743LEYG16MDAA-50B-R36N350(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥121,660
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259752LEYG16MDAA-50B-R56P350(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥129,690
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259768LEYG16MDAA-100W-R56N100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥130,740
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259777LEYG16MDAA-100W-R56ND100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥132,390
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259786LEYG16MDAA-100B-R56P1D100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥133,050
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259795LEYG16MDAA-200B-R36P3D200(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥134,150
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする