曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LDAA)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LDAA) - SMC
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 10
サイズ(mm)
16
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(D) ストレート
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38251273LEYG16LDAA-100100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥68,370
¥61,980
¥68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251282LEYG16LDAA-150150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥76,340
¥68,980
¥75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251298LEYG16LDAA-200B200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥91,080
¥82,980
¥91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251307LEYG16LDAA-200-R16N1200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
¥112,700
¥98,980
¥108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251316LEYG16LDAA-150C-R36P1150(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥117,760
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251325LEYG16LDAA-100W-R56ND100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥135,910
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251334LEYG16LDAA-200B-R56N1200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥142,890
¥139,800
¥153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする